絞り込み
ブランド
- GETT
- モノタロウ(1)
- アズワン(95)
- 桜井(39)
- アズピュア(アズワン)(30)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- セントレディス(26)
- エスコ(23)
- ダイゴー(20)
- ケニス(19)
- アキレス(12)
- ノーリツイス(12)
- カネタ商会(11)
- TRUSCO(8)
- Detectamet(7)
- 富士通(5)
- CCT(5)
- 清和産業(5)
- サニー(5)
- 積水樹脂(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- ブランドをもっと見る
特価

洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm
GETT¥9,998税込¥10,9981個63日以内出荷洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-15~60℃●寸法(mm):441×143×35.3●認証:CE、RoHS(2023年7月時点)、IEC 60601-1-2:2014●1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ付きアズワン品番67-5721-35
洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mm
GETT¥319,800税込¥351,7801個53日以内出荷洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-30~70℃●寸法(mm):657×221×40●認証:CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2●付属品:1.8mのUSBケーブルアズワン品番67-5721-38
洗えるシリコンキーボード IP68保護 有線USBケーブル KSI-Uシリーズ
GETT¥39,980税込¥43,9781個53日以内出荷から63日以内出荷IP68保護準拠の医療向けキーボード、抗菌加工、USB防水シリコンキャップ付き、中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的、マグネットマウンティング、清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能、EN60601-1-2 Edition 4 準拠
洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル
GETT¥12,980~税込¥14,278~1個53日以内出荷洗える医療用シリコンキーボード、一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能、簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に、優れた防水性と防塵性を備えています。、手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。、もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。、自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。