カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(95)
- 桜井(38)
- アズピュア(アズワン)(31)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- セントレディス(26)
- エスコ(23)
- ダイゴー(20)
- ケニス(19)
- アキレス(12)
- ノーリツイス(12)
- カネタ商会(11)
- TRUSCO(8)
- Detectamet(7)
- 富士通(5)
- CCT(5)
- 清和産業(5)
- サニー(5)
- 積水樹脂(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

面ファスナーテープ糊付
アラコー¥3,290税込¥3,6191巻(2.5m)当日出荷シールタイプの面ファスナーでカンタン着脱。※改良に伴い仕様変更する場合があります。材質:ナイロン。サイズ:幅:30mm、長さ:オス・メス各2.5m。セット内容:オス×1、メス×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質ナイロン色白テープ幅(mm)30テープ長さ(m)2.5寸法(幅Wmm×長さLm)30×オス・メス各2.5
S.M カラーマスター
サムトレーディング¥200税込¥2201個4日以内出荷アイディアスケッチや精密描写などにも最適用途に合わせてサイズが選べる。■同じ大きさで使いやすい。 ■耐水性、耐光性に優れています。 ■顔料インクを採用しているため裏写りがしない。 ■細かい文字やイラスト、コミックなどにぴったり。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。インク色BK
クリーンノート ニュースタクリンタックメモ
桜井¥8,498税込¥9,3481ケース(50枚×30冊)当日出荷無塵紙ベースの上部に、超弱粘の粘着剤を使用しています。 きれいにはがれ、糊残りがありません。色ブルー寸法(縦×横)(mm)105×72
STNファイル
アズワン¥8,490~税込¥9,339~1ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷作業指示書・図面等の静電気を防ぐ、クリーンな導電性ファイルです。 クリーン性の高い導電性ポリマーを表面重合しています。材質導電性PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.2表面抵抗値(Ωsq)1.0×107以下光線透過率(%)30(550nm)
ハイローテンプテープ
アズワン¥6,138~税込¥6,752~1個翌々日出荷クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。 260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。 ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
クリーンルームふせん紙
アズワン¥17,700税込¥19,4701ケース(10冊)当日出荷パーティクル発生量を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。仕様1冊72枚寸法(mm)76×102アズワン品番1-6922-01
クリーンルームチェア
アズワン¥86,328税込¥94,9611個翌々日出荷導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。 クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。仕様クラス100対応導電性能108Ω以下材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバーキャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
ウルトラテープ#1165
アズワン(1件のレビュー)¥4,160税込¥4,5761巻当日出荷糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。テープ幅(mm)50.8基材PVC(塩化ビニル樹脂)テープ長さ(m)16.5テープ厚さ(mm)約0.152粘着力(g/10mm)370
CRラミネートフィルム(帯電防止)
アズワン(1件のレビュー)¥17,325~税込¥19,058~1袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。 摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。 電子部品への静電気による影響を低減化します。 接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。材質PETフィルム・特殊導電層
カラーテープ 巾25mm 5m巻
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥911税込¥1,0021個当日出荷から4日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
クリーンペーパー 無塵紙 クリーンルーム向け 75g アズピュア 250枚/袋 AP-P75シリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,279~税込¥1,407~1袋(250枚)当日出荷から7日以内出荷発塵性を抑えたクリーンペーパーです。材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー坪量(g/m2)75表面抵抗値(Ω)10^11以下
スタクリンRCPPC A4 250枚×1冊
桜井¥3,698税込¥4,0681冊(250枚)5日以内出荷100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。使用後古紙として再生できます。1冊(250枚)単位で小売可能なミニマムロット品です。色ブルー厚さ72g/m2アズワン品番68-6862-80
ポリイミドテープ 耐熱・絶縁・静電気対策タイプ APKSシリーズ
アズピュア(アズワン)¥2,799~税込¥3,079~1巻3日以内出荷電気絶縁を目的とした使用に適しています。高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。表面抵抗を抑えた帯電防止タイプです。材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)90±5耐熱温度(℃)260(10分)表面抵抗値(Ω)<1.0×10^9
ポリイミドテープ 耐熱・絶縁タイプ APKシリーズ
アズピュア(アズワン)¥999~税込¥1,099~1巻3日以内出荷電気絶縁を目的とした使用に適しています。高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)65±5耐熱温度(℃)260(10分)
導電性アルミ両面テープ
ケニス¥3,798税込¥4,1781巻(1巻)翌日出荷アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定厚さ(mm)0.11基材アルミ箔(30μm)寸法(幅Wmm×長さLm)10×40粘着剤導電性合成樹脂系電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)粘着力3.14N(幅10mm)
極上ペイントマーカー 細字 袋入
TAKAGI(高儀)¥279税込¥3071個翌日出荷ほかにはない書き味を実現 。日本製用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用色蛍光レモン特性不透明、油性
帯電防止ポーチ C342シリーズ
アズワン¥2,277~税込¥2,505~1個翌々日出荷クリーンルームに小さな荷物を持ち込みたいときに使用可能な帯電防止仕様です。アームフックがついているので持ち運びしやすいです。ジッパー式のため、中身をしっかり格納できます。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)表面抵抗値(Ω)<1.0×10^4~<1.0×10^6
マクミラン・アリス御朱印帳 ST-TAシリーズ
セントレディス¥1,998税込¥2,1981冊6日以内出荷キャラクターの御朱印帳ですが、大人のイメージで本の表紙をイメージしたデザインになっております。紙にPP貼りをしておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。また、サイズも通常より大き目なので、頂く御朱印もダイナミックに見えるでしょう。中紙の奉書紙は、伊予紙を使用し墨や朱印が染み込みやすくきれいな状態で頂けます。仕様●商品サイズ:約12.1×18.2×1.3cm●商品重量:約165g●材質:紙表紙/ PP貼、中紙/奉書紙●折り本式24折●(C) Macmillan Publishers THE MACMILLAN ALICE(TM)
導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ
ノーリツイス¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。質量(kg)12.2色導電レザー:ホワイトサイズ座・座高(mm):460×460・415~495、全高(mm):780~860、全幅(mm):595タイプ背付きタイプ表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満アズワン品番1-8180-21材質(背)ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)グリーン購入法適合
クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ
ULTRATAPE¥2,998~税込¥3,298~1巻翌々日出荷クラス1(ISOクラス3)に対応した、中粘度のカラーテープです。ペンで書き込む事が可能です。材質基材/ビニール、粘着剤/ゴム系使用温度範囲4~77℃クラスクリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
アズピュア導電性バインダー A4タテ 10枚
アズピュア(アズワン)¥28,017税込¥30,8191袋(10枚)翌々日出荷ESD対策エリアでの使用に。仕様A4タテ材質発泡PP(ポリプロピレン)表面抵抗10^6~10^8Ω/□アズワン品番1-4765-61
Rコーナータイプ
積水樹脂¥59,980税込¥65,9781巻7日以内出荷耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。用途AGV用テープ形状コーナーRテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
130x 71cm ひざ掛け クリーンルーム用
エスコ¥8,040税込¥8,8441枚翌日出荷防塵性、静電対策に優れるクリーンウェアの生地で作られたひざ掛けです。ボタン止めで簡単に着脱できます。サイズ調整可能な3か所のホックにより、腰に巻いて使えます。防塵性、静電気対策に優れるクリーンウェアと同じ素材を採用しておりますので、クリーン環境でも安心してご使用頂けます。仕様●サイズ:約130×71cm●材質:ポリエステル(導電糸入り)、ウレタンフォーム●重量(g):300
軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ
清和産業¥13,980~税込¥15,378~1ケース(200巻)8日以内出荷から31日以内出荷テープ材質はポリプロピレンです。アクリル系粘着剤を使用しています。汎用性ある軽包装用テープです。
isshoni.ノートデスク厚 方眼
ダイゴー¥899税込¥9891冊当日出荷リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。パソコン前にぴったり置けるサイズです。使いやすい5mm方眼です。方眼の左側にはコンポジションライン入りです。仕様●色:グレー●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):124●横(mm):180●厚さ(mm):9●原産国:日本●コード番号:378-2176アズワン品番67-2316-33
軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ
清和産業¥17,980税込¥19,7781ケース(200巻)7日以内出荷テープ材質はポリプロピレンです。アクリル系粘着剤を使用しています。汎用性ある軽包装用テープです。仕様10巻シュリンクパック、入数:1ケース(200巻入)幅(mm)15長さ(m)50厚さ(μm)50アズワン品番67-2538-98![[EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66470244-240624-02.jpg)
[EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本
エスコ¥620税込¥6821箱(10本)翌日出荷暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。保管に便利なフック穴付きケース入です。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに仕様●EA765MP-301・-302用替えチョーク●芯径:5mm●入数:10本●芯長:約100mm●カラー:黒
導電チェア
ノーリツイス¥82,980税込¥91,2781台25日以内出荷座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。リングが付いており高位置作業に適しています。用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。仕様座上下昇降:ガス調節式材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター:導電双輪キャスター質量(kg)42.8色ブラック全幅W×全高(mm)570×875~1045張地導電性ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)440表面抵抗値(Ω)1×10^6未満座高(mm)490~660座奥行(mm)430
導電チェア
ノーリツイス¥74,980税込¥82,4781台25日以内出荷座り心地も追及した新しい導電チェアです。モールドウレタン座で快適です。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。非常に優れた導電性能のチェアです。用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。幅(mm)570材質/仕上背・座:ウレタン+ポリプロピレン、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター部:導電グライド(ねじ込み式)質量(kg)38.4色ブラック高さ(mm)815~925張地導電性ビニールレザー背もたれあり座幅(mm)440表面抵抗値(Ω)1×10(6乗)未満座高(mm)430~540座奥行(mm)430
441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様
エスコ¥5,940税込¥6,5341台翌日出荷使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷仕様●商品サイズ:(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●商品重量:(約)300g●材質:紙、表面PP、スチール、プラ●(C)Moomin Characters(TM)
ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781冊6日以内出荷から7日以内出荷折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応。表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め。角潰れに防止にスチールガードを取り付け。内側に、ポケットを付けております。書きやすいように360°折り返せます。
両面ポリイミドテープ・クリーンパック 7158STシリーズ
ULTRATAPE¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷高温耐熱性に優れた両面カプトンテープです。材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン系厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-48~204洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
導電性チェア ステンレス座面 SS-C290シリーズ
アズワン¥28,790税込¥31,6691個当日出荷座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。 錆・汚れに強く清掃も容易です。材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金質量(kg)約6.2直径(Φmm)(座面)290、(リング)400キャスターΦ50mm(導電性ゴム)電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能(上下)ガススプリング式サイズ(mm)Φ480×455~610アズワン品番4-467-02
ラボスタンディングチェアー
LLG Labware¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷座面は波状で滑りにくくなっています。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 ドイツ製の堅牢なラボ用スタンディングチェアー材質座面/ポリウレタンフォーム、ベース/ポリアミド、フットリング/クロムメッキスチール寸法(mm)(座面)350×310座高(mm)540~790全高710~980mm昇降方式ガスシリンダー式
ラボチェアー
LLG Labware¥51,980税込¥57,1781個12日以内出荷接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 背もたれの角度が調節可能です。 ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー材質背・座部/人工皮革、ベース/ポリアミド、フットリング/クロムメッキスチール、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420質量(kg)約12座高(mm)470~650サイズ(mm)(キャスター)Φ50アズワン品番4-4194-01昇降方式ガスシリンダー式
クリーンルーム用ペン 青 滅菌済 10本入
アズワン¥9,840税込¥10,8241袋(10本)当日出荷10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウムインク色青アズワン品番3-5951-03


































![[EA765MP-301,302用] 替チョーク 黒/10本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66470244-240624-02.jpg)