用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

445件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用ペン 青 滅菌済 10本入 アズワン

    クリーンルーム用ペン 青 滅菌済 10本入

    アズワン
    9,840税込10,824
    1袋(10本)
    当日出荷
    10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。
    材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウムインク色アズワン品番3-5951-03
  • デザインドクターチェア アズワン

    デザインドクターチェア

    アズワン
    30,300税込33,330
    1個
    翌々日出荷
    背もたれはメッシュ素材で通気性に優れ、程よい弾力があります。 肘掛は可動式です。
    材質座部/ポリウレタン、脚部/アルミ合金、背もたれ/PP・エラストマー繊維質量(kg)約12キャスターΦ50mm(PP製)耐荷重100kg座面高さ(mm)370~450サイズ(mm)約630×630×900~960アズワン品番2-9377-12昇降方式ガスシリンダー式
  • クリーンルーム用ESDテープ セット品 TRUSCO

    クリーンルーム用ESDテープ セット品

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(10巻)ほか
    当日出荷
    ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
    用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50
  • SUS掛け名人 カネタ商会

    SUS掛け名人

    カネタ商会
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレスなので錆びにくく、クリーンな環境に最適です。掛け名人は90度の山が特徴。山がある事で洗浄用のブラシ、モップが壁面に触れず壁を汚しません。
    材質SUS304
  • ステンレステープカッター カネタ商会

    ステンレステープカッター

    カネタ商会
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。
    材質SUS304適合テープ幅(mm)最大30
  • スチールガードポール プレート式 カネタ商会

    スチールガードポール プレート式

    カネタ商会
    61,326税込67,459
    1個
    11日以内出荷
    プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
    用途屋内用材質スチール製プレート寸法(mm)250×250×t3.0取付ボルトM-12プレート一体型プレート
  • スチールガードポール セパレートカップ式 カネタ商会

    スチールガードポール セパレートカップ式

    カネタ商会
    73,931税込81,324
    1個
    3日以内出荷
    プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
    用途屋内用材質スチール製外径×高さH(Φmm×mm)101×600取付ボルトM-8プレートセパレートカップ
  • ステンレスガードポール プレート式 カネタ商会

    ステンレスガードポール プレート式

    カネタ商会
    84,649税込93,114
    1個
    11日以内出荷
    プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるステンレスガードポールです。
    用途屋内用材質SUS304プレート寸法(mm)250×250×t3.0取付ボルトM12プレート一体型プレート
  • アルミクリップボード カネタ商会

    アルミクリップボード

    カネタ商会
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    さびない!われない!異物混入なし!グリップ部は板バネ式ですので破損して欠落する事がありません。グリップ部分はステンレス製、本体部分はアルミアルマイト仕上げとなっており軽量化を実現。
    材質(本体)アルミ材質(グリップ)SUS304
  • スタクリン 薄口 SC64シリーズ 桜井

    スタクリン 薄口 SC64シリーズ

    桜井
    29,980税込32,978
    1ケース(8冊×500枚)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
    坪量(g/m2)64
  • STNファイル コクゴ

    STNファイル

    コクゴ
    43,980税込48,378
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    クリーンルーム、アッセンブルライン内での図面、指示書のファイルとして使用できます。材質:STポリ/導電性ポリプロピレン0.2mmt。表面抵抗値:1.0×109Ω/以下
  • 事務用回転イス クリーンルームチェア(組立サービス付き) コクヨ

    事務用回転イス クリーンルームチェア(組立サービス付き)

    コクヨ
    54,980税込60,478
    1脚
    22日以内出荷
    クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。) イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ) 昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。 着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。 背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 導電性クリーンペーパー MK-CCPシリーズ タニムラ

    導電性クリーンペーパー MK-CCPシリーズ

    タニムラ
    22,980税込25,278
    1袋(250枚)ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
    材料に長繊維を使用している為、繊維の脱落を抑えられます。樹脂含浸を行っている為、発塵を防止します。表面抵抗値は10^6Ω以下と非常に優れています。クリーンルーム内で使用する静電気対策にお勧めです。
  • 帯電防止25μポリイミドテープ DW303シリーズ DeWAL

    帯電防止25μポリイミドテープ DW303シリーズ

    DeWAL
    7,998税込8,798
    1巻
    7日以内出荷
    静電気の影響を最小に抑えるよう設計されて作られたテープ(静電気50V以下)
    テープ長さ(m)33
  • PTFEライナー 10cm×32m アイシス

    PTFEライナー 10cm×32m

    アイシス
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    幅10cm×長さ32m、厚さ0.05mmのPTFEシートで10cm毎にミシン目があり、手で簡単に切り離せます。コンタミを防ぐための一時的なボトルの蓋として口を塞いでバンドで止めたり、ボトルの中栓代わりに直接ボトルの口を覆ってキャップを締め付けることも可能です。接着剤などは一切使用しておらず、耐熱温度は+260℃
    テープ長さ(m)32アズワン品番62-6248-70
  • クリーンルーム用無塵紙 スタクリン 桜井

    クリーンルーム用無塵紙 スタクリン

    桜井
    29,980税込32,978
    1箱(5冊×200枚)
    当日出荷
    厚紙のクリーンルーム用無塵紙です。0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。水性・油性ペンで書き込みが可能です。リサイクル可能な無塵紙です。
    坪量(g/m2)100
  • クリーンカラフルラウンドチェア クラス100対応 アズワン

    クリーンカラフルラウンドチェア クラス100対応

    アズワン
    29,900税込32,890
    1脚
    当日出荷から翌々日出荷
    部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部は、クッション性に優れたウレタンフォームです。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。発塵が少なくクリーンルーム内での使用に適しています。
  • アズピュア AGV誘導用磁気テープ アズピュア(アズワン)

    アズピュア AGV誘導用磁気テープ

    アズピュア(アズワン)
    23,100税込25,410
    1巻
    当日出荷
    無人搬送車(AGV)を誘導する為に使用するテープです。
    種別50mm×25mアズワン品番3-7361-01
  • 帯電防止カッター アズワン

    帯電防止カッター

    アズワン
    2,574税込2,831
    1個
    当日出荷
    アズワン品番3-6855-01
  • 静電対策テープディスペンサー アズワン

    静電対策テープディスペンサー

    アズワン
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。25mm幅テープを2本、または51mm幅テープを1本で使用します。
    種別51mm幅アズワン品番3-6193-02
  • バンド付野外活動ファイル アーテック[学校教材・教育玩具]

    バンド付野外活動ファイル

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    655税込721
    1個
    3日以内出荷
    修学旅行・キャンプ・林間学校などの必須アイテム。使いやすさにこだわった充実のセット内容。サイズ:バインダー:225×181×26(厚)mm。セット内容:インデックス×5、チャック付ポケット×1、クリアポケット×10、20穴バインダー×1
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。仕様20穴 無地ノート無セット内容インデックス×5、チャック付ポケット×1、クリアポケット×10、20穴バインダー×1寸法(mm)バインダー:225×181×26(厚)サイズA5
  • クリーンルーム用チェア 750 プラス[家具]

    クリーンルーム用チェア 750

    プラス[家具]
    45,980税込50,578
    1脚
    当日出荷から10日以内出荷
    背もたれあり材質(脚)鋼板、クロムメッキ、導電性双輪抵抗キャスター高さ調節
  • クリーンルーム・チェアー エスコ

    クリーンルーム・チェアー

    エスコ
    78,100税込85,910
    1個
    翌日出荷
    導電性ビニールレザー張り。 直径50mm導電性双輪キャスター5ヶ。 ガス式上下調節機構。 クリーン度と導電性を求められるクリーンルーム内作業用チェアーです。
    エスコ品番EA956XW-9材質ウレタンフォームクッション幅(mm)532質量(kg)13ホワイト高さ(mm)755~850奥行(mm)520グリーン購入法適合
  • クリーンラベル スタクリンタック 桜井

    クリーンラベル スタクリンタック

    桜井
    43,980税込48,378
    1ケース(100枚×5冊)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クリーンルーム用無塵タック紙です。
    用途ラベル、フォームラベル、他別注品。仕様スリットなしブルーサイズA4
  • 導電性クリアファイル STNファイルA4 アキレス

    導電性クリアファイル STNファイルA4

    アキレス
    67,980税込74,778
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    トラスコ品番516-1100質量(kg)2.5サイズA4
  • クリーンルーム用チェアー PLUS(プラス)[文具]

    クリーンルーム用チェアー

    PLUS(プラス)[文具]
    63,700税込70,070
    1個
    翌々日出荷
    埃や静電気の発生を抑えます。導電性発泡シートを使用しているため、クッション性に優れホコリを出しません。
    材質背/鋼管・クロームメッキ、座/導電性発泡ウレタン、脚/鋼板・クロームメッキ(導電性双輪キャスター、リング付)寸法(mm)385×327/460~635(座寸法/座高)総高さ(mm)590~765アズワン品番7-646-01
  • クリーンルーム用ラボハンマー アズワン

    クリーンルーム用ラボハンマー

    アズワン
    35,100税込38,610
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐蝕性、耐薬品性、耐非磁化製に優れています。
  • ウルトラテープ#6570(セロテープ代用タイプ) アズワン

    ウルトラテープ#6570(セロテープ代用タイプ)

    アズワン
    9,620税込10,582
    1個
    当日出荷
    袋等の封止めに適しています。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    材質ポリエステル透明寸法3/4″×66m粘着力335g/cmアズワン品番9-5313-01
  • ウルトラテープ#2149(導電対策用) アズワン

    ウルトラテープ#2149(導電対策用)

    アズワン
    6,830税込7,513
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    静電破壊を解消するテープですので、チップトレーの梱包に便利です。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    材質ポリエステル粘着力300g/cm抵抗値1×106Ω
  • スタパウチ 桜井

    スタパウチ

    桜井
    23,980税込26,378
    1冊(100枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    クリーンルーム内の書類および掲示物の静電気対策に適しています。 市販のラミネート機でラミネートが可能です。 ブルー色で一般パウチ材との識別が容易です。
    材質PETフィルム・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)107~108Ω
  • クリーンルーム用無塵紙・厚手(OKクリーンRN) アズワン

    クリーンルーム用無塵紙・厚手(OKクリーンRN)

    アズワン
    18,909税込20,800
    1ケース(250枚×5冊)ほか
    3日以内出荷
    250枚単位でクリーンパックしています。
  • ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用) アズワン

    ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。 糊残りがありません。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.14サイズ1″×33m粘着力(g/10mm)225
  • CRラミネートフィルム(帯電防止) アズワン

    CRラミネートフィルム(帯電防止)

    アズワン(1件のレビュー)
    17,325税込19,058
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。 摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。 電子部品への静電気による影響を低減化します。 接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。
    材質PETフィルム・特殊導電層
  • ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TGK(東京硝子器械)

    ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)

    TGK(東京硝子器械)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。
    テープ長さ(m)6.35
  • カラーテープ 巾20mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾20mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)
    851税込936
    1巻
    4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
  • クリーンルームワークチェアーUWS-100CE 内田洋行

    クリーンルームワークチェアーUWS-100CE

    内田洋行
    48,980税込53,878
    1個
    44日以内出荷
    座面チルト機構付。座る人の体格や姿勢にあわせて座面が前方にチルトします。上下ガス標準装備。脚ベース内部には、床と導電させる構造を設けています。
    清浄度クラス100対応ストローク上下(mm)195導電性108Ω以下(工場出荷時)材質(脚ベース)スチール製材質(座面)導電性ビニールレザー張ウレタンフォームクッション
  • アズピュアクリーンルーム用テープ アズピュア(アズワン)

    アズピュアクリーンルーム用テープ

    アズピュア(アズワン)
    769税込846
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    伸縮性が優れておりクリーンルーム内の製品の固定に適しています。梱包用テープとしても使用可能です。
    材質本体/ポリオレフィンフィルム、芯/PE寸法(幅Wmm×長さLm)25×33
  • カラーテープ 巾20mm 5m巻 緑色 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾20mm 5m巻 緑色

    TGK(東京硝子器械)
    859税込945
    1巻
    4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃位)にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    寸法W20mm×L5m
  • EXクリーン ホワイト A3 250枚×5冊 桜井

    EXクリーン ホワイト A3 250枚×5冊

    桜井
    14,980税込16,478
    1箱
    6日以内出荷
    低価格、低発塵、100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。 72g/m2(1平方メートルの重量)
    ホワイトサイズA3
  • ドットラベル ケニス

    ドットラベル

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(1000個)
    5日以内出荷
    直径(Φmm)11
クリーンルーム用事務用品