絞り込み
対応材質
  • モルタル(2)
  • 塗料(1)
  • 油脂(1)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
電源(V)
  • 100(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 41(1)
  • 250~700(1)
  • 400(1)
ハネ径(cm)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
出力(kW)
  • 0.06(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(3)
  • 0.75(3)
  • 1.1(2)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
60~70未満・1100~1200未満
電流(A)
  • 11(2)
11
コード長さ(m)
  • 2.8
  • 0.9(1)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
  • 2(9)
  • 2.5(8)
  • 3(10)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 5(23)
  • 5.5(6)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 15(1)
  • 30(1)
ブランド
  • 友定建機(7)
  • 佐竹化学機械工業(1)
友定建機・佐竹化学機械工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応材質」から絞り込む
モルタル(2)
塗料(1)
油脂(1)
薬品(1)
食品(1)
  • カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機

    カールトップミキサー(軽量小型)

    友定建機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源単相100V電源コード(m)2.8
  • トモサダ カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機

    トモサダ カールトップミキサー(軽量小型)

    友定建機
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
    用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番463-0238全長(mm)900質量(kg)80出力(kW)0.75容量(L)100電源(V)単相100全幅(mm)800全高(mm)810深さ(mm)330電源コード(m)2.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34.2/41ドラム口径(Φmm)760
  • 可搬型万能撹拌機 単相100V 佐竹化学機械工業

    可搬型万能撹拌機 単相100V

    佐竹化学機械工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番756-8584質量(kg)8出力(kW)0.06周波数(Hz)50~60電源(V)単相100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])8~400対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般電源コード(m)2.8羽根径(Φmm)120
  • トモサダ ドラムミキサー 友定建機

    トモサダ ドラムミキサー

    友定建機(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
    用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。トラスコ品番463-0246全長(mm)800質量(kg)50出力(kW)0.2容量(L)50電源(V)単相100電圧(V)100全幅(mm)540全高(mm)900モーター出力(kW)0.2深さ(mm)520電源コード(m)2.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30ドラム口径(Φmm)350
  • ハンドミキサー TL-11F 友定建機

    ハンドミキサー TL-11F

    友定建機
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    4日以内出荷
    無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
    用途低粘度~モルタルの攪拌に。トラスコ品番851-0841寸法(mm)880×330×190全長(mm)850質量(kg)3.6出力(W)1100出力(kW)1.1電源(V)100消費電力(W)1100対応材質モルタル定格電流(A)11電源コード(m)2.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700アズワン品番64-8725-25羽根径(Φmm)150
  • カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機

    カールトップミキサー(軽量小型)

    友定建機
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    3日以内出荷
    軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
    用途モルタル混練用ミキサー。電源(V)単相100対応材質モルタル電源コード(m)2.8
  • ハンドミキサー(無段変速タイプ) 友定建機

    ハンドミキサー(無段変速タイプ)

    友定建機
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
    用途低粘度材料の攪拌に。トラスコ品番853-6640セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本寸法(mm)880×330×190材質/仕上ゴム・樹脂・スチール質量(kg)3.6出力(W)1100電源(V)100定格電流(A)11電源コード(m)2.8アズワン品番64-8725-26羽根径(Φmm)140
  • トモサダ カールトップミキサー(軽量小型 友定建機

    トモサダ カールトップミキサー(軽量小型

    友定建機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
    用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番463-0220全長(mm)700質量(kg)65出力(kW)0.4容量(L)60電源(V)単相100全幅(mm)650全高(mm)750深さ(mm)255電源コード(m)2.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35ドラム口径(Φmm)600
電動工具攪拌機/バイブレーター