絞り込み
対応材質
  • その他(3)
  • 薬品(3)
  • 食品(3)
電源(V)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 100(5)
  • 200(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 40(1)
ハネ径(cm)
  • 3.2(1)
出力(kW)
  • 0.28(3)
  • 5.5(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
400~500未満
電流(A)
  • 1(1)
  • 1.3(2)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 3.4(2)
  • 5(4)
1・1.3・1.8・2・3.4・5
コード長さ(m)
  • 5
  • 0.9(1)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
  • 2(9)
  • 2.5(8)
  • 2.8(8)
  • 3(10)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 5.5(6)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 15(1)
  • 30(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • エクセン(8)
  • トンボ工業(1)
  • マキタ(1)
  • 日本マグネティックス(12)
BOSCH(ボッシュ)・エクセン・トンボ工業・マキタ・日本マグネティックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応材質」から絞り込む
その他(3)
薬品(3)
食品(3)
  • コンクリートバイブレータ マキタ

    コンクリートバイブレータ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミボディで二重絶縁!
    電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)460コード長さ(m)5
  • 小型デンジノッカーシリーズ エクセン

    小型デンジノッカーシリーズ

    エクセン
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    3日以内出荷
    ・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
    ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械最大外径×全高(Φ×Hmm)Φ70×192.5
  • NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-05A 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-05A

    日本マグネティックス
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0質量(kg)7ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)1.8
  • フレキシブルバイブレータ”軽便ベビーフレキ” エクセン

    フレキシブルバイブレータ”軽便ベビーフレキ”

    エクセン
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    3日以内出荷
    フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)
    用途住宅の基礎工事。石積みや擁壁工事。テストピース製造。トラスコ品番697-5978全長(mm)1099出力(W)280電流(A)5電源(V)単相100V電源コード(m)5振動部(直径×長さLmm)28×207消費電力量(Wh)450振動数範囲(Hz)220~270
  • 高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ)

    高周波コンクリートバイブレーター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷
    コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。頑丈なヘッド部です。サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。壁などの垂直方向での作業に最適な5mのウィップです。バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)
    用途コンクリートの締固め周波数(Hz)200電源高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)5572×64×75ホース長さ(m)5防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応振動数(v.p.m)11600
  • 軽便ベビーフレキ エクセン

    軽便ベビーフレキ

    エクセン
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    3日以内出荷
    フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)
    用途住宅の基礎工事に。石積みや擁壁工事に。テストピース製造に。出力(W)280径(Φmm)【振動部】32電流(A)5電源(V)単相100電源コード(m)5
  • 大型モルタルミキサー(モルタル用) トンボ工業

    大型モルタルミキサー(モルタル用)

    トンボ工業
    1台
    欠品中
    ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。200Lタイプです。
    用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。トラスコ品番411-5899材質スチール全長(mm)1325タイプモルタル出力(kW)5.5容量(L)430電源(V)三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ全幅(mm)1250電源三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ全高(mm)1370コード長さ(m)電源:5深さ(mm)610回転速度(min-1[r.p.m])33/40(50/60Hz)口径(mm)ドラム:1250
  • デンジノッカー EKシリーズ エクセン

    デンジノッカー EKシリーズ

    エクセン
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷
    ・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
    ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械
  • デンジノッカー EKシリーズ エクセン

    デンジノッカー EKシリーズ

    エクセン
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷
    ・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
    ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械
  • デンジノッカー エクセン

    デンジノッカー

    エクセン
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。質量(kg)23.7電流(A)(AC平均)3.4ケーブル長(m)5(制御用)打撃サイクル(回/min)1~60
  • デンジノッカー エクセン

    デンジノッカー

    エクセン
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。仕様休止時間:1~60秒ケーブル長(m)制御:5
  • NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-3AS 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-3AS

    日本マグネティックス
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/7.0質量(kg)52ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃防音式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)14.9
  • NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-2AS 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-2AS

    日本マグネティックス
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/3.0質量(kg)22ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃防音式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)5.7
  • NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-1AS 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-1AS

    日本マグネティックス
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.5質量(kg)13ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃防音式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)2.7
  • NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-05AS 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-05AS

    日本マグネティックス
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/0.7質量(kg)7ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃防音式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)1.3
  • NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A

    日本マグネティックス
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0質量(kg)52ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)21.3
  • NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-2A 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-2A

    日本マグネティックス
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0質量(kg)22ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)8.2
  • NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-1A 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-1A

    日本マグネティックス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0質量(kg)13ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)3.8
  • NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-3AEX 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-3AEX

    日本マグネティックス
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    101日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0質量(kg)55ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)21.3
  • NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-2AEX 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-2AEX

    日本マグネティックス
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    101日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0質量(kg)25ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)8.2
  • NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-1AEX 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-1AEX

    日本マグネティックス
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    101日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0質量(kg)15ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)3.8
  • NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-05AEX 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-05AEX

    日本マグネティックス
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    101日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0質量(kg)8ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)1.8
  • 軽便ベビーフレキ エクセン

    軽便ベビーフレキ

    エクセン(3件のレビュー)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
    用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。出力(W)280電流(A)5電圧(V)100
電動工具攪拌機/バイブレーター