絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 40
  • 15(2)
  • 28~34(2)
  • 30(2)
  • 38(3)
  • 42(3)
  • 48(2)
  • 106(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 180(3)
  • 300(2)
  • 360(15)
  • 550(2)
  • 650(8)
  • 1000(1)
  • 1088(1)
  • 1200(1)
  • 1300(2)
  • 1450(1)
出力(kW)
  • 0.75(1)
  • 1.5(1)
  • 3.7(1)
  • 5.5(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
電流(A)
  • 9(1)
コード長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
3・5
ブランド
  • トンボ工業(2)
  • マゼラー(1)
  • 日工(1)
トンボ工業・マゼラー・日工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モルミニ2 日工

    モルミニ2

    日工
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    モルタル混練用の小型・軽量タイプのミキサです。園芸用培養土のブレンド、肥料・飼料などのミキシングに最適です。サビにくく、鉄に比べて持ちもよくなりました。モルタルの付着が少なくなりました。
    用途モルタル混錬用ミキサ。材質ドラム側面:SUS430,羽根/底面:鉄質量(kg)60電流(A)9電源(V)100消費電力(W)480回転数(r/min)(50Hz/60Hz)羽根:33/40ドラム径(mm)径600×高さ330混練量(L)2切(50L)
  • 大型モルタルミキサー(モルタル用) トンボ工業

    大型モルタルミキサー(モルタル用)

    トンボ工業
    1台
    欠品中
    ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。200Lタイプです。
    用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。トラスコ品番411-5899材質スチール全長(mm)1325タイプモルタル出力(kW)5.5容量(L)430電源(V)三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ全幅(mm)1250電源三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ全高(mm)1370コード長さ(m)電源:5深さ(mm)610回転速度(min-1[r.p.m])33/40(50/60Hz)口径(mm)ドラム:1250
  • 大型モルタルミキサ トンボ工業

    大型モルタルミキサ

    トンボ工業
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1台
    3日以内出荷
    ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
    用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。材質スチール回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
  • ハンディミキサー モルタル用 マゼラー

    ハンディミキサー モルタル用

    マゼラー
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
    用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)仕様モーター保護装置付材質鉄(SS材)出力(kW)0.75電源(V)単相100全高(mm)1080電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
電動工具攪拌機/バイブレーター