絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- フルーク(FLUKE)(49)
- HIOKI(日置電機)(43)
- マルチ計測器(31)
- 共立電気計器(25)
- エスコ(17)
- 三和電気計器(15)
- カイセ(10)
- RS PRO(8)
- A-Gas Japan(8)
- testo(テストー)(7)
- カスタム(5)
- 横河計測(5)
- Fluke(5)
- マザーツール(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- 甲神電機(3)
- オーム電機(2)
- Flir(フリアーシステムズ)(2)
- PMK(2)
- ブランドをもっと見る
最大測定導体径(Φmm)
校正証明書
エコロジープロダクト

ミニクランプメーター M-220+
マルチ計測器¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷超小型・軽量タイプです。計測容易なスリムなCT部です。オートパワーオフ機能付です。データホールド機能付です。幅(mm)54高さ(mm)152奥行(mm)23電源ボタン電池LR44×2個(付属)交流電圧(V)-抵抗(Ω)-直流電圧(V)-コード206-3933交流電流(A)30/300直流電流(A)-アズワン品番64-8603-04
ACクランプパワーメータ
HIOKI(日置電機)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷電流・電圧・電力・力率をスピーディーにチェック 4つのパラメータを同時に表示 電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能 電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能 スピーディーな測定をサポートする操作系 ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録 GENNECT Crossで第1次~第30次の高調波解析ができます。(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時の機能です。) CAT IV 600 V, CAT III 1000 V付属品接続コードL9257×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1電流(A)[測定範囲]0.06~600、3レンジ、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)電圧(V)[測定範囲]80~600、単レンジ、基本確度45-66Hz:±0.7%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18測定項目電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量【Z3210装着時】電圧/電流高調波機能[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~1.000[周波数]45.0Hz~999.9Hz、波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示他測定ライン単相、三相(平衡、波形歪み無し)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)、IP50(保管時)測定可能導体径(Φmm)46RoHS指令(10物質対応)対応電力レンジ[単相]0.005kW~360kW基本確度:±2%rdg.±7dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相3線]0.02kW~623.5kW基本確度:±3%rdg.±10dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相4線]0.04kW~1080kW基本確度:±2%rdg.±3dgt.(50/60Hz力率=1)高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
Bluetooth搭載 クランプパワーメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷波形をリアルタイム表示。 電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定メニュー。 クランプで簡単に高調波(1~30次)を測定。 アプリ (KEW Power)で電圧・電流の波形を表示。 高調波の有無が簡単にわかる。付属品7290(電圧測定用コード)、9198(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書仕様【高調波実効値 (含有率)】解析次数:1~30次、【検相】ACV80~1100V(45~65Hz)周波数(Hz)50/60(有効)適合規格IEC 61010-1/IEC 61010-2-032/IEC 61326-1-2-2(EMC)/IEC 60529(IP40)CAT IV 300 V/CAT III 600 V/CAT II 1000 V汚染度2連続使用時間(時間)約58機能最大/最小/平均/ピーク、データホールド、バックライト、Bluetooth通信機能、オートパワーオフインターフェースBluetooth(R)Ver.5.0表示範囲周波数:40~999.9Hz、力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線測定時のみ):-180.0~0.0~+179.9、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):0.0%~100.0%使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線被測定導体径Φ55mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)247×105×49確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±3.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、有効電力:±1.7%rdg±5dgt (力率1/正弦波/45~65Hz) 、皮相電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、無効電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、力率:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、位相差(単相2線測定時のみ):±3.0°以内、高調波実効値 (含有率):±5.0%rdg±10dgt (1~10次)/±10%rdg±10dgt (11~20次)/±20%rdg±10dgt (21~30次)、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):各測定値からの演算に対して±1dgt演算項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、高調波(含有率/THD-R/THD-F)、位相差、検相クレストファクタ1.7以下、交流電流:3以下(40A/400A)但し、1500A peak(1000A)
ACデジタルクランプメータ
JAPPY¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷最大測定電流AC1000A。込み入った配線での測定に便利なティアドロップ型。AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計。最小分解能0.01A。国際安全規格IEC61010-1CAT.Ⅲに準拠した安全設計。用途回路を切断することなく負荷電流の測定にご使用いただけます適合規格IEC61010-1CATIII600V汚染度2(ACA)CATIII300V、CATII600V汚染度2(AC/DCV)IEC61010-031、IEC61010-2-032、IEC61326(EMC)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間約350時間(オートパワーオフ約10分)直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm
ミニクランプメーター(漏れ電流計測用)
マルチ計測器¥28,980税込¥31,8781台当日出荷超小型・軽量タイプです 計測容易なスリムなCT部です用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。トラスコ品番160-4526
クランプメータ
マルチ計測器(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から15日以内出荷0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)23(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30A/300A確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
交直両用クランプメータ
三和電気計器¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から10日以内出荷カテゴリⅣ対応多機能クランプメータ 「交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可付属品テストリード : TL-29(全長約1m/ピン先18mm)キャリングポーチ : C-DCM2000DR仕様最大過負荷保護入力:DC/AC1100V CT部:DC/AC2000A●直流+交流電流:200/2000A●直流+交流電圧:6/60/600/1000V種別クランプメータ周波数(Hz)10~1999寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×97×43周波数特性50~400Hz電池寿命(時間)Aにて連続約80、A以外約240(マンガン電池、バックライト消)表示桁数6000 1999(Hz)サンプルレート(回/s)約5使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流200/2000ダイオードテスト開放電圧:約1.8V許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μ導通チェック10~200Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.5V検電約60V以上でバーグラフと断続音が3段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可導体サイズ(mm)20×66
自動車/二輪車/電気自動車用クランプメーター
カイセ¥52,980~税込¥58,278~1台ほか当日出荷から20日以内出荷MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5消費電力約90mW表示4000カウント文字高(mm)12周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド電池寿命(時間)連続25以上デューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径Φ35mm
自動車暗電流測定用AC/DCクランプメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から26日以内出荷DC5000mAレンジ付。自動車暗電流その他直流微小電流の測定に便利です。用途自動車電気系統の保守・点検付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40表示最大5000カウント、文字高 10mm使用湿度範囲80%RH以下(但し結露のないこと)電池寿命(時間)ACAレンジ30、ACVレンジ60、DCVレンジ100(アルカリ電池)オートパワーオフ最終操作後、約30分後保存温度範囲(℃)~50保存湿度範囲70%RH以下(但し結露のないこと)導通チェック導通ブザー:40Ω以下鳴動ON 120Ω以上で鳴動OFFサンプリング速度2回/秒
テストリード棒 MR-117用
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2本組)欠品中適合クランプメーター(MR-117)棒長(mm)113ケーブル長(mm)750端子長さ(mm)17.5
ミリアンペア プロセス クランプメーター FLUKE-771
フルーク(FLUKE)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷FlukeView Forms で文書化用途ミリアンペア プロセス クランプメーター付属品ソフトケース2726174(サービスセンター取り扱い)仕様測定部:ジョー寸法(mm)212×59×38メモリーロギング:65000 読み値直流電流クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)防塵防水性能IP40確度直流電圧:±(1%+5カウント)、抵抗:±(1%+5カウント)、電流周波数:±(0.5%+5カウント)電圧レンジ(V)直流:500.0mV, 600.0,1000導体径(mm)測定部:34周波数レンジ電流:5.0Hz ~500.0Hzロギング間隔:破短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更電流レンジ直流:999.9A突入電流100ms実効値基本確度直流電流/クランプ:0.2%+5/1%+5
アナログマルチテスター イラスト付き表記 日本語表記
オーム電機¥2,198税込¥2,4181組翌々日出荷乾電池・カーバッテリーなどを測定できるアナログマルチテスター。わかりやすいイラスト付き表記。日本語表記で使いやすい。テストリード、単3形乾電池付き。ヒューズ内蔵付属品ヒューズ、テストリード、単3形乾電池、保証書付取扱説明書仕様テストリード:赤/黒質量(g)約98電源単3形乾電池×1本表示方式アナログ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35測定対象乾電池、カーバッテリーなどヒューズ0.5A/250V適合回路弱電用表記イラスト付き表記、日本語表記
ユニバーサルクランプメーター
マルチ計測器¥37,980税込¥41,7781台当日出荷単相・三相電路の電流計測が接触するだけで可能になりました。従来のクランプメータでは計測できなかった狭い電路でも電流計測が可能です。従来のクランプCTも標準装備し、電流計測万能です。付属品携帯ケース、取扱説明書トラスコ品番706-6572幅(mm)64高さ(mm)180奥行(mm)21交流電流(A)0~300最大表示(カウント)3200検波方式平均値整流(実効値校正)導体径(mm)最大測/〔クランプ〕Φ40、〔接触〕Φ20最小分解能0.01 mA
クランプ式交流電流センサ AC-CT
甲神電機¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷既設の配電盤への取り付けが容易なクランプ式交流電流センサ。出力保護回路内蔵。比誤差,位相誤差のばらつきが小さく電力計測に適しています。出力保護回路内蔵仕様です。用途太陽光発電監視、電力監視システム、エアコン室外機高調波対応など定格周波数(Hz)45~65保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応脱着回数100回程度動作温度範囲(℃)-10~55
クランプメーター
Fluke¥52,980税込¥58,2781台当日出荷世界初のCAT III 1500Vに準拠した真の実効値クランプメーター。薄型ジョー。i2500-10またはi2500-18(標準付属)のフレキシブル電流プローブに対応。突入電流測定は従来の100ms実効直に加えてピーク値もデュアル表示。屋外作業に対応したIP54定格用途CAT III 1500V クランプメーター付属品TL1500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケーストラスコ品番594-4399幅(mm)84高さ(mm)281奥行(mm)49交流電圧(V)6001000抵抗(Ω)600.0、6000、60.00k直流電圧(V)0.5、600.0、1500交流電流(A)999.9直流電流(A)999.9測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用RoHS指令(10物質対応)対応
クランプメータ
A-Gas Japan¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷ローコストタイプのクランプメータ仕様●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1.2%rdg±3dgt●測定範囲/交流電流(A):40A/400A(オートレンジ)、 精度±1.9%rdg±3dgt●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1%rdg±3dgt●測定範囲/抵抗(Ω):400Ω、精度±1%+2dgt電源単4電池×2クランプ径(Φmm)Φ25.4サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)導通テストブザー音(<25Ω)
フレキシブルクランプリーカー
マルチ計測器¥133,800税込¥147,1801個19日以内出荷自在に曲げられるフレキシブルCT。外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計付属品単3アルカリ電池×6本(テスト用)・キャリングケース・取扱説明書質量(g)本体/約350、CT/約250内径(Φmm)CT:210出力DC300mV電源単3アルカリ電池×6本ケーブル長(m)2交流電流レンジ:1000mA/10A/100A/1000Aアズワン品番64-8296-70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53最小分解能0.1mA
AC/DCカレントセンサ
HIOKI(日置電機)¥83,980税込¥92,3781個14日以内出荷AC/DC 200A、ME15W端子。AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6質量(g)350寸法70W×100H×53Dmm,電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2 V/定格電流値 ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC200消費電力6VA以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)周波数特性振幅:DC~500kHz,位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30℃~+85℃,80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
ACデジタルクランプテスタ
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個欠品中国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V。最大測定電流AC1000A。測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)。±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)。測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)。測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)。測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)。±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)。測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)。被測定導体径…最大Φ33mm。適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)。使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2。連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)。寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)。付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書最大測定導体径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-376
フルーク(FLUKE)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【媒体】ドライエア寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA交流電流(A)999.9直流電流999.9A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30確度(圧力)フルスケールの±0.02%導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
グランプメータ 小型脱着式ジョー 電流 AC/DC FLUKE-365
フルーク(FLUKE)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷G端子法による絶縁抵抗測定試験用途着脱式ジョークランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー仕様【測定カテゴリ】CATIII600V寸法(mm)225×65×46交流電圧(V)600分解能1ppm(0~200ppm)5ppm(200ppm~1000ppm)レンジ0~1000ppm交流電流(A)200直流電流200A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30確度【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値導体径(mm)最大18基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
クランプメータ AC400A FLUKE-302+
フルーク(FLUKE)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V定格30Vrms/60VDC、15Aプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ導体径(mm)最大30
クランプメータ AC400A FLUKE-301A+
フルーク(FLUKE)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷AC 400A のレンジと 0.01A の高分解能を持ち、電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テストが可能 TL75 テスト・リード同梱用途コンパクトで軽量な平均値応答の400Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト付属品TL75テストリード/単4電池2本仕様【測定カテゴリ】CATIII300V寸法(mm)190×52×16質量(g)132定格30Vrms/60VDC、3A交流電圧(V)600プラグ4バナナ・プラグ・オス交流電流(A)40、400電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30フックミニフック:2.3/マイクロフック:1/ミニピンサ-:1.5静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
FLK-A3004FC 直流4-20mAクランプ・メーター
フルーク(FLUKE)¥119,800税込¥131,7801個30日以内出荷回路を切らずに4-20mAを測定 専用クランプi20付属用途直流4-20mAクランプ・メーター付属品i20.吊り下げストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】NA寸法(mm)165×63.5×35.5防塵防水性能IP42確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(0.2%+5カウント);0.05mA~20.99mA【直流電流】±(1%+5カウント);21.0mA~99.9mA
T6-1000PRO/APAC非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー
フルーク(FLUKE)¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷安全に非接触電圧測定 フルーク独自開発の技術を用い対象のケーブルを挟むだけで 対地間の交流電圧測定が可能 スピーディに電流電圧同時測定 推奨ケース:C33用途非接触 電圧・電流同時測定 チョッパー付属品TP1 テスト・プローブ、 AC285ワニ口クリップ(黑×1)、H-T6ホルスター、単3電池×2仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)寸法(mm)61×259×44出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fi交流電圧(V)1000制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)周波数45Hz~66Hz[2]機能音声注釈60秒、画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画交流電圧1000V直流電圧1000V抵抗2000Ω, 20.00Ω, 100.0kΩ保証期間2年交流電流200.0A保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)最大測定導体径(Φmm)17.8フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアルデジタルズーム2倍、4倍バッテリー稼動時間Ti-SBP3(3時間以上)フレームレート9Hz/60Hz基本確度交流電圧:±(1.5%+2カウント)45Hz~66Hzカテゴリー測定:CAT III 1000V、CAT IV 600V落下耐久(m)2
FLUKE-317 KR JP最小分解能0.01Aのクランプ・メーター
フルーク(FLUKE)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷突入電流と周波数測定(Fluke 319)で、モーターや照明機器を簡単に測定 暗い場所でも視認性が高い、バックライト付き大型ディスプレイ 片手で操作できるスリム化された外観とダイヤルデザインが、より便利で安全な試験を実現 □ーバスフィルター内蔵(900Hz)用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード寸法(mm)162.4×58.2×30.5交流電圧600.0V直流電流40.00A/600.0A抵抗400.0Ω/4000Ω保証期間1年交流電流40.00A/600.0A防塵防水性能IP40最大測定導体径(Φmm)37基本確度直流電流:±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ-60HZ、600Aレンジ、交流電圧、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hzカテゴリー測定:CAT III 600V
ACクランプパワーメータワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷電流・電圧・電力・力率をスピーディーにチェック 4つのパラメータを同時に表示 電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能 電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能 スピーディーな測定をサポートする操作系 ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録 GENNECT Crossで第1次~第30次の高調波解析ができます。(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時の機能です。) CAT IV 600 V, CAT III 1000 V付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、接続コードL9257×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1電流(A)[測定範囲]0.06~600、3レンジ、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)電圧(V)[測定範囲]80~600、単レンジ、基本確度45-66Hz:±0.7%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18測定項目電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量【Z3210装着時】電圧/電流高調波機能[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~1.000[周波数]45.0Hz~999.9Hz、波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示他測定ライン単相、三相(平衡、波形歪み無し)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)、IP50(保管時)測定可能導体径(Φmm)46RoHS指令(10物質対応)対応電力レンジ[単相]0.005kW~360kW基本確度:±2%rdg.±7dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相3線]0.02kW~623.5kW基本確度:±3%rdg.±10dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相4線]0.04kW~1080kW基本確度:±2%rdg.±3dgt.(50/60Hz力率=1)高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
ACクランプメータワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか当日出荷から22日以内出荷圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(ジョーの先端から44の範囲値)温度(℃)【K】-40.0~400.0 、 確度: ±0.5% rdg. ±3.0 +温度プローブ確度加算直流電圧(V)600.0m~1000(P2000使用時600.0~2000)機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99)交流/直流電圧6.000~1000、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013(at6)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)測定可能導体径(Φmm)55クレストファクタ60.00Aレンジ:2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下)静電容量(μF)1.000~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
ミニクランプメーター
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷付属品ソフトケース寸法(mm)44×20.5×146(H)表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付測定範囲(A)0~20/200最小分解能0.01A
Bluetooth搭載 クランプパワーメータ
共立電気計器¥74,980~税込¥82,478~1台ほか5日以内出荷から7日以内出荷Bluetooth搭載でリアルタイムに波形観測 Φ75mmの大口径クランプ 様々な結線方式に対応(単相2線,単相3線,三相3線,三相4線) 30次までの高調波測定が可能 最大測定電流1000A 最大測定電圧1000V Bluetooth通信機能搭載付属品7290(電圧測定用コード)、9198(ソフトケース)、単3形乾電池LR6×2,取扱説明書仕様解析次数:解析次数、検相:ACV80~1100V(45~65Hz)適合規格IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 汚染度 2,IEC 61326 (EMC) , EN50581 (RoHS), IEC 60529 (IP40)測定項目演算:電圧,電流,周波数,有効電力,無効電力,皮相電力,力率,高調波(THD-R/THD-F),位相差,検相連続使用時間(時間)約58(オートパワーオフ約15分)機能最大/最小/平均/ピーク, データホールド, バックライト, Bluetooth通信機能インターフェースBluetooth(R)5.0,、Android(TM)5.0 以降, iOS 10.0 以降レンジ交流電圧:1000V、交流電流:40.00/400.0/1000A(オートレンジ)、有効電力:40.00/400.0/1000kW(オートレンジ)、皮相電力:40.00/400.0/1000kVA(オートレンジ)、無効電力:40.00/400.0/1000kVar(オートレンジ)表示範囲力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線のみ):-180.0~0.0~+179.9測定ライン単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±3.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1KHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、高調波:±5.0%rdg±10dgt (1~10次)、±10%rdg±10dgt (11~20次)、±20%rdg±10dgt (21~30次)クレストファクタ交流電圧:1.7 以下、交流電流:40.00A/400.0Aレンジは3以下, 1000Aレンジは3以下1500Apeak
RS PRO クランプメータ 83 x 48 x 200mm ICMA6
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様絶対最大交流電流測定 = 600A ac絶対最大交流電圧測定 = 750V ac絶対最大直流電圧測定 = 1000V dc絶対最大抵抗測定 = 2kΩモデル番号 = ICMA6AC電流測定分解能 = 100mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 2 dgt )測定機能 = AC電流、AC電圧、導通チェック、DC電圧、ダイオードテスト、抵抗テストリード、キャリングケース、アルカリ電池 x 2、取扱説明書. RS Pro ICMA6Nクランプメータ. RS Pro ICMA6Nは、入力端子と電流クランプ条件に応じて測定機能を選択する、完全自動型のインテリジェントテスターです。 機能レンジを選択する必要はありません。 このクランプメータは、AC電圧、DC電圧、抵抗、AC電流を測定します。. 特長と利点:. 10000カウントLCDディスプレイ、警報器付き 自動検出: ACV、DCV、Ω、ACA 600 A acの測定機能 750 V ac / 1000 V dcの測定範囲 2 kΩの抵抗範囲 導通及びダイオードテスト 32 mmの導体ジョー能力 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 600 V、CAT II 1000 Vに準拠
大口径クランプリーカー
マルチ計測器(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計 高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示 最大3000A長時間計測可能で記録出力付付属品電池、キャリングケース、ベルト出力DC300mV(各レンジのフルスケール)機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000ACT窓径108×128mm確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt最小分解能0.1mA
ACクランプメータ
カスタム¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から22日以内出荷ベーシックなACクランプメータ。 変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。 電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。 暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。付属品収納ケース周波数(Hz)50~60硬度(ACA)±(4.0% rdg + 30dgt)/±(3.0% rdg + 20dgt)/±(2.5% rdg + 20dgt)表示液晶、2000カウント分解能(ACA)0.001A/0.01A/0.1A校正可サンプリング2回/秒レンジ切替マニュアル使用温湿度範囲0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)、+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず結露のないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCクランプメーター
マルチ計測器¥43,980~税込¥48,378~1台ほか15日以内出荷から62日以内出荷ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適 直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単付属品電池、ソフトケース仕様(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt内径(Φmm)(CT)30分解能(最小)0.01A機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジ(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
クランプ付デジタルマルチメーター (ケース・ピン付)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷オープンクランプで狭い箇所の電流も楽々測定。 バックライト機能搭載で暗い場所でも見やすい。 小型・軽量。 手の平サイズで使いやすいオートパワーオフ機能付(解除可)用途自動車の充電電流測定やオルタネーターの暗電流の測定自動車のバッテリー電圧測定
クランプメーター
デンゲン¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷付属品ソフトケース付き電流(A)400(0.1)/1000(1)(分解能)文字高(mm)12オートパワーオフ12分最大カウント数4000液晶表示4桁
直流専用デジタルクランプメーター
カイセ¥48,980~税込¥53,878~1台ほか当日出荷から20日以内出荷DC4000mAレンジを搭載した、微弱電流クランプ。パワーオンイニシャライズを搭載し、電源を入れたとき、自動的にゼロ調整を行います。数値のふらつきを制御する内部処理を行い、測定値が安定し読み取りやすい。コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい付属品1011キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30表示4000カウントLCD、最大表示4050機能偏差測定、パワーオンイニシャレイズ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ直流電流(A)レンジ:4000m、40、200サンプリング64回/秒(表示:1回/秒)レンジ切替マニュアルレンジ(4000mA)、オートレンジ(40A/200A)直流電流(レンジ)4000mA、40A、200A被測定導体径最大Φ20mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
クランプリーカー
マルチ計測器¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷CT内径74×80mmの大口径で最大1000Aまで測定可能。漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定。約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能。表示値の最大値を保持するMAXホールド機能。測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替。読み取りやすい大画面表示付属品電池、キャリングケース質量(g)約650内径(Φmm)CT:74×80スイッチフィルタ:約150Hz以上の高域周波数をカット電源単4アルカリ電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46機能オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド測定レンジAC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto交流電流確度:±2.0%rdg±5dgtホールドMAX:表示値の最大値を保持グリーン購入法適合最小分解能0.01mA