絞り込み
ブランド
最大測定導体径(Φmm)
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
261件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    19,980税込21,978
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • クランプリーカー マルチ計測器

    クランプリーカー

    マルチ計測器
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    CT内径74×80mmの大口径で最大1000Aまで測定可能。漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定。約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能。表示値の最大値を保持するMAXホールド機能。測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替。読み取りやすい大画面表示
    付属品電池、キャリングケース質量(g)約650内径(Φmm)CT:74×80スイッチフィルタ:約150Hz以上の高域周波数をカット電源単4アルカリ電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46機能オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド測定レンジAC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto交流電流確度:±2.0%rdg±5dgtホールドMAX:表示値の最大値を保持グリーン購入法適合最小分解能0.01mA
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    照度計に標準付属のソフトケース。
    対応製品FT3424、FT3425
  • ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-771 フルーク(FLUKE)

    ミリアンペア プロセス クランプメーター FLUKE-771

    フルーク(FLUKE)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    FlukeView Forms で文書化
    用途ミリアンペア プロセス クランプメーター付属品ソフトケース2726174(サービスセンター取り扱い)仕様測定部:ジョー寸法(mm)212×59×38メモリーロギング:65000 読み値直流電流クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)防塵防水性能IP40確度直流電圧:±(1%+5カウント)、抵抗:±(1%+5カウント)、電流周波数:±(0.5%+5カウント)電圧レンジ(V)直流:500.0mV, 600.0,1000導体径(mm)測定部:34周波数レンジ電流:5.0Hz ~500.0Hzロギング間隔:破短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更電流レンジ直流:999.9A突入電流100ms実効値基本確度直流電流/クランプ:0.2%+5/1%+5
  • クランプテスタ 横河計測

    クランプテスタ

    横河計測
    46,980税込51,678
    1台
    65日以内出荷
    ・交流電流と直流電流測定を基本とした大口径(測定可能導体径:Φ55mm)タイプ・交流/直流電圧測定機能・抵抗測定(導通チェック)機能・出力機能・平均値検波方式・スリープ機能(約10分でパワーダウン)・データホールド機能・最大値測定機能(電圧・電流のみ)・マニュアルレンジ
  • 真の実効値AC/DC 60Aワイヤレス電流クランプ FLUKE-A283FC フルーク(FLUKE)

    真の実効値AC/DC 60Aワイヤレス電流クランプ FLUKE-A283FC

    フルーク(FLUKE)
    58,980税込64,878
    1個
    77日以内出荷
    ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。
    仕様測定カテゴリ:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 Vトラスコ品番692-0059幅(mm)91高さ(mm)226奥行(mm)42交流電流(A)60直流電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC400A電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC400A電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    9,098税込10,008
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番582-9626寸法(mm)146×62×34出力電圧1mV/A周波数5Hz~20kHz測定レンジ400A電池9Vアルカリ乾電池測定電流最小:1mA導体径(mm)最大:Φ30RoHS指令(10物質対応)対応基本確度2%+0.5mA
  • AC200A 電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC200A 電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    63,980税込70,378
    1個
    62日以内出荷
    安全に絶縁されたBNCコネクターを通じて電圧出力される、20Aと200AのデュアルレンジAC電流クランプです。デュアルバナナからBNCアダプターへはi200sがバナナ・プラグ入力でマルチメーターと接続させることで可能となります。最大200 A ACを測定するスコープメーター、電流品質メーターもしくはデジタル・マルチメーターと使用。マルチメーター用のアダプター付属。レンジが2つ:20Aと200A、10または100mV/Amp出力。電流を切断することなく測定確度を保ちます
    トラスコ品番582-9606周波数40Hz~10kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクランプメーター HIOKI(日置電機)

    ACクランプメーター

    HIOKI(日置電機)
    57,980税込63,778
    1セット
    22日以内出荷
    センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
    付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1質量(g)100電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1交流電圧(V)4.2~600、4レンジ(45~500Hz、真の実効値整流)、基本確度:±1.8%rdg、±7dgt抵抗(Ω)420~42M、6レンジ、基本確度:±2%rdg、±4dgt表示LCD、max:4199dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×181×16連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える交流電流(A)42~1000、3レンジ(40Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度:±1.5%rdg、±5dgt表示更新レート400msクランプ径(Φmm)33以下直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
  • ACクランプメーター HIOKI(日置電機)

    ACクランプメーター

    HIOKI(日置電機)
    63,980税込70,378
    1セット
    22日以内出荷
    センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
    付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1質量(g)100電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1交流電圧(V)4.2~600、4レンジ(45~500Hz、真の実効値整流)、基本確度:±1.8%rdg、±7dgt抵抗(Ω)420~42M、6レンジ、基本確度:±2%rdg、±4dgt表示LCD、max:4199dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×181×16連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える交流電流(A)42~1000、3レンジ(40Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度:±1.5%rdg、±5dgt表示更新レート400msクランプ径(Φmm)33以下直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
  • 低定格クランプ式直流電流センサ DC-CT 甲神電機

    低定格クランプ式直流電流センサ DC-CT

    甲神電機
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    既設の配電盤への取り付けが容易なクランプ式直流電流センサです。2.5m接続ケーブル付。磁気シールド付。比誤差,位相誤差のばらつきが小さく電力計測に適しています。出力保護回路内蔵仕様。
    用途製造ラインの動作監視、異常監視など質量(g)34+57定格電流(A)DC±1出力電圧(V)【残留】2.5最大電流(A)DC±1.1rms消費電流(mA)60以下直線性±0.1~±1.1A、±1%以下定格出力電圧(V)0±2±4.5%保管温度範囲(℃)-20~70絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応脱着回数100回程度動作温度範囲(℃)-10~60供給電圧(V)±5(±5%)ヒステリシス幅100mV以下
  • クランプ式直流電流センサ DC-CT 甲神電機

    クランプ式直流電流センサ DC-CT

    甲神電機
    11,998税込13,198
    1個
    9日以内出荷
    既設の配電盤への取り付けが容易なクランプ式直流電流センサ。2.5m接続ケーブル付。比誤差,位相誤差のばらつきが小さく電力計測に適しています。出力保護回路内蔵仕様です。
    用途太陽電池のストリング監視システム、工場等の電力監視システム、電源装置など仕様【過渡特性】10%以下質量(g)24+57定格電流(A)DC±15保管温度範囲(℃)-20~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応位相差【ばらつき】±40minute(RL<=10Ω)脱着回数100回程度動作温度範囲(℃)-10~80
  • ドキュメント作成ソフトウェア フルーク(FLUKE)

    ドキュメント作成ソフトウェア

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1枚
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCクランプ フルーク(FLUKE)

    AC/DCクランプ

    フルーク(FLUKE)
    269,800税込296,780
    1個
    24日以内出荷
    仕様●安全評価:IEC 1010 および CSA-C22.2 番号1010-1 設置カテゴリー II、作動電圧 600V●帯域幅:1Hz ~ 20kHzトラスコ品番435-0734出力信号10A レンジ 100mV/A | 100A レンジ 10mV/A確度基本 (DC~1kHz):50mA~10A +/- 3%+50mA(100mV/A 設定)導体径(mm)最大:11.8RoHS指令(10物質対応)対応電流レンジ0.1~100A DC または0.1~70A AC動作電圧(V)600 AC rms
  • 電流クランププローブ 横河計測

    電流クランププローブ

    横河計測
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)
    付属品ソフトケース(93040)、電池、取扱説明書寸法(mm)42×22×127電圧AC10mV/A (AC 1~1300mVrms)、DC10mV/A (DC 0~±1800mV)質量(g)140電源単4形アルカリ電池×2本、電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅、1.9V±0.2Vになると電源OFF適合規格EN61010 CATⅢ300V 汚染度2 高度2000m以下、EN61326 ClassB EN61326-2-032測定電流AC 0.1~130A、DC 0~±180A確度(条件:23℃±5℃):AC 50、60Hz/1.2%+0.4mV、40Hz~1KHz/2.5%+0.4mV、DC 1.2%+0.4mVケーブル長(mm)1200連続動作時間約35時間 (電源警告表示が点灯するまで)(電源警告から電源OFFまでの目安として約5時間となります。)導体径(mm)【測定可能】Φ12
  • AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントプローブ

    HIOKI(日置電機)
    349,800税込384,780
    1台
    14日以内出荷
    定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
    質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約10出力電圧10 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 500測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
  • AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントプローブ

    HIOKI(日置電機)
    299,800税込329,780
    1台
    14日以内出荷
    定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
    質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約5出力電圧4 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 200測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
  • AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントプローブ

    HIOKI(日置電機)
    339,800税込373,780
    1台
    14日以内出荷
    定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
    質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約10出力電圧4 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 200測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
  • AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントプローブ

    HIOKI(日置電機)
    309,800税込340,780
    1台
    14日以内出荷
    定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
    質量(g)約710適合規格安全性EN61010、EMCEN61326ケーブル長(m)約5出力電圧10 mV/A測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5周波数帯域(kHz)DC~50使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと)定格電流(mA)AC/DC 500測定可能導体径(Φmm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
  • AC/DCクランプマルチメーター C-13 ナリカ

    AC/DCクランプマルチメーター C-13

    ナリカ
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    非接触検電、K熱電対での温度測定ができる、多機能なAC/DCクランプマルチメーターです。
    付属品テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット型式C-13寸法(mm)65×38×200表示4000カウント電源(個)単4乾電池2(別売)測定モード40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ静電容量40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF導体径(mm)最大測定:30
  • RS PRO 電流クランプ RS PRO

    RS PRO 電流クランプ

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高解像度ミニ AC / DC クランプアダプタです RS Pro 高分解能ミニ AC / DC クランプアダプタは、マルチメータの電流範囲を拡張するのに最適です。このトランスデューサは、接続されたデバイス又はメータで、最大 20 kHz の周波数応答で最大 80 A ac/dc の低電気 / 電子電流を測定でき、マルチメータ、アナライザ、 オシロスコープ、その他の電圧測定装置又はメータを使用すると、これらの装置の測定範囲をさらに広げることができます。このコンパクトで便利なクランプアダプタは、技術者用工具キットに追加するのに最適で、必要に応じて測定装置の柔軟性と機能を向上させることができます。 特長と利点: この RS Pro マルチメータクランプアダプタは最適な工具です などの電圧測定デバイスの電流範囲を拡張するために使用します マルチメータ 0.5 インチ( 12.5 mm )で設計されています。 ジョーをクランプして開き、接続されている装置又はメーターが使用できるようにします 最大 80 の低電気 / 電子電流を測定できます 周波数応答がアップの AC/DC 20 kHz まで このアダプタは漏れの検出及び監視にも使用でき、さまざまな用途で汎用的に使用できます 小型でコンパクトなため、工具箱や機器の引き出しに簡単に収納でき、自宅や現場での作業中も簡単に持ち運ぶことができます テストリード、 9 V 電池、及びキャリングケース付きのギフトボックスが付属しています 用途: 電流クランプアダプタは、デジタルマルチメータやその他の電圧測定装置の電流測定範囲を拡張する優れたアクセサリです。多くの場合、測定器にすばやく簡単に接続できる 2 つのコネクタを備え、電圧を測定するさまざまな計測器に対応しています。正確な測定を確実に行うことは、技術者の役割の重要な部分です。つまり、測定範囲を拡大し、正確な測定値を得るために、これらのデバイスは不可欠です。電流クランプメータは、次の用途でアクセサリとして使用できます。 デジタルマルチメータ オシロスコープ アナライザ 電力高調波 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: CAT II 600 V
    仕様コネクタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 80A最大交流電流 = 80A ac最高精度 = ±3.5 %分解能 = 10 mA最大導体サイズ = 12mm安全カテゴリ = CAT II 600V出力タイプ = 電流コネクタサイズ = 4 mmセーフティプラグ使用電池 = 9 V動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = RS CP-10VRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプテスタ A-Gas Japan

    クランプテスタ

    A-Gas Japan
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    小型・高性能型クランプテスタです。AC/DC電流が測定できます(CENTER-201)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載
    仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電流(A):40~400、精度±(2.5%rdg+5dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)機能データホールド、ゼロ調整機能、オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)30使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
  • クランプテスタ A-Gas Japan

    クランプテスタ

    A-Gas Japan
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    直流電圧 400V/600V。交流電圧 400V/600V、交流電流 40A/400A。クランプ径 25mm。データホールド、周波数測定。オートパワーオフ、オートレンジ機能。分解能 0.01A、0.1V。小型高精能型クランプテスタです。実効値タイプ(TRUE RMS)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど多機能型テスタです
    仕様●周波数(A):20Hz~10kHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):10Hz~1MHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V 精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/交流電流(A):40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V 精度±(1%rdg+2dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400Ω 精度±(1%rdg+2dgt)機能オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
  • クランプメータ A-Gas Japan

    クランプメータ

    A-Gas Japan
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    実効値タイプのクランプメータ。ポケット型で携帯に便利
    電源単4電池×2機能検電機能(AC80~600V) データホールド、ローパスフィルター機能付測定範囲(A)40/400(オートレンジ) 精度±2%rdg±5dgtクランプ径(Φmm)Φ23サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
  • フレキシブルクランプメータ A-Gas Japan

    フレキシブルクランプメータ

    A-Gas Japan
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    大電流用フレキシブルクランプメータ。測定しずらい場所でも測定可能。バックライト機能
    電源単4電池×2機能データホールド、MAX/MIN値表示測定範囲(A)30/300/3000、精度±3%rdg±5dgtクランプ径(Φmm)18サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)クランプ寸法(mm)Φ18×458
  • フレキシブルクランプメータ A-Gas Japan

    フレキシブルクランプメータ

    A-Gas Japan
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    実効値型のフレキシブルクランプメータ。測定しずらい場所でも測定可能。バックライト機能
    電源単4電池×2機能データホールド、MAX/MIN値表示測定範囲(A)4/40/400、精度±3%rdg±5dgtクランプ径(Φmm)8サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)クランプ寸法(mm)Φ8×203
  • クランプテスタ A-Gas Japan

    クランプテスタ

    A-Gas Japan
    21,980税込24,178
    1台
    9日以内出荷
    小型・高性能型クランプテスタです。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載
    仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)電源(V)1.5単4電池×2抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)機能データホールド、オートレンジ、オートパワーオフクランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃ 80%RH以下導通テストブザー音(≦40Ω)
  • クランプメータ A-Gas Japan

    クランプメータ

    A-Gas Japan
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    実効値タイプのクランプメータ。高速応答型
    仕様●測定範囲/交流電圧(V):600V、精度±1.2%rdg±5dgt、分解能0.1V●測定範囲/交流電流(A):60A/600A、精度±1.9%rdg±5dgt、分解能0.01A/0.1A●測定範囲/周波数(Hz):660/6.6k/30k/100kHz、精度±0.2%rdg±1dgt●測定範囲/直流電圧(V):600V、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1V●測定範囲/抵抗(Ω):660Ω、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1Ω電源単4電池×2その他の機能データホールド、MAX/MIN値表示、バックライトクランプ径(Φmm)Φ23サンプリング3回/秒使用環境0~50℃、80%RH以下導通テストブザー音(<40Ω)
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    3665本体とターミネータ9660 収納用
    対応製品3665
  • GMC-I Prosys 電流クランプ GMC-I PROSYS

    GMC-I Prosys 電流クランプ

    GMC-I PROSYS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    コネクタタイプ = AC / DC。最大直流電流 = 1000A。最大交流電流 = 1kA ac。最高精度 = ±1 %。分解能 = 500 mA。最大導体サイズ = 32mm。安全カテゴリ = CAT III 300V。出力タイプ = 電流。コネクタサイズ = BNC。使用電池 = 9 V。電池寿命 = 50 時間。ケーブル長 拡張 = 2m。動作温度 Max = +50℃。動作温度 Min = 0℃。安全カテゴリ電圧 = 300V。9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACデジタルクランプメータ 共立電気計器

    ACデジタルクランプメータ

    共立電気計器
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • FLUKE 323 フルーク(FLUKE)

    FLUKE 323

    フルーク(FLUKE)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様真のRMSあり長さ(mm)207幅(mm)75寸法(mm)207×75×34高さ(mm)34質量(g)265電圧(V)【安全カテゴリ】300,600電源バッテリ精度【最高交流電圧】±(2%rdg+5ディジット)【最高交流電圧】±(1.5%rdg+5桁)【直流電圧】±(1%rdg+5ディジット)クランプAC電流測定用クランプメータ測定機能AC電流,AC電圧,導通,DC電圧,抵抗使用電池単四電池ディスプレイLCD抵抗測定400Ω直流電圧測定600Vdc交流電圧測定600Vac交流電流測定400Aac導体サイズ(mm)30測定分解能【AC電流】100mA【DC電圧】100mV【抵抗】100mΩモデル323安全カテゴリCATIII,CATIV最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)-10
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    209,800税込230,780
    1個
    19日以内出荷
    50A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ME15W端子、ケーブル長10m
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±150Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)690寸法70W×100H×53Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:40mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC50周波数特性振幅: DC~10 MHz、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:4以下(50A/55Hz測定,±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    179,800税込197,780
    1個
    14日以内出荷
    200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ケーブル長3m
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書×1、マークバンド×6、使用上の注意×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)370電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~10MHz、位相:DC~1MHz使用温湿度範囲-40~85℃、80%rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC(±0.03%rdg.±0.002%f.s.、位相規定無し)、45Hz≦f≦66Hz(±0.03%rdg.±0.007%f.s.、±0.05°)、1MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000CATIII
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    269,800税込296,780
    1個
    14日以内出荷
    AC/DC 1000A、ME15W端子、ケーブル長10m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
    用途EV, HEV等電気自動車の1000A大電流計測に。太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1800Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)1300寸法160W×112H×50Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:2mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC1000周波数特性振幅: DC~1.5 MHz (CT6876A), DC~1.2 MHz (CT6876A-1)、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±5 ppm Typical定格電力(VA)最大:7.5(1000A/55Hz測定時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)36 以下基本確度(DC,45Hz≦f≦66Hz)振幅:±0.04%rdg.±0.008%f.s.,位相:±0.08°最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    249,800税込274,780
    1個
    45日以内出荷
    AC/DC 1000A、ME15W端子、ケーブル長3m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
    用途EV, HEV等電気自動車の1000A大電流計測に。太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1800Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)970寸法160W×112H×50Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:2mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC1000周波数特性振幅: DC~1.5 MHz (CT6876A), DC~1.2 MHz (CT6876A-1)、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±5 ppm Typical定格電力(VA)最大:7.5(1000A/55Hz測定時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)36 以下基本確度(DC,45Hz≦f≦66Hz)振幅:±0.04%rdg.±0.008%f.s.,位相:±0.08°最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    179,800税込197,780
    1個
    14日以内出荷
    AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長3m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
    用途太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1500Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)850寸法160W×112H×50Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:4mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC500周波数特性振幅: DC~2 MHz (CT6875A), DC~1.5 MHz (CT6875A-1)、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±5 ppm Typical定格電力(VA)最大:7(500A/55Hz測定時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)36 以下基本確度(DC, 45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,位相: ±0.08°最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    209,800税込230,780
    1個
    19日以内出荷
    200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ケーブル長10m
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)690寸法70W×100H×53Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555,CT9556,CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC200周波数特性振幅: DC~10 MHz、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    179,800税込197,780
    1個
    14日以内出荷
    50A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立。ME15W端子、ケーブル長3m
    用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書×1、マークバンド×6、使用上の注意×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±150Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)370電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)3出力電圧レート:40mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~10MHz、位相:DC~1MHz使用温湿度範囲-40~85℃、80%rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:4以下(50A/55Hz測定、±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC(±0.03%rdg.±0.002%f.s.、位相規定無し)、45Hz≦f≦66Hz(±0.03%rdg.±0.007%f.s.、±0.05°)、1MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000CATIII
  • AC/DCカレントセンサ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントセンサ

    HIOKI(日置電機)
    209,800税込230,780
    1個
    14日以内出荷
    AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長10m。AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
    用途太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1500Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)質量(g)1150寸法160W×112H×50Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:4mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC500周波数特性振幅: DC~2 MHz (CT6875A), DC~1.5 MHz (CT6875A-1)、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±5 ppm Typical定格電力(VA)最大:7(500A/55Hz測定時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)36 以下基本確度(DC, 45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,位相: ±0.08°最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)
クランプメーター