絞り込み
使用荷重
- 0.1kN未満(4)
- 0.1~0.2kN未満(5)
- 0.2~0.3kN未満(10)
- 0.3~0.4kN未満(2)
- 0.4~0.5kN未満(5)
- 0.5~0.6kN未満(7)
- 0.6~0.7kN未満(7)
- 0.7~0.8kN未満(5)
- 0.8~0.9kN未満(1)
- 0.9~1kN未満(10)
- 1~2kN未満(11)
- 1~5kg未満(1)
- 2~3kN未満(3)
- 5~10kg未満(1)
- 10~50kg未満(4)
- 50~100kg未満(9)
- 100~500kg未満(10)
ブランド
エコロジープロダクト
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(5)
0.2~0.3kN未満(10)
0.4~0.5kN未満(5)
0.5~0.6kN未満(7)
0.6~0.7kN未満(7)
0.7~0.8kN未満(5)
0.9~1kN未満(10)
1~2kN未満(11)
50~100kg未満(9)
100~500kg未満(10)

スイベルスナップ ステンレス
(7件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として材質SUS316種類スイベルスナップ
ステンレス スプリングフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製のスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。材質ステンレス
ニッケル甲丸スナップ
ニッサチェイン(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(20個)ほか当日出荷板状のフックで容易に開閉できます。用途チェーンの先端金具として。材質スチール材質/仕上スチール/ニッケルメッキ種類スナップフック仕上ニッケル
O型フック ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ピンフック
水本機械製作所(6件のレビュー)¥42~税込¥46~1個ほか当日出荷から5日以内出荷手軽にフックを開閉出来ます。用途脱落防止用の金具として材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
スプリングフック つや消し黒
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷つや消し黒なのでオシャレに連結。男前DIYにも。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結に。色黒材質(本体)スチール種類スナップフック
50x 5mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥220税込¥2421個当日出荷エスコ品番EA638JP-11材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)8寸法l(mm)50寸法m(mm)7
ベルトで止めるフック固定フックタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷材質ポリカーボネートベルト幅30mm種類スナップフック使用荷重(kg)5材質(ベルト)面ファスナー
34mm スプリングスナップ
エスコ(6件のレビュー)¥125税込¥1381個当日出荷エスコ品番EA638AE-1全長(mm)34材質(本体)鉄種類スナップフック穴径(Φmm)6使用荷重(kg)1表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)20×9リング内径(Φmm)6口の開き(mm)7
ステンレス スプリングフック
アイアイ(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から3日以内出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
キーラック ロッカー プラスチック
NiteIze(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様エスビナーマイクロロック プラスチック(カラビナ)6個付。トラスコ品番834-5432長さ(mm)80幅(mm)60色本体ブラック、カラビナ6色材質(本体)ステンレス/ポリカーボネイト質量(g)23種類スナップフック奥行(mm)20
ステンレス スプリングフックZ
ひめじや(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。リング部分で、チェーンやロープを固定できます。0ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類スナップフック寸法L(mm)61寸法d(mm)9使用荷重(kg)70寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法W(mm)34
ステンレス スナップフックA型
TRUSCO(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋ほか当日出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
50x 5mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥280税込¥3081個翌日出荷エスコ品番EA638DB-21材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)6寸法l(mm)50寸法m(mm)7
O型フック ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷シンプルな形状のフックです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレス スプリングフックS
ひめじや(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。別名 ダルマフックとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スナップフック![スナップフック[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50131323-170327-02.jpg)
スナップフック[ステンレス製]
エスコ(1件のレビュー)¥295~税込¥325~1個当日出荷から4日以内出荷耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック



































![スナップフック[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50131323-170327-02.jpg)