絞り込み
使用荷重
- 0.1kN未満(10)
- 0.1~0.2kN未満(17)
- 0.2~0.3kN未満(16)
- 0.3~0.4kN未満(3)
- 0.4~0.5kN未満(1)
- 0.5~0.6kN未満(4)
- 0.6~0.7kN未満(1)
- 0.8~0.9kN未満(2)
- 0.9~1kN未満(2)
- 1~2kN未満(2)
- 3~4kN未満(2)
- 5~10kN未満(4)
- 10kN~(4)
- 10~50kg未満(23)
- 50~100kg未満(7)
- 100~500kg未満(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 水本機械製作所(32)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29)
- ニッサチェイン(13)
- エスコ(10)
- AIOULE(ふじわら)(7)
- TRUSCO(4)
- ハイロジック(4)
- Wichard(4)
- アイアイ(3)
- ひめじや(3)
- ノムラテック(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- コンドーテック(1)
- 友屋(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- インターコムマリン(1)
エコロジープロダクト
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(17)
0.1kN未満(10)
0.2~0.3kN未満(16)
0.3~0.4kN未満(3)
0.5~0.6kN未満(4)
5~10kN未満(4)
10~50kg未満(23)
10kN~(4)
50~100kg未満(7)
100~500kg未満(3)

鉄 角型アイプレート ニッケル
ニッサチェイン¥349~税込¥384~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!材質鉄表面処理ニッケル
鉄 回転アイプレート ニッケル
ニッサチェイン¥649~税込¥714~1個ほか4日以内出荷ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!材質鉄表面処理ニッケル
ステンレス 回転アイプレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥879~税込¥967~1個3日以内出荷壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ材質スチール、表面処理:ユニクロ
ステン角型アイプレートリング付
ニッサチェイン¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)4日以内出荷丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン丸型オープンアイ
ニッサチェイン¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)4日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレス寸法d(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステン丸型アイプレート
ニッサチェイン¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)4日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。材質ステンレス寸法d(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステン回転アイプレート
ニッサチェイン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェインなどがよじれません。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスリムアイプレート
ニッサチェイン¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)4日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。用途ワイヤーロープの末端加工に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン角型アイプレート
ニッサチェイン¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)4日以内出荷4ヵ所を止めるタイプです。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスリムオープンアイ
ニッサチェイン¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)4日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドパッドアイ(スクエア)
Wichard¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質二相ステンレス鋼
ダイヤモンドパッドアイ(ラウンド)
Wichard¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質二相ステンレス鋼
フォールディングパッドアイ(3穴)
Wichard¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質ステンレス(SUS316L)
ステンレス座付四角型プレート
ジョー・プリンス竹下¥489~税込¥538~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス T型アイ
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷皿頭のねじをご使用下さい。4箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番205-1885材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5包装JAN付袋入り寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24H(mm)30使用荷重(kN)0.29
ステンレス リングプル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋当日出荷から7日以内出荷埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート寸法T(mm)1
ステンレス パッドアイ
水本機械製作所¥989税込¥1,0881袋5日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用下さい。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。用途支柱や壁面などへの取付けにトラスコ品番162-9612材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類パッドアイ寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)40使用荷重(kN)20
34/直径10.2mmアイプレート(ステンレス製)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)種類アイプレート寸法A(mm)10.2寸法D(mm)21.6寸法B(mm)34寸法C(mm)17.8サイズ(mm)A:10.2 B:34 C:17.8 D:21.6
ステンレス アイプレート
ひめじや¥459税込¥5051個当日出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)23種類アイプレート使用荷重(kg)15
ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉
AIOULE(ふじわら)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法d(mm)4.2表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ステンレス 回転アイプレート
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から9日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類アイプレート表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径29mm
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から翌々日出荷コンクリート埋め込み用です。用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス種類アイプレート内径(Φmm)29
ステンレス アイプレート 65mm×95mm
水本機械製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷4箇所を止めるタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-1645材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)473種類アイプレート寸法H(mm)65寸法d(mm)10寸法D(mm)16寸法T(mm)6寸法W(mm)45寸法B2(mm)70寸法A1(mm)65寸法B1(mm)95寸法h(mm)43寸法A2(mm)40表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)5.88
ステンレス アイプレート 42mm×58mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷トラスコ品番849-1077材質ステンレス寸法(mm)42×58種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイプレート 39mm×50mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷トラスコ品番849-0708材質ステンレス寸法(mm)39×50種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイプレート 34mm×40mm
水本機械製作所¥769税込¥8461個当日出荷品番IP-6を袋で個包装しています。材質ステンレスSUS304質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)17寸法A2(mm)20
9mm ロングアイ
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷エスコ品番EA638M-15材質ステンレス(SUS304)質量(g)101種類アイプレート穴径(Φmm)6寸法H(mm)27寸法d(mm)6使用荷重(kg)60寸法A(mm)27寸法D(mm)9寸法T(mm)3寸法W(mm)48寸法B2(mm)83寸法B1(mm)100寸法h(mm)15口幅(mm)48耐荷重(kN)0.59
8mm アイプレート
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷エスコ品番EA638M-33材質ステンレス(SUS304)質量(g)76種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)33寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)21寸法B2(mm)65寸法A1(mm)50寸法B1(mm)80寸法h(mm)20寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.29
7mm ロングアイ
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA638M-13材質ステンレス(SUS304)質量(g)40種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)23寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)25寸法A(mm)21寸法D(mm)7寸法T(mm)2寸法W(mm)28寸法B2(mm)56.5寸法B1(mm)70寸法h(mm)14口幅(mm)28耐荷重(kN)0.25
5mm アイプレート
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷エスコ品番EA638M-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法B2(mm)46寸法A1(mm)37寸法B1(mm)59寸法h(mm)12寸法A2(mm)24耐荷重(kN)0.15