絞り込み
使用荷重
- 5~10kN未満(1)
- 10kN~(3)
ブランド
- Wichard
- モノタロウ(1)
- 水本機械製作所(38)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29)
- ニッサチェイン(13)
- エスコ(9)
- AIOULE(ふじわら)(7)
- TRUSCO(4)
- ハイロジック(4)
- アイアイ(3)
- ひめじや(3)
- ノムラテック(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- コンドーテック(1)
- 友屋(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- インターコムマリン(1)
材質
- SUS316L(2)
- ステンレス(2)
特価
「使用荷重」から絞り込む
5~10kN未満(1)
10kN~(3)

フォールディングパッドアイ(2穴)
Wichard¥4,298税込¥4,7281個当日出荷丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。トラスコ品番362-4438材質ステンレス(SUS316L)寸法d(mm)7寸法A(mm)40寸法E(mm)40寸法B(mm)23.4寸法C(mm)15寸法D1(mm)6使用荷重(kN)7.35
ダイヤモンドパッドアイ(スクエア)
Wichard¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質二相ステンレス鋼
ダイヤモンドパッドアイ(ラウンド)
Wichard¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷二相ステンレス鋼で、非常に高強度で優れた耐食性があります。用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質二相ステンレス鋼
フォールディングパッドアイ(3穴)
Wichard¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質ステンレス(SUS316L)