絞り込み
使用荷重
- 5~10kN未満(1)
- 10kN~(1)
ブランド
- Wichard(2)
材質
- SUS316L
- SUS304(59)
- SUS316(2)
- スチール(31)
- ステンレス(35)
「使用荷重」から絞り込む
5~10kN未満(1)
10kN~(1)

フォールディングパッドアイ(2穴)
Wichard¥3,998税込¥4,3981個当日出荷丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。トラスコ品番362-4438材質ステンレス(SUS316L)寸法d(mm)7寸法A(mm)40寸法E(mm)40寸法B(mm)23.4寸法C(mm)15寸法D1(mm)6使用荷重(kN)7.35
フォールディングパッドアイ(3穴)
Wichard¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌々日出荷丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。材質ステンレス(SUS316L)