絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200~220
  • AC200(3)
  • AC220(7)
  • AC400(1)
  • AC440(4)
  • AC500(2)
  • DC24(2)
定格使用電流(A)
  • 200(1)
ブランド
  • 象印チェンブロック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイスト用押釦開閉器は、重量物を持ち上げて移動する電動装置・ホイストやクレーンなどの操作用押釦開閉器。コントローラーとして使用される、一種の制御機器です。工場や倉庫など重量物の移動が必要なさまざまな場所で使われます。大きく分けて、電磁開閉器を介して使う間接操作用と、介さない直接操作用の2タイプ。安全に配慮し、ケースには軽量で感電の危険が少ない素材を採用、屋外でも安心の防雨・防水仕様です。機械的インターロックによって、上下、東西、など真逆へのボタンが一緒に押せない点も安全性を高めています。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相200Vファイバーホイスト 1速型 5m BECM-Kシリーズ 象印チェンブロック三相200Vファイバーホイスト 1速型 5m BECM-Kシリーズ象印チェンブロック
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
チェーンもワイヤーを使いません。 油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 低騒音・小型軽量型です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 単相100V用も製作できます。 ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
種別ペンダント型定格電圧(V)200 ~ 220定格使用電流(A)(3相)200最大適合モータ容量(kW)0.55

押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト用押釦開閉器