絞り込み
ボタン数
- 2点(1)
- 3点(1)
定格電圧(V)
- DC250
- -(1)
- AC24~600(2)
- AC100(2)
- AC110(5)
- AC200(2)
- AC220(9)
- AC250(1)
- AC400(2)
- AC440(8)
- DC24(2)
- DC600(1)
定格容量(kW)
- 1.25(1)
種類
- 露出形(1)
定格使用電流(A)
- 3(1)
- 5(1)
- 46145(1)
接点構成
- 1a1b(1)
- 1a1b1c(1)
1a1b・1a1b1c
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
操作用押釦開閉器とは、機器や照明の電源ON/OFFの切り替えなどに使用する押しボタン式のスイッチ。1つのボタンで押すたびにON-OFF-ON・・・と切り替わるタイプや、ONとOFFがそれぞれ分かれたタイプがあります。モーターのように正転と逆転がある場合には、ONにも2種類が必要になるため、ONのボタンが2つあるタイプをしてください。形状では、スイッチ全体がボックスになったものや、壁に埋め込むタイプ、天井から吊すタイプなどがあります。スイッチには定格電圧が表示されていますので、使用する場所に合った定格のスイッチを選ぶといいでしょう。
『押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- 動力用押釦開閉器
- ホイスト用押釦開閉器
- 操作用押釦開閉器