絞り込み
ボタン数
- 2点(1)
- 3点(1)
定格電圧(V)
- DC250
- 220(2)
- 250(5)
- -(1)
- AC220/440(1)
- AC200/220(4)
- AC400/440(4)
- AC24~600(2)
- AC100(2)
- AC110(5)
- AC200(5)
- AC220(35)
- AC250(2)
- AC400(3)
- AC440(17)
- AC500(2)
- DC24(4)
- DC600(1)
種類
- 露出形(1)
定格容量(kW)
- 1.25(1)
接点構成
- 1a1b(1)
- 1a1b1c(1)
定格使用電流(A)
- 3(1)
- 5(1)
- 46145(1)
3・5・46145
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
押釦開閉器はボタンを押すことで、電気接点を開閉し機器の動作を成業する機器です。露出型と防雨型があります。露出型は屋内の壁や機器に取り付けるタイプですが、屋外で使用する場合は密閉されている防雨型を使用します。押釦開閉器はその用途によりボタンが1つから3つのものがあります。押釦開閉器は電源のオンオフの制御以外にもモーターの回転方向も制御します。モーター回転の制御には3つボタンタイプによりモーターの回転及び停止を制御することができます。