絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 19(4)
  • 25(2)
  • 25.4(5)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 50.8(1)
  • 76.2(1)
  • 279(1)
  • 304(1)
  • 355(1)
  • 400(1)
  • 406(3)
  • 457(3)
  • 596(1)
  • 1219(2)
  • 1371(6)
  • カスタマイズ商品(3)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.05(4)
  • 0.058(1)
  • 0.06(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(5)
  • 0.132(1)
  • 0.15(4)
  • 0.16(1)
  • 0.18(2)
  • 0.19(1)
  • 0.2(6)
  • 0.25(1)
  • 0.27(1)
  • 0.31(1)
  • その他(3)
  • 約0.06(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途多用途(3)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
基材
  • その他(1)
  • グラスファイバー(6)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(6)
  • 紙系(2)
テープ長さ(m)
  • 54.8
  • 1(165)
  • 1.5(49)
  • 2(198)
  • 3(124)
  • 4(83)
  • 5(319)
  • 6(61)
  • 9(54)
  • 10(644)
  • 11(60)
  • 12(46)
  • 15(161)
  • 16(47)
  • 18(232)
  • 20(653)
  • 25(468)
  • 30(199)
  • 33(131)
  • 50(667)
  • 100(187)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(33)
3M(スリーエム)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
  • ダクトテープ 3939 3M(スリーエム)

    ダクトテープ 3939

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    欠品中
    防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
    用途ダクトのシール、メンテナンス、結束幅(mm)48厚さ(mm)0.2長さ(m)54.8アズワン品番65-1950-80引張強度(N/cm)47特性防水性、耐候性、屋外使用可
  • 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定

    3M(スリーエム)
    1,730税込1,903
    1巻
    3日以内出荷
    ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
    用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.6剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定

    3M(スリーエム)
    1,730税込1,903
    1巻
    4日以内出荷
    ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
    用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.9剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,730税込1,903
    1巻
    3日以内出荷
    ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
    用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.7剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
  • スコッチブロックハンド用 3M(スリーエム)

    スコッチブロックハンド用

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1本
    8日以内出荷
    小巻タイプ。溶剤や水を通さず、塗装隣接部位でも二重貼りの必要がありません。水に濡れても破れにくく、水とぎ作業時のマスキングとしても効果があります。特殊コーティングの為ケバ立ちも少なく、塗装の仕上がりも良好です。◆90℃、40分の乾燥に耐えます。
  • ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
    用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
  • 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5104幅(mm)19厚さ(mm)0.15質量(g)320長さ(m)54.8適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 接着剤転写テープ 467MP 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 467MP

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1巻
    8日以内出荷から100日以内出荷
    透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
    用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • 接着剤転写テープ 9671LE 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 9671LE

    3M(スリーエム)
    38,980税込42,878
    1巻
    8日以内出荷から107日以内出荷
    透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9671LE)、0.13mm(9672LE)です。0.150mm厚の紙ライナーで、9471LE/9472LEはライナー違いの製品です。
    用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
  • 接着剤転写テープ 468MP 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 468MP

    3M(スリーエム)
    229,800税込252,780
    1巻
    8日以内出荷から100日以内出荷
    透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
    用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
  • ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 365

    3M(スリーエム)
    139,800税込153,780
    1巻
    101日以内出荷
    1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 。2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 。3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
    用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 。2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 。3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。長さ(m)54.8テープ幅(mm)279基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
  • 接着剤転写テープ 9672LE 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 9672LE

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1巻
    79日以内出荷
    透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9671LE)、0.13mm(9672LE)です。0.150mm厚の紙ライナーで、9471LE/9472LEはライナー違いの製品です。
    用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13長さ(m)54.8テープ幅(mm)406基材なし粘着剤アクリル系
  • ダクトテープ 8979N 3M(スリーエム)

    ダクトテープ 8979N

    3M(スリーエム)
    169,800税込186,780
    1箱(24巻)
    92日以内出荷
    3M(TM) ダクトテープ 8979は防水・防湿・ダクトシール用に開発されたポリエチレンをコーティングしたクロステープです。手切れ性があり、柔軟性に富み、凹凸面へもしっかりと追従します。
    用途防水・防湿・ダクトシール用、災害時の仮固定・補強用テープオリーブ基材ポリエチクロス寸法(幅Wmm×長さLm)48×54.8テープ厚さ(mm)0.31粘着剤アクリル系
  • ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 365

    3M(スリーエム)
    449,800税込494,780
    1箱(12巻)
    101日以内出荷
    1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 。2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 。3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
    用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 。2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 。3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロス寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×54.8テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
  • 3M ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    3M ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)
    429,800税込472,780
    1箱(72巻)ほか
    8日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。基材の引張強度は強靭です。耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
  • ボンディングテープ 583 3M(スリーエム)

    ボンディングテープ 583

    3M(スリーエム)
    95,980税込105,578
    1巻
    55日以内出荷
    熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。
    用途ネームプレートの貼り付けテープ幅(mm)400基材ABSテープ長さ(m)54.8粘着剤ニトリルフェノール樹脂系
  • 接着剤転写テープ 966 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 966

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1箱(36巻)
    107日以内出荷
    基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
    用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8粘着剤アクリル系
  • 接着剤転写テープ 9472LE 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 9472LE

    3M(スリーエム)
    89,980税込98,978
    1巻
    92日以内出荷
    透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9471LE)、0.13mm(9472LE)です。0.102mm厚の紙ライナーで、9671LE/9672LEはライナー違いの製品です。
    用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.132寸法(幅Wmm×長さLm)1371×54.8粘着剤アクリル系
  • 接着剤転写テープ 9471LE 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 9471LE

    3M(スリーエム)
    78,980税込86,878
    1巻
    94日以内出荷
    透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9471LE)、0.13mm(9472LE)です。0.102mm厚の紙ライナーで、9671LE/9672LEはライナー違いの製品です。
    用途UL969に適合します。ゴム・べニアなど様々な材料に適します。厚さ(mm)0.058寸法(幅Wmm×長さLm)1371×54.8粘着剤アクリル系
  • 接着剤転写テープ 9458 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 9458

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1巻
    8日以内出荷
    3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
    用途初期粘着力が非常に高く、フォーム材、生地、紙など様々な素材に適しています。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.025寸法(幅Wmm×長さLm)406×54.8粘着剤アクリル系
  • 接着剤転写テープ 468MC 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 468MC

    3M(スリーエム)
    269,800税込296,780
    1巻
    103日以内出荷
    エア抜け性を特徴とする透明な接着剤転写テープです。製品ラインアップは0.05mm(467MC)、0.13mm(468MC)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
    用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 200MP 高耐熱 シリーズ 製品に使用している200MP粘着剤は、高い耐熱性を有します。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)1219×54.8粘着剤アクリル系
  • 接着剤転写テープ 467MC 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 467MC

    3M(スリーエム)
    159,800税込175,780
    1巻
    96日以内出荷
    エア抜け性を特徴とする透明な接着剤転写テープです。製品ラインアップは0.05mm(467MC)、0.13mm(468MC)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
    用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 200MP 高耐熱 シリーズ 製品に使用している200MP粘着剤は、高い耐熱性を有します。厚さ(mm)0.05寸法(幅Wmm×長さLm)1219×54.8粘着剤アクリル系
  • 接着剤転写テープ 463 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 463

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1箱(36巻)
    115日以内出荷
    製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。
    用途用途:紙のスプライス。厚さ(mm)0.05寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8粘着剤アクリル系
  • 低表面エネルギー用接着剤転写テープ 9627 3M(スリーエム)

    低表面エネルギー用接着剤転写テープ 9627

    3M(スリーエム)
    89,980税込98,978
    1巻
    107日以内出荷
    3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
    用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)457×54.8粘着剤アクリル系
  • 低表面エネルギー用接着剤転写テープ 9626 3M(スリーエム)

    低表面エネルギー用接着剤転写テープ 9626

    3M(スリーエム)
    42,980税込47,278
    1巻
    107日以内出荷
    3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
    用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05寸法(幅Wmm×長さLm)457×54.8粘着剤アクリル系
  • ポリエステル基材両面粘着テープ 9495MP 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ 9495MP

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1巻
    8日以内出荷
    プラスチックや発泡体に対し、高い初期接着力と優れた保持力を有します。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
    用途プラスチックや発泡体に対し、高い初期接着力と優れた保持力を有します。任意の形状に加工できます。厚さ(mm)0.2基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)457×54.8粘着剤アクリル系
  • スコッチ クレープマスキングテープ 226 3M(スリーエム)

    スコッチ クレープマスキングテープ 226

    3M(スリーエム)
    259,800税込285,780
    1箱(36巻)ほか
    26日以内出荷
    スコッチ(R) クレープマスキングテープ 226は、紙を基材とした黒色で、ホットエアレベラーのマスキング、屋外養生に使用するマスキングテープです。180℃x1時間の耐熱性があります。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途ホットエアレベラーのマスキング、屋外養生ブラック基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.27粘着剤アクリル系
  • スコッチ クレープマスキングテープ 213 3M(スリーエム)

    スコッチ クレープマスキングテープ 213

    3M(スリーエム)
    189,800税込208,780
    1箱(36巻)
    26日以内出荷
    スコッチ(R) クレープマスキングテープ 213は、紙を基材とした汎用的なクレープマスキングテープです。塗装時の塗り分けにご使用いただけます。
    用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系
  • VHB 接着剤転写テープ F-9473PC 3M(スリーエム)

    VHB 接着剤転写テープ F-9473PC

    3M(スリーエム)
    189,800税込208,780
    1巻
    100日以内出荷
    透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
    用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.25寸法(幅Wmm×長さLm)596×54.8粘着剤アクリル系
  • 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1巻
    8日以内出荷
    ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
    用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定幅(mm)1371厚さ(mm)0.2長さ(m)54.8適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1巻
    8日以内出荷
    ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
    用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定幅(mm)1371厚さ(mm)0.15長さ(m)54.8適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    8,698税込9,568
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ