絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 19(3)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 50(2)
  • 76.2(1)
  • 279(1)
  • 400(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(1)
  • 0.18(2)
  • 0.19(1)
  • 0.2(2)
特長
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
基材
  • グラスファイバー(6)
  • ゴム系(1)
テープ長さ(m)
  • 54.8
  • 0.257(6)
  • 0.3(10)
  • 1(3)
  • 2(9)
  • 3(6)
  • 5(8)
  • 10(21)
  • 15(7)
  • 20(70)
  • 25(4)
  • 30(66)
  • 32.9(8)
  • 33(33)
  • 40(14)
  • 50(64)
  • 55(5)
  • 66(5)
  • 100(8)
  • 1000(2)
  • 色ホワイト(3)
ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(7)
3M(スリーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
  • ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
    用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
  • ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 365

    3M(スリーエム)
    139,800税込153,780
    1巻
    101日以内出荷
    1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 。2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 。3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
    用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 。2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 。3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。長さ(m)54.8テープ幅(mm)279基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
  • ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 365

    3M(スリーエム)
    449,800税込494,780
    1箱(12巻)
    101日以内出荷
    1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 。2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 。3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
    用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 。2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 。3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロス寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×54.8テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
  • 3M ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    3M ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)
    429,800税込472,780
    1箱(72巻)ほか
    8日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。基材の引張強度は強靭です。耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
  • ボンディングテープ 583 3M(スリーエム)

    ボンディングテープ 583

    3M(スリーエム)
    95,980税込105,578
    1巻
    55日以内出荷
    熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。
    用途ネームプレートの貼り付けテープ幅(mm)400基材ABSテープ長さ(m)54.8粘着剤ニトリルフェノール樹脂系
  • ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    8,698税込9,568
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
電子・基板用テープ