絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 38(2)
  • 50(7)
  • 75(3)
特長
  • 強力(2)
  • 気密(2)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
  • 超強力(1)
  • 防水(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.08(1)
  • 0.12(1)
  • 0.5(4)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 2(1)
  • 10(3)
用途
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途補修用(2)
  • 用途隙間用(2)
基材
  • アクリル系(1)
  • アルミ箔(2)
  • オレフィン系(1)
  • ゴム系(2)
  • ステンレス箔(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(2)
  • 紙系(1)
  • 銅箔(1)
テープ長さ(m)
  • 5
  • 0.02(1)
  • 0.1(2)
  • 0.9(2)
  • 1(10)
  • 1.2(3)
  • 1.5(5)
  • 2(31)
  • 3(4)
  • 4(9)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(44)
  • 15(9)
  • 18(12)
  • 20(26)
  • 25(27)
  • 50(14)
  • 100(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ホワイト
ブランド
  • ニトムズ(12)
ニトムズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

テープ :「NITOMS PROSELF」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水アルミテープブチル ニトムズ

    防水アルミテープブチル

    ニトムズ(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷
    耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
    用途屋根材・トタン板などの防水補修に粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)80.0引張強度(N/10mm)32粘着力(N/25mm)27.0セパレータあり剥離紙あり特性耐候性、耐水性、防水
  • 強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14 ニトムズ

    強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

    ニトムズ(16件のレビュー)
    659税込725
    1巻ほか
    当日出荷
    テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
    用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
  • 厚手ステンレステープ(P-12) ニトムズ

    厚手ステンレステープ(P-12)

    ニトムズ(25件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷
    強い!きれい!サビにくい!
    用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ

    一般材料用 超強力両面テープ No.5711

    ニトムズ(6件のレビュー)
    879税込967
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    接着剤のように強力固定
    用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。 自動車のモールやネームプレートの固定に。粘着力(N/10mm)4.5保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ

    強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13

    ニトムズ(10件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    当日出荷
    テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
    用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • 銅箔テープ ニトムズ

    銅箔テープ

    ニトムズ(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
    用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • すきまテープS ニトムズ

    すきまテープS

    ニトムズ(1件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
    用途すきま風・ほこりの侵入防止に。主な用途隙間用使用場所屋内用
  • ペイント防水アルミテープ ニトムズ

    ペイント防水アルミテープ

    ニトムズ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。
    用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に材質はくり紙/紙タイプブチルタイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅用気密パッキン ニトムズ

    住宅用気密パッキン

    ニトムズ(4件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1ケース(40巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
  • 梱包用クッションテープ ニトムズ

    梱包用クッションテープ

    ニトムズ
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    大切な荷物をキズから守る!! 梱包もらくらく!大切なものや割れ物も貼るだけ安心! 引越もらくらく!貼るだけで「ぶつかりキズ」から守る! 作業もらくらく!貼るだけ、カンタン作業! カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。
    用途割れ物の保護に! 貴重品の保護に! 家具の保護・養生に! 内装の保護・養生に!
  • エプトシーラー 躯体用気密パッキン ニトムズ

    エプトシーラー 躯体用気密パッキン

    ニトムズ(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1ケース(20巻)
    当日出荷
    断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
    用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
  • 強力両面テープ壁面用 ニトムズ

    強力両面テープ壁面用

    ニトムズ
    51,980税込57,178
    1箱(100巻)
    3日以内出荷
    いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。 コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
    用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

proself特集
おすすめ人気ランキング
テープ