防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)翌々日出荷
ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
ターミナルボックス TMBシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)当日出荷
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。
防水・防塵保護等級はIP65です。
TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
スイッチボックス BCSBシリーズタカチ電機工業当日出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロンノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応色【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5有効寸法(幅)(mm)67
IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。
保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズタカチ電機工業翌々日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
防水ジャンクションボックス JWシリーズタカチ電機工業翌々日出荷
カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス色ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック使用温度範囲(℃)-25~60表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)37.5保護等級IP68(水深1メートルで24時間)締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6材質(カバー)PA66材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)PA66材質(ロックナット)PA6色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
特性防水材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズタカチ電機工業4日以内出荷から7日以内出荷
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ABSボックス GAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
IP68完全防水ボックス WGシリーズタカチ電機工業当日出荷から翌々日出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB)保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズタカチ電機工業当日出荷から4日以内出荷
特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズタカチ電機工業3日以内出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。
用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)色ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
ポールマウントブラケット WGMB-1タカチ電機工業当日出荷
耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。
材質ASA樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応色オフホワイト対応機種WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個自重(g)9
防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)当日出荷から82日以内出荷
特性防水・防塵材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄色ガスケット:ブラック使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:1材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12RoHS指令(10物質対応)対応
防水開閉ウインドウ IWシリーズタカチ電機工業当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP64の防水開閉ウインドウです。スイッチ・ブレーカー・表示機の保護、コネクタ・ケーブル差込口用のカバー、内部観察用に窓が必要な場合にご利用いただけます。スマートな外観で、ビス止めで簡単に取付可能です。ウインドウはローレットネジにより、しっかり固定出来ます。
外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズタカチ電機工業4日以内出荷
仕様●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400色黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304材質(ラッチ)ステンレスSUS304表面処理(カバー)磨き処理#400
防水ハンドヘルドケース WHシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。
ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ
フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズタカチ電機工業4日以内出荷から12日以内出荷
IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。
ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。
屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
BCSB専用防水ケーブルグランド B131210Gタカチ電機工業当日出荷
スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。
材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBR適合ケーブル外径(Φmm)7~11使用温度範囲(℃)-20~75色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
スマートウォッチ型ケース SMWシリーズタカチ電機工業3日以内出荷
P67の防水機能を備えたウェアラブルケースです。オフホワイト色は耐候性に優れ、紫外線による劣化・変色がしにくいASA樹脂製です。紫外線の多い環境下でのご使用に最適です。スタイリッシュで場所を問わずに身に着けやすいデザインとなっております。検知器、GPS端末、RFID機器、小型IoT機器等の用途にご利用いただけます。
材質リストバンド:シリコンゴム・ステンレス、取付ビス:ステンレス保護等級IP67材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。
操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。
また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズタカチ電機工業翌々日出荷
ルーフ(屋根)付の屋外設置用プラボックスです。ルーフが付く事で、ボックス上面からの水分侵入が殆ど無くなり、長期の屋外設置でも安心してご利用頂けます。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズタカチ電機工業当日出荷から4日以内出荷
内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズタカチ電機工業4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)表面処理(カバー)磨き処理#400
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
棚板日東工業税込¥5,828~¥5,298~
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980