絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,480)
- 河村電器産業(1,051)
- 日東工業(968)
- SUS(エスユーエス)(539)
- RS PRO(513)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(375)
- タカチ電機工業(345)
- 内外電機(237)
- 篠原電機(229)
- OKW(201)
- SIEMENS(187)
- エスコ(168)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(113)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- IDEC(和泉電気)(95)
- カメダデンキ(87)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
タカチ電機工業(27件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業¥12,980~税込¥14,278~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
IP68防水アルミケース AWNシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
開閉式防水・防塵ステンレスボックス SSMシリーズ
タカチ電機工業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)表面処理(カバー)磨き処理#400
難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(ナベタッピング):鉄色ライトグレー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分)難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃表面処理(カバー)シボ(上/下)
DINレール・専用金具
IDEC(和泉電気)¥44税込¥481個当日出荷材質樹脂製色黒色備考DINレールにソケットを取り付ける際、取付間隔を5mm単位に調整するために使用するスペーサです.分類DINレール用スペーサ
ステンレスSRC形キャビネット
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から6日以内出荷接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし)
日東工業(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷から4日以内出荷材質アルミ鋳造製塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)扉形式カバーをボトル締め
CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業¥8,898~税込¥9,788~1個翌日出荷から7日以内出荷材質鉄ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から翌々日出荷保護等級IP54材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用奥行(mm)120寸法H(mm)180深さ(mm)120板厚(mm)1.6ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法I(mm)180扉開閉方式片扉RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から7日以内出荷保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付
日東工業¥9,798~税込¥10,778~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
UC-ES シールドガスケット
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1セット(6本)翌日出荷から4日以内出荷セット内容6本入材質被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープ長さ(m)1使用温度(℃)-40~50表面抵抗1Ω/cm2以下RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果平均69dB(1kHz~1GHz)
EFC 塩害用フィルタケース
日東工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷付属品取付ねじ、取扱説明書仕様塩害用フィルタ付材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロース色ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色質量(g)約180タイプ塩害用フィルタ付使用温度(℃)0~+60寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa除塵率(%)約90使用湿度(%RH)95以下
PBX-B プラボックス
日東工業(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。材質ポリプロピレン樹脂カバー持上式色ベージュ色(5Y.7.5/1.5)板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3保護等級IPX3設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
ダクト付パネル
日東工業¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1セット翌日出荷通信機器、キーボード等の出し入れに。 スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3寸法H(mm)26寸法W(mm)428RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
CL型ボックス
日東工業¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷から4日以内出荷開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 発泡ウレタンパッキン採用により安定した高気密性を維持します。 ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。保護等級IP65
ダクト取付カナグ 接続カナグS
カメダデンキ¥789~税込¥868~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1面3日以内出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。仕様露出形材質鉄板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内用材質(基板)木製
検針窓
内外電機¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)当日出荷電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。仕様カードホルダーなし材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)RoHS指令(10物質対応)対応![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712451-260819-02.jpg)
[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付]
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。パッキン付ですので防塵・防水性能(IP55)が優れています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)備考鍵番号の変更はできません。規格IP55(カテゴリー2)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200/1コ付属)設置場所屋外入数1扉形式片扉取付基板木製基板/15mmボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2 ~3.5
IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ
タカチ電機工業¥1,798税込¥1,9781台3日以内出荷内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト質量(g)233.5使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×55×155内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×43×120RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,298税込¥2,5281組4日以内出荷HB1Uと組み合わせて、一般形鋼、リップみぞ形鋼に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。適合HB1U材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒
ラックケース AURシリーズ
タカチ電機工業¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
サポーター締付補助工具
篠原電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取り付け時のサポーター空回りを防ぎ、作業効率が向上します。4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。用途篠原電機製サポーター取り付けの際の、締め付け補助工具としてご使用ください。材質鉄製(電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ)
篠原電機¥7,198~税込¥7,918~1袋(10個)3日以内出荷エンプラの中で最も軽い樹脂の一つである「シンジオタクチックポリスチレン」で成形されており、。耐熱性に優れ、耐薬品性としてはオイル・脂肪族系溶剤に高い耐性を有します。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、。電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30%タイプ耐熱・難燃性RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間





































![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712451-260819-02.jpg)