絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,480)
- 河村電器産業(1,051)
- 日東工業(968)
- SUS(エスユーエス)(539)
- RS PRO(513)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(375)
- タカチ電機工業(345)
- 内外電機(237)
- 篠原電機(229)
- OKW(201)
- SIEMENS(187)
- エスコ(168)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(113)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- IDEC(和泉電気)(95)
- カメダデンキ(87)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

配電ブロック 18極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥30,980税込¥34,0781袋(20個)当日出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:黒●コード番号:201-4366アズワン品番65-7748-77
DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート TP-UKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥829税込¥9121個7日以内出荷D-UTエンドカバー。Phoenix Contact UTシリーズ業務用エンドカバー仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:TP-UK●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-1315アズワン品番65-7778-29
屋外用制御盤キャビネット 奥行200mm
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御盤キャビネット 奥行160mm
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤キャビネット 奥行200mm(両扉)
日東工業(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行140mm
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から15日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)140
制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
キー付耐候プラボックス 屋根付
日東工業¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
耐風雨キャビネット
日東工業¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。用途監視カメラなど重要な機器の保護に。材質ステンレス(SUS304)色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
HUB収納キャビネット (換気口付)
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。材質スチール色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行120mm
日東工業¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
熱機器収納キャビネット 奥行250mm(片扉)
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)250有効深さ(mm)218RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御盤キャビネット 奥行250mm
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 赤 定格電圧:12V
IDEC(和泉電気)¥819税込¥9011個7日以内出荷BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン色(ライト出力)赤定格電圧(V)12口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7239-05直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
LED電球 黄 定格電圧:12V
IDEC(和泉電気)¥899税込¥9891個欠品中BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mmアズワン品番65-7238-82
モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型
Mokuba(小山刃物製作所)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
イージーテック オフホワイト
OKW¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷から10日以内出荷丸パイプ等へ取付可能なフランジ付の電子機器用プラスチックケースです。IIoT(Industrial Internet of Things)やIoT分野にて、センサーを組込むために最適に設計されたケースです。操作用のスイッチやLEDが配置し易い平面状の上カバーに、丸パイプ等に添わせる丸いくぼみ状の背面と、壁面ねじ止め取付用フランジの付いた下カバーを組み合わせる構造です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。別売のシーリングを取り付けることで、IP65に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等の様々な分野に適しています。
電池金具セット
OKW¥819~税込¥901~1式6日以内出荷から7日以内出荷スタイルケース専用の電池金具です。マイナス面がばねになっており、プラスとマイナスの判別が容易です。はめ込み式のため、容易に取り付けできます。仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:ニッケルめっき
電池金具セット
OKW (ENCLOSURES)¥289税込¥3181個6日以内出荷VRA-1515-□Mに乾電池を格納する場合に使用する、電池金具のみのセット品です。適合電池は単3形×2本です。仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6477-56
リストバンド
OKW (ENCLOSURES)¥3,798税込¥4,1781式6日以内出荷OAシリーズ専用のリストバンド(幅18mm)です。腕時計のように手首に装着する場合に使用します。シリコン製なので弾力性と防水性に優れ、滑らかな装着感です。取付用のスプリングバーは、ボディケース本体に付属しています。仕様●質量:0.016kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6479-65
防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型)
タカチ電機工業¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様nut:有り材質取付ベース用ビス:鉄色ガスケット:黒タイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)180寸法a(mm)152(底面取付穴)寸法D(mm)300表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)200保護等級IP65寸法c(mm)252(底面取付穴)難燃性UL94HB材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)ABS樹脂色(カバー)ホワイトグレーアズワン品番3-983-74対応ボディー色ホワイトグレー特性防水・防塵開閉式自重(g)1110有効寸法(幅)(mm)172.5(内部)有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部)有効寸法(高さ)(mm)163.8(内部)材質(ラッチ)ステンレス
ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Sシリーズ
河村電器産業¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷から42日以内出荷付属品取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個)材質亜鉛メッキ鋼板寸法A(mm)95寸法D(mm)110寸法E(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)84板厚(mm)2.3ブレーカ種類推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
サブラック
摂津金属工業¥26,980~税込¥29,678~1セット15日以内出荷19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造体を標準としています。カードラックの機能面も充実しており、本シリーズは同じサイズのPCBのみならず、サイズちがいのPCBを同時に、収納する機能も持ち、PCBの収納方向も多面的に選択することができます。RKUシリーズへの取り付けに必要なカードガイド、エッジボードコネクタ、各種フレームなどの内部構成部品はもとより、トップカバー、フロントパネル、サイドプレート、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかい点にいたるまでアクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用なさる側のご要望に対応できる構造にもっていくことができます。本サブラックはアクセサリーのカバー部品を併用することにより、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。幅(mm)481.4主要材質アルミ外装(色・処理)B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース
摂津金属工業¥17,980~税込¥19,778~1セット15日以内出荷19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。幅(mm)481.4主要材質アルミ外装(色・処理)フレーム:B2アルマイト、Wフレーム化粧カバー:ホワイトグレイ、Dフレーム化粧カバー:ダークブルーパープルRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトアロー盤用メイン渡りバー
Panasonic(パナソニック)¥2,898~税込¥3,188~1セット4日以内出荷から62日以内出荷アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法400mm用)です適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ
タカチ電機工業¥9,198税込¥10,1181台6日以内出荷鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス色ライトグレー質量(g)1090使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
フィルタ
日東工業¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷交換用フィルタ用途RD41、RD42の交換用としても使用出来ます。適合水洗で再利用可能材質ポリエステル色白寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×500×4防塵防水性能51
LEDユニット(人感センサ付)
篠原電機¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140
タカチ MCGシリーズ用コーナーガード グレー 1袋=8個
タカチ電機工業¥1,698税込¥1,8681袋(8個)9日以内出荷MCGシリーズ用のコーナーガードです。8個1組の販売になります。ブラックグレーネイビーレッドの4色からご選択いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。トラスコ品番197-1663色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドキット
摂津金属工業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から7日以内出荷OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器などセット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本材質TPE質量(kg)0.004RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
コネクト
摂津金属工業¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス
河村電器産業¥809~税込¥890~1個当日出荷から9日以内出荷軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SI用L型金具
ラインアイ¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷SIシリーズの側面にねじ止めして固定に利用します。対応機種SI-10FA/SI-20FA/SI-30FA、SI-60X、SI-65FA、SI-485MB2アズワン品番64-5070-39
盤用LED照明 端子台一体型
篠原電機¥3,598税込¥3,9581本当日出荷端子台一体型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。用途受配電盤・制御盤の照明にトラスコ品番367-9633適合本体36高さ(mm)40000種類100電圧(V)140消費電力(W)342.5管長(mm)5照度(Lx)中心:450EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ端子台ユニット
篠原電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷本製品をヒンジ側に配置し別売りのLED照明をお好きな位置に設置出来る為、既存のLEDユニットよりも照明位置の自由度が高まります。樹脂製ドアスイッチなので扉内面を傷つけにくいです。ドアを開けた際の連動動作としてLED照明以外の機器にもご利用頂けます。(定格の範囲内にて)。小さく軽量コンパクトでドア近辺のフレームなどに2点固定できます。(プラスマイナス7mmの奥行調整が可能です)用途LED照明等、機器のON・OFFをドア開閉に連動されるためのスイッチユニットとして御使用下さい。トラスコ品番367-9645材質金具:鋼板製(電気亜鉛めっき三価クロメート仕上げ)、端子台:東朋テクノロジー、スイッチ:ヒロセ電機幅(mm)82高さ(mm)70奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製 ワンタッチカバー式
篠原電機¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌々日出荷市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理長さ(mm)93.5高さ(mm)31.5