絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,480)
- 河村電器産業(1,051)
- 日東工業(968)
- SUS(エスユーエス)(539)
- RS PRO(513)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(375)
- タカチ電機工業(345)
- 内外電機(237)
- 篠原電機(229)
- OKW(201)
- SIEMENS(187)
- エスコ(168)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(113)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- IDEC(和泉電気)(95)
- カメダデンキ(87)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

チャンネルブラケット
カメダデンキ¥849~税込¥934~1個6日以内出荷配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。材質鋼板寸法C(mm)15×12表面仕上げユニクロ
パネルシャーシ RSP
摂津金属工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から7日以内出荷19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 JISまたはEIAの規格に準拠しています 19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。材質アルミ板t3.0(フロントパネル)、鋼板t1.6(シャーシ/側板)、ステンレス鋼 Φ8(ハンドル)質量(kg)4シリーズRSP表面処理B2アルマイト(フロントパネル)、亜鉛めっき(シャーシ/側板)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)5
ユニットケース RJUシリーズ
摂津金属工業¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。材質鋼板t1.0(本体/上板)、ステンレス鋼Φ6(ハンドル)アルミ押出形材(フロントパネル)、アルミ板t1.0(リヤパネル)、NRゴム(フィート)色ブラック(フィート)、ホワイトグレイ(本体)シリーズRJU表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装(本体/上板)、ヘアラインB2アルマイト(フロントパネル)、生地(片面ビニールコート)(リヤパネル)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)254
ターンマウントL
SUS(エスユーエス)¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷付属品六角穴付ボルト(M6×22)4本材質ステンレス鋳造寸法(mm)110×110×62質量(kg)2タイプ320 °旋回
S-4545D 1-Φ18.2
SUS(エスユーエス)¥1,198~税込¥1,318~1台5日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)18.2寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理
SBOX8080U穴2ケ等Φ22.5/2点付
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)80×80U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)126適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
SBOX4530穴1ケΦ17.8/2点
SUS(エスユーエス)¥1,198税込¥1,3181台10日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×30材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)17.8寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
S-8080D 5-Φ30.5
SUS(エスユーエス)¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)316適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-8080D 3-Φ30.5
SUS(エスユーエス)¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)216適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-8080D等2-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)146適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
S-6480D 5-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥2,298~税込¥2,528~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)316適合規格防麈長さL(mm)316表面処理アルマイト処理穴数5
S-6480D 4-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥2,198~税込¥2,418~1台5日以内出荷から13日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)266適合規格防麈長さL(mm)266表面処理アルマイト処理穴数4
S-6480D 3-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,898~税込¥2,088~1台5日以内出荷材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)16.1長さL(mm)216穴数3
S-6480D等4-Φ25.5
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)25.5寸法L(mm)246適合規格防麈長さL(mm)246表面処理アルマイト処理穴数4
S-6480D等3-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷から10日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)196適合規格防麈長さL(mm)196表面処理アルマイト処理穴数3
S-6480D等2-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)146適合規格防麈長さL(mm)146表面処理アルマイト処理穴数2
S-6480D 1-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台5日以内出荷材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)16.1長さL(mm)106穴数1
S-4565D 3-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,398~税込¥1,538~1台5日以内出荷から7日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-4565D等5-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,798~税込¥1,978~1台5日以内出荷から7日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)157適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-4565D等3-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)109適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-4565D等2-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,298~税込¥1,428~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)6.1寸法L(mm)85適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
S-4545D等4-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,698~税込¥1,868~1台5日以内出荷から6日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)133適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
S-8595D 1-Φ30.5L106/ノーマル
SUS(エスユーエス)¥2,298税込¥2,5281台11日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材タイプエンドキャップ:ノーマル種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-8595D 1-Φ25.5L106/ノーマル
SUS(エスユーエス)¥2,298税込¥2,5281台6日以内出荷仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材タイプエンドキャップ:ノーマル種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)25.5寸法L(mm)106適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L1m
SUS(エスユーエス)¥8,398~税込¥9,238~1台7日以内出荷から13日以内出荷仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)70×45種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
S-4530スイッチ3点R(GRY)/2点
SUS(エスユーエス)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から5日以内出荷仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂