絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,480)
- 河村電器産業(1,051)
- 日東工業(968)
- SUS(エスユーエス)(539)
- RS PRO(513)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(375)
- タカチ電機工業(345)
- 内外電機(237)
- 篠原電機(229)
- OKW(201)
- SIEMENS(187)
- エスコ(168)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(113)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- IDEC(和泉電気)(95)
- カメダデンキ(87)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

余長リールユニット
日東工業¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷マウントアングルに取付可能です。 余長リールは円状1ヵ所または、半円2ヵ所の取り付けができます。 スライド式スプライスユニット(RD98-N)などの引き出し余長を収納できます。材質余長リール:ABS、パネル部:アルミ質量(kg)0.2色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
天井連結金具セット
日東工業¥1,998税込¥2,1981セット(2個)3日以内出荷適合機種AHシリーズ、FCシリーズ、FSH、FSV、FSNA、FSシリーズ(組替仕様:天井板配線ラダー取付用タイプ、天井板アイボルト取付用タイプ)セット内容連結金具×2コ、六角ボルト×4コ、ばね座金×4コ、座金×4コ材質本体:鉄質量(kg)0.6表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション
日東工業¥3,698~税込¥4,068~1セット(2枚)4日以内出荷から5日以内出荷汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。セット内容2枚入厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
配線支持レール
日東工業¥3,398~税込¥3,738~1台4日以内出荷から5日以内出荷配線ケーブルの支持にご利用ください。 盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。 基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
主幹リードバー (Nタイプ)
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1セット(5個)ほか翌日出荷から4日以内出荷バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。材質本体:銅表面処理光沢すずめっき
保護板支持・蝶番タイプ
日東工業¥1,498~税込¥1,648~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・一体型
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1組(10個)翌日出荷から4日以内出荷バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
二次分岐セット
日東工業¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から4日以内出荷配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。付属品取付ねじ付材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応
移動式棚板
日東工業¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取り付けが可能です。材質ベース:鉄、側板:鉄質量(kg)5.4色本体:ペールホワイト塗装板厚(mm)(ベース)1.6、(側板)2.3呼称6URoHS指令(10物質対応)対応
絶縁プレート
日東工業¥8,998~税込¥9,898~1セット(4個)翌日出荷用途ラックと基台の絶縁にセット内容絶縁プレート×4コ、絶縁リング×4コ材質本体:ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
スライド式光パッチパネル
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷から4日以内出荷ユニットが引出し式になっています。 パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)付属品コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ色本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
スライド式余長収納ユニット
日東工業¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。 ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。 (前:50mm、後:50・100mm)前面にコードガイド(RD96-1PK)が取付可能です。 搭載可能質量3kgです。材質本体:鉄質量(kg)3.3色本体:ブラック規格(EIA規格)19インチ板厚(mm)1、1.2、2.3呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策通信キャビネット
日東工業¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷から39日以内出荷材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3扉形式片扉(前後ともに扉式)
FCX補助レール
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1組(2個)翌日出荷から4日以内出荷扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。 フレーム間やパネル用レール間の比較的軽量な部品の取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。セット内容レール2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
FCX重量用レール
日東工業¥5,998~税込¥6,598~1組(2個)ほか翌日出荷から5日以内出荷材質鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150/2本(等分布荷重)
FCX鉄製基板
日東工業¥7,598~税込¥8,358~1台8日以内出荷から10日以内出荷複数のシステムレールと組合わせることでキャビネット空間の任意の位置に正面取り付けが可能です。セット内容鉄製基板2枚、取付ボルト材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
可変式温度調節器
日東工業¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から翌日出荷タイプ機械式出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応使用温度調節器PTV-M61A組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
盤用換気扇 金属製ファン
日東工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9最大風量(m3/min)0.85/1.01入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約31/36最大静圧(Pa)49/65RoHS指令(10物質対応)対応
公共建築工事標準仕様防水形プルボックス
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1台11日以内出荷接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。仕様屋外用材質本体:鉄色本体:プライマ塗装グレー(N7)規格IP44キャビネット板厚(mm)1.6(一辺が400以上は2.3)
クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
日東工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)仕様屋内用材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP2X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)0.76/0.9入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約37/40最大静圧(Pa)43/57RoHS指令(10物質対応)対応
メーターBOX
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC質量(kg)3規格IP33D適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5貫通材内径(Φmm)28
ボックスキー
マサル工業¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷●各種端子箱の開閉に使用します。用途各種端子箱の開閉に使用。材質ステンレス質量(g)40寸法L(mm)80寸法H(mm)2.5寸法W(mm)80
タッチパネル用窓枠
日東工業¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。 操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。 軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。 材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。付属品取付用ねじ:M4 10コ適合パネルサイズ10~12型材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ
SUS製保護シート
日東工業¥3,598~税込¥3,958~1セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷止め金やロッド棒など、キャビネット面と擦れる(傷のつく)箇所からの保護にご利用ください。 両面テープ付で、保護したい場所にそのまま貼ってご利用ください。 大判・厚手タイプ(PST-8080)も取り揃えています。仕様粘着材付材質ステンレス(SUS)
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式
日東工業¥6,598~税込¥7,258~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷コンセントをDIN(IEC)レールに取付けるためのアタッチメントにご利用ください。 一度コンセントを金具に取付ければ、あとは工具を使わずにワンタッチでDIN(IEC)レールに取付けられますので、省力化が図れます。 メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着可能です。材質鋼板、ばね材表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
DHホルダー
日東工業¥4,498税込¥4,9481セット(10個)4日以内出荷富士電機(株)製 栓型ヒューズ接続ベース(AFA60)をDIN(IEC)レールに固定する際にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 栓形ヒューズ接続ベースが容易に取付けできるようにタップ加工済です。材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
DHCホルダー用保護カバー
日東工業¥17,980税込¥19,7781セット(10個)3日以内出荷DHホルダーと組合わせて、リレーなどのソケットの充電部を保護します。 PVC製で任意の長さに切断して使用可能です。セット内容10コ入材質本体:透明PVC
DHホルダー
日東工業¥3,698~税込¥4,068~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。仕様取付金具付材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
ファン用端子台取付金具
日東工業¥16,980税込¥18,6781セット(10個)4日以内出荷ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。 □92mmファンと□120mmファンに適用します。材質鋼板寸法E(mm)Φ5表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
ステンレスバンドセット
日東工業¥2,798~税込¥3,078~1セット(10本)4日以内出荷電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。材質バンド:PET・留具:POM板厚(mm)0.5バンド幅(mm)10適合レール配線ケーブルの固定、表示用看板などのポール取付けRoHS指令(10物質対応)対応
ガイシ付き高圧中継端子台
カメダデンキ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応