タカチ電機ケース オーダー加工サービス
10,019件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワットメーターボックス MXR 河村電器産業

    ワットメーターボックス MXR

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ワットメーター用ボックス
    材質プラスチックグレー(マンセル9.9YR7.1/0.5近似)使用場所露出形
  • 仮設用プラボックス KAP 河村電器産業

    仮設用プラボックス KAP

    河村電器産業
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
    材質ボデー 屋根 ドア:ABS樹脂オレンジ(マンセル2.5YR6/14近似)保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ターミナルボックス TAB 河村電器産業

    ターミナルボックス TAB

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質鉄板製構造かぶせ構造使用ハンドルローレットねじ(M5×20)保護等級IP4X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)カバー1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm
  • プラボックス SPO-T 河村電器産業

    プラボックス SPO-T

    河村電器産業
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレスクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造透明アクリルドア付保護等級IP13使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SP-T 河村電器産業

    プラボックス SP-T

    河村電器産業
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレスクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造透明アクリルドア付保護等級IP13使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • スイッチボックス SI 河村電器産業

    スイッチボックス SI

    河村電器産業
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材質鉄板製構造かぶせ構造保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SP 河村電器産業

    プラボックス SP

    河村電器産業
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレスクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造ABSドア付保護等級IP13使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MO

    河村電器産業
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
  • 窓付盤用キャビネット RXM 河村電器産業

    窓付盤用キャビネット RXM

    河村電器産業
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
  • 盤用キャビネット FX 河村電器産業

    盤用キャビネット FX

    河村電器産業
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 引込計器盤用キャビネット MPO 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MPO

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シンプル構造な引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付
  • 図面入れ 河村電器産業

    図面入れ

    河村電器産業
    859税込945
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ファイル収納ポケット
    材質樹脂製種類裏面粘着テープ付適応全品種 ※CORTをのぞく
  • 前後取付マウント台板 RPM15 河村電器産業

    前後取付マウント台板 RPM15

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    前後で取付固定する据置き台
    付属品取付けネジ材質鋼板幅(mm)446質量(kg)10許容荷重(kg)100奥行(mm)582板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)適応ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT間隔(mm)(マウントアングル)590~740パネル1U
  • OAフロアー用チャンネルベース RPKT77 河村電器産業

    OAフロアー用チャンネルベース RPKT77

    河村電器産業
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    高さ70mm~300mmのチャンネルベース
  • 引出し 河村電器産業

    引出し

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    引出しタイプの収納ケース
    幅(mm)483材質(本体)鋼板奥行(mm)400板厚(mm)本体:1.2/ブラケット:2.3材質(ブラケット)鋼板パネル3U
  • 換気扇ユニット 河村電器産業

    換気扇ユニット

    河村電器産業
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ダクト 河村電器産業

    ダクト

    河村電器産業
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    マウントアングル取付用整線パーツ
  • ケーブルホルダー(縦配線用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(縦配線用)

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1個
    42日以内出荷
    工具不要の整線パーツ
    付属品取付リベット材質鋼板表面処理樹脂コーティング(黒)板厚(mm)2.3適応INT、ITO、ITA、ITS
  • 連結金具 河村電器産業

    連結金具

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
  • キー付ファスナー 河村電器産業

    キー付ファスナー

    河村電器産業
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サイドパネル・リアパネル用
  • L型固定金具 KGL 河村電器産業

    L型固定金具 KGL

    河村電器産業
    3,288税込3,617
    1個
    22日以内出荷
    セット内容金具4個、取付ボルト4本、取付ネジ16本材質鋼板(SPCH)寸法(mm)80×50×50質量(kg)0.7表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理)板厚(mm)2.3
  • 光関連パーツ類 河村電器産業

    光関連パーツ類

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • 交換フィルター FILP・FILK・FILY 河村電器産業

    交換フィルター FILP・FILK・FILY

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
  • アンカーボルト BOS 河村電器産業

    アンカーボルト BOS

    河村電器産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容4本セット(ワッシャ、ナット付)
  • ラベル LBL 河村電器産業

    ラベル LBL

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.1
  • ファン付フィルターユニット FFY 河村電器産業

    ファン付フィルターユニット FFY

    河村電器産業
    7,498税込8,248
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    付属品コード1m材質鋼板(SPHC)適合板厚(mm)1.2~2.3
  • 角型ルーバー LKN 河村電器産業

    角型ルーバー LKN

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5材質(本体)PS樹脂適合板厚(mm)t1.2~3.2材質(カバー)AES樹脂
  • フード付丸型ルーバー VP28 河村電器産業

    フード付丸型ルーバー VP28

    河村電器産業
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ルーバー、フード各2個材質(本体)ポリスチレン樹脂、(フード)ASA樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法C(mm)50
  • キャビネットスタンド VP24・VP24S 河村電器産業

    キャビネットスタンド VP24・VP24S

    河村電器産業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    適合屋内・屋外兼用セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット耐荷重(kg)60表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
  • 検針窓セット VP16 河村電器産業

    検針窓セット VP16

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX 河村電器産業

    ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX

    河村電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)表面処理溶融亜鉛-錫合金メッキ
  • 屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ 日東工業

    屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

    日東工業
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様風雨等級:WP40H性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドルアウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)保護等級IP54有効深さ(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、遮光板:0.8扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • 7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CY-7Bサイズ144(W)×64.8(D)×41.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 178x303mm ウォールボックス エスコ

    178x303mm ウォールボックス

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-310
  • E19 露出ボックス(1方出/丸型) エスコ

    E19 露出ボックス(1方出/丸型)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    5日以内出荷
    仕様1方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-27材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)340規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
  • E19 露出ボックス(直角/丸型) エスコ

    E19 露出ボックス(直角/丸型)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    4日以内出荷
    仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-21材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
  • 100A/55mm  中性バー(2本) エスコ

    100A/55mm 中性バー(2本)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-13材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)100取付ピッチ(mm)55
  • 30A/45mm  中性バー(2本) エスコ

    30A/45mm 中性バー(2本)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-11材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45
  • モールドケース TKシリーズ グレー T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース TKシリーズ グレー

    T.SIN(テイシン電機)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工
    用途コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。付属品取付ネジ1セット、ゴム足4個材質本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー)本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー色(パネル)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールキャビネット(キー付) CGK 河村電器産業

    コントロールキャビネット(キー付) CGK

    河村電器産業
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
    材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
キャビネット / プラボックス