絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,473)
- 日東工業(901)
- RS PRO(503)
- WEIDMULLER(476)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(217)
- SIEMENS(185)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(112)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

DINレール・専用金具
ユーボン(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。材質アルミニューム製
三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(20片)ほか当日出荷から3日以内出荷少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
ネオロン URT-K シリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋当日出荷ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。材質クロロプレンゴム単泡スポンジ色黒定尺(m)5
DINレール・専用金具
ユーボン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
グリーンボルト(アース端子用ボルト)
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
タップ加工済 アースバー
ユーボン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。 ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。材質銅板 ニッケルメッキ仕上
ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ
ユーボン¥1,598税込¥1,7581袋(5枚)当日出荷分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。 ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。仕様適合パネルカット25×54mm材質PP色B(マンセルN1.5近似)適合板厚1.6t
タップ加工済 アースバー EAR
ユーボン¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。材質銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
図面ホルダー
ユーボン(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。 ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。 従来のものに比べて美観上すぐれています。 透明、軽量で割れる心配はありません。用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。仕様収納図面サイズと厚み/A4判 25mmまで材質透明のプラスチック+強力接着テープ寸法H(mm)4.3寸法A(mm)270寸法F(mm)220寸法D(mm)250寸法E(mm)40寸法B(mm)330寸法C(mm)27寸法G(mm)60
DINレール・専用金具
ユーボン¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から3日以内出荷JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。 全幅は35mm。 機器取り付けレールとしてご使用ください。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。材質アルミニューム製
ボイドラベル
ユーボン¥519税込¥5711袋3日以内出荷から22日以内出荷一度剥がすと、履歴が残るシールです。 機器やパッケージ開封履歴の確認に便利です。 ソフトウェアや重要書類などの保管管理。仕様剥がすと「開封済」の文字が抜けるので再利用できません。サイズ(mm)40×15
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス