34ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
7,904件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EC-SLP ハニカムシールドフィルタ 日東工業

    EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

    日東工業
    9,698税込10,668
    1枚
    4日以内出荷
    仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上
  • WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード) 日東工業

    WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)43/38寸法B(mm)58最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5)使用湿度範囲95%以下最大風量(m3/min)0.52/0.62寸法A(Φmm)175入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約45/49RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却 日東工業

    CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却

    日東工業
    76,980税込84,678
    1個
    翌日出荷
    付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)2.4定格電圧(V)AC100-240定格電流(A)0.6/0.3定格消費電力(W)60起動電流(A)2.2/0.8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)33色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱 日東工業

    CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    付属品取付金具、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)1.7定格消費電力(W)15/13寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140騒音レベル(dB(A))約37/41色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)2.0/2.5
  • 融着トレー 日東工業

    融着トレー

    日東工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
    適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N寸法D(mm)104寸法W(mm)161.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式スプライスユニット 日東工業

    スライド式スプライスユニット

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
    付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース材質アルミ規格EIA外形寸法W(mm)482.5
  • R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用) 日東工業

    R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用)

    日東工業
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
    付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキンタイプ壁掛け保護等級IPX3適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
  • PBS-K 取付金具 日東工業

    PBS-K 取付金具

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    セット内容取付金具4個、ねじ4個、ナット4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
  • PBC-K 取付金具 日東工業

    PBC-K 取付金具

    日東工業
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容取付金具4個、ねじ4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
  • 普及形ユニットケース 日東工業

    普及形ユニットケース

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
    材質アルミ外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中マウントアングル (D)ARC 日東工業

    中マウントアングル (D)ARC

    日東工業
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • FANシャシ 日東工業

    FANシャシ

    日東工業
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
    付属品付属ねじなし種別AC100V用材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕定格周波数(Hz)50/60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPD盤(ラックマウントタイプ) 日東工業

    SPD盤(ラックマウントタイプ)

    日東工業
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
    規格EIA外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5
  • 余長収納ユニット 日東工業

    余長収納ユニット

    日東工業
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂質量(kg)2.1外形寸法D(mm)371.6外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁プレート 日東工業

    絶縁プレート

    日東工業
    9,898税込10,888
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    材質POM質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット固定金具 日東工業

    レベルフット固定金具

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質鉄t3.2質量(kg)0.5表面処理ニッケルめっき外形寸法D(mm)92外形寸法W(mm)50外形寸法H(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット 日東工業

    レベルフット

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ六角ボルト(FS用) 日東工業

    フランジ六角ボルト(FS用)

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(200個)
    当日出荷
    セット内容フランジ六角ボルト(Sタイト)(M5×10)200コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック座金付化粧ねじ 日東工業

    プラスチック座金付化粧ねじ

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    仕様M5×12、座金付材質ナイロン(金)質量(kg)0.2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト付パネル・光コード用 日東工業

    ダクト付パネル・光コード用

    日東工業
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミt1.5ABS樹脂質量(kg)0.4外形寸法D(mm)130外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレイ(奥行用) 日東工業

    ケーブルトレイ(奥行用)

    日東工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.6外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)40塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 日東工業

    アイボルト

    日東工業
    4,198税込4,618
    1セット(4個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤シャシ 日東工業

    盤シャシ

    日東工業
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3外形寸法D(mm)30外形寸法W(mm)480塗装色ペールホワイト
  • 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    58,980税込64,878
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3規格EIA外形寸法W(mm)422外形寸法H(mm)43.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
  • 液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷
    2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能! (W375mm×H330mm×D63mm以内) 2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。 マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。 ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。 キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
    材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3質量(kg)10規格EIA外形寸法W(mm)482.6外形寸法H(mm)88呼称2U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • 引出し 日東工業

    引出し

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
    付属品付属ねじなし材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕外形寸法D(mm)404塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • ユニットシャシ 日東工業

    ユニットシャシ

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    付属品付属ねじなし材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • チェックドアー 日東工業

    チェックドアー

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄t1.6外形寸法D(mm)28塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御シャシ 日東工業

    制御シャシ

    日東工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    材質鉄t2.3外形寸法D(mm)230塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式台板 日東工業

    スライド式台板

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.6外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)26塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式台板・マウス台付 日東工業

    スライド式台板・マウス台付

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
    材質台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)質量(kg)5.5外形寸法D(mm)405外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動式棚板 日東工業

    移動式棚板

    日東工業
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
    付属品付属ねじなし材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)50
  • RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用 日東工業

    RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)
    材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)400
  • アース・銅バー 日東工業

    アース・銅バー

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100
  • レール式端子台 二段形エンドプレート 日東工業

    レール式端子台 二段形エンドプレート

    日東工業
    1,898税込2,088
    1セット(5組)
    欠品中
    仕様IECレール取付:可セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組定格絶縁電圧(V)600適合ユニット型式TBT-15RRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • ZA-F 基台 日東工業

    ZA-F 基台

    日東工業
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
    付属品キャビネット取付用ねじ付種別フリーアクセスフロア用材質寸法B(mm)100板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル 防水ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 防水ハンドル

    日東工業
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    回転方向時計回り・反時計回り
  • H キャビネット用防水角形ハンドル(鍵なし) 日東工業

    H キャビネット用防水角形ハンドル(鍵なし)

    日東工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種別防水角形ハンドル回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
    セット内容ハンドル1コ、止め金 1コ、キーNo. TAK80 2コ材質SUS316回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りキー番号No.TAK80RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業

    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
    付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット