カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,473)
- 日東工業(911)
- RS PRO(508)
- WEIDMULLER(476)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(220)
- SIEMENS(185)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(111)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(29)
- IDEC(和泉電気)(27)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

工業計器取付スタンション
azbil(旧:山武)¥56,980税込¥62,6781個17日以内出荷工業計器を設置するためのスタンション(架台)です。 。 床面への固定設置に対応しています。 。 配管用炭素鋼鋼管を採用し、高い強度を確保しています。 。 ペイルベージュ色塗装仕上げです。 。 屋外・工場設備などでの計装機器設置に適した構造です。 。 高さ1500mmのため、計器の視認性・操作性を向上できます。用途取付方法:床面取付(M8またはM10ボルト・ナット止め) 。 支柱材質:配管用炭素鋼鋼管 Φ60.5mm、t3.8mm 。 ベース材質:熱間圧延軟鋼板 t4.5mm 。 表面処理:ペイルベージュ色塗装 。 質量:約11.2kg 。 付属品:なし 。 外形寸法:高さ1500mm、ベース寸法250mm×250mm
LED盤内照明 トラフ型 端子台付き
カメダデンキ¥3,998~税込¥4,398~1セット7日以内出荷端子台と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)
[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用
日東工業¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱。プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)。入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。2段積みで8心用として使用することができます。テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。![[SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509818-260819-02.jpg)
[SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー
日東工業¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷防噴流対応のステンレス製ルーバー。SLS-FR(C)、FSRはJIS C 4620(キュービクル式高圧受電設備)防雨形試験、防噴流形試験に合格しています。また、「火災予防条例に定められている条例キュービクル式蓄電池設備」に使用可能です。(メーカー判定基準による評価結果)。角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です。防虫網付は、防虫用ステンレス製金網付です。防錆性に優れたステンレス製です。キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルターが交換可能です。フィルタ付は、ファンの後付けが可能です。フィルターは水洗いで再利用可能です(フィルタ付)。![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86512986-260819-02.jpg)
[BP16-H] 背面用転倒防止金具
日東工業¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513510-260819-02.jpg)
[BP16-H] 背面用転倒防止金具
日東工業¥95,980税込¥105,5781セット3日以内出荷屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505959-260819-02.jpg)
[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。開閉角度は約103°です。コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。)
ロッキングデバイス
ワゴジャパン¥4,998税込¥5,4981箱(50個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止用途空中配線用;指操作幅(mm)9/0.354インチ質量(kg)0.6高さ(mm)6.73/0.265インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:26.23/1.033インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
ユニバライトアングルキャリア
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(100個)5日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持用途(221‐500または222‐500)マウントキャリアと組み合わせ幅(mm)18.5/0.728インチ質量(kg)3.9色グレー取付DIN35レール高さ(mm)41.8/1.645インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:26.3/1.035インチ寸法(長さ)21.5/0.846インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.117(火災)燃焼性V0
マウントフット
ワゴジャパン¥2,598~税込¥2,858~1箱(25個)5日以内出荷から30日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。色グレー高さ(mm)42.3/1.665インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
マウンティングアクセサリ
ワゴジャパン¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)5日以内出荷から30日以内出荷221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
スチールレール
ワゴジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(5本)5日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)1235色シルバー色高さ(mm)15/0.591インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
スチールキャリアレール2M
ワゴジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(5本)5日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)630色シルバー色高さ(mm)7.5/0.295インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
スチールキャリアレール
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(5本)5日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)285色シルバー色高さ(mm)5.5/0.217インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:15/0.591インチ
キャリアレール(スチール)
ワゴジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(5本)5日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。幅(mm)2000/78.74インチ質量(kg)690色シルバー色高さ(mm)7.5/0.295インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:35/1.378インチ
インシュレーションストップ
ワゴジャパン¥989税込¥1,0881箱(25連)5日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!質量(kg)0.4色ホワイトタイプ梱包:ボックス寸法(長さ)電線むき:8...9/0.31...0.35インチ適合負荷0.009(火災)
アース台2個付キャリヤ
ワゴジャパン¥129,800税込¥142,7801箱(25個)30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!質量(kg)60.4色グレータイプ梱包:ボックス適合負荷0.154(火災)
WFシリーズ固定用アダプタ
ワゴジャパン¥23,980税込¥26,3781箱(100個)5日以内出荷素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持用途2,3,5線222(WFR)シリーズワンタッチコネクタ(42)幅(mm)22/0.866インチ質量(kg)11.2色オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)65.6/2.583インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:32/1.26インチ寸法(長さ)26/1.024インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.336(火災)燃焼性V0
WFシリーズ固定用アダプタ
ワゴジャパン¥6,298税込¥6,9281箱(10個)5日以内出荷固定アダプタWFシリーズをDINレールやビス止めで固定可能(取り付け用ビス・結束バンドは付属しません)販売単位10個
継柱用支持金具
東京富士商会¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。
継柱用支持金具
東京富士商会¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。寸法h(mm)85寸法R187.5
高気密型クリーンルーム内ボックス防塵パッキン
ネグロス電工¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6、3.5mm2、5.5mm2
平形カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷平形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。底板カバーに使用できます。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R
上下カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷平形カバー同士の上下のカバー及び、ケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R、B15RN
屋根形カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷屋根形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス











![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509879-260819-02.jpg)
![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)
![[SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509818-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86512986-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505959-260819-02.jpg)