35ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
7,904件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AZM ポールスタンド 日東工業

    AZM ポールスタンド

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
    仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(ポール)厚鋼管42材質(ベース)アルミ鋳造物製ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用 日東工業

    FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
    材質板厚(mm)3.5、4.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EX-2Z 自立用基台 日東工業

    EX-2Z 自立用基台

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末固定碍子 Panasonic(パナソニック)

    端末固定碍子

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷
    仕様ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0770
  • 端末引締碍子 Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    12日以内出荷
    仕様フィードイン端子・ノックピンΦ5付
  • 封印付ハンドル Panasonic(パナソニック)

    封印付ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    開口部(mm)(封印支柱)Φ3
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製ドア片扉
  • 絶縁カバー(送り端子保護カバー) Panasonic(パナソニック)

    絶縁カバー(送り端子保護カバー)

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    種類住宅分電盤関連商品
  • 施錠式ハンドルロック Panasonic(パナソニック)

    施錠式ハンドルロック

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルロックキャップとしても使用できます。
  • MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色) 内外電機

    MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色)

    内外電機
    9,798税込10,778
    1面ほか
    7日以内出荷
    仕様埋込形ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)塗装色ベージュ色扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
  • PMC型ポール用金具 日東工業

    PMC型ポール用金具

    日東工業
    7,798税込8,578
    1セット
    3日以内出荷
    仕様キャビネット/横幅200mmセット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6ポール径(Φmm)Φ120~170用
  • メーターボックス用取付板 内外電機

    メーターボックス用取付板

    内外電機
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様自己消火性材質ACS樹脂塗装色クリーム色色(マンセル値)4Y9.3/1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチカードホルダー小 記名紙付 内外電機

    ワンタッチカードホルダー小 記名紙付

    内外電機
    5,998税込6,598
    1パック(100個)
    当日出荷
    ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
    材質ポリプロピレン透明備考(カードホルダー小記名紙付)
  • ワンタッチカードホルダー大(二連タイプ) 記名紙付 内外電機

    ワンタッチカードホルダー大(二連タイプ) 記名紙付

    内外電機
    8,298税込9,128
    1パック(100個)
    7日以内出荷
    ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
    材質ABS樹脂透明備考(カードホルダー大(二連タイプ)記名紙付
  • SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機

    SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形

    内外電機
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。 屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
    クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
  • コーナーパッド 内外電機

    コーナーパッド

    内外電機
    1,798税込1,978
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    キャビネット扉面のカドに取り付け、クッションの役目を果たします。 事故ケガを防ぎます。
    適合M形キャビネットなどに使用セット内容1セット4個入材質ポリエチレン樹脂色(マンセル値)クリーム(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット

    日東工業
    8,798税込9,678
    1面
    5日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。 扉の取り外しなど施工性が優れています。
    仕様露出形材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄製
  • スナップスイッチ取付台 内外電機

    スナップスイッチ取付台

    内外電機
    4,798税込5,278
    1パック(10個)
    7日以内出荷
    スナップスイッチ等の取り付けにご利用下さい。
    寸法A(Φmm)13
  • セパレータ(鉄製) 内外電機

    セパレータ(鉄製)

    内外電機
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
    材質鉄板製厚さ(mm)1.2塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KWH形化粧ボックス 内外電機

    KWH形化粧ボックス

    内外電機
    4,298税込4,728
    1面
    翌々日出荷から4日以内出荷
    計器箱収納の化粧ボックスです。
    材質ACS樹脂カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
  • ポール用取付金具 内外電機

    ポール用取付金具

    内外電機
    8,898税込9,788
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
    耐荷重(kg)100以下(1セット)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形 内外電機

    SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形

    内外電機
    27,980税込30,778
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付)保護等級IP44有効深さ(mm)160扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)基板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
  • M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機

    M形盤用キャビネット露出形両扉

    内外電機
    36,980税込40,678
    1面ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式両開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形 内外電機

    SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形

    内外電機
    31,980税込35,178
    1面
    翌々日出荷
    屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付)保護等級IP44有効深さ(mm)160塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭)材質(基板)木製 25mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • M形盤用キャビネット露出形片扉 内外電機

    M形盤用キャビネット露出形片扉

    内外電機(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1面
    翌々日出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 15mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • メーター板 東京富士商会

    メーター板

    東京富士商会
    1,498税込1,648
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 盤用パーツ テンパール工業

    盤用パーツ

    テンパール工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    標準分電盤の分岐回路の変更などに 。オプション
    名称分岐接続バー
  • ナイスハットMタイプ カワグチ

    ナイスハットMタイプ

    カワグチ
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • LED照明10W 高砂電機工業

    LED照明10W

    高砂電機工業
    6,198税込6,818
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • /(3030226) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030226) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    949税込1,044
    1個(1個)
    当日出荷
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
    用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません適合雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV定格電圧(V)フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ色温度5000KEMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く絶縁抵抗DC500Vメガ-にて100Ω以上耐電圧(V)AC200 1分間(対地間)照光角(°)約140
  • 位置ボックス 大黒屋ホールディングス(森電機)

    位置ボックス

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • プラスチック図面ホルダー カメダデンキ

    プラスチック図面ホルダー

    カメダデンキ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様●寸法B':224●寸法C':20材質AS樹脂タイプ標準寸法A(mm)330寸法B(mm)270寸法C(mm)22収納図面(サイズと厚み)A4 20mm(目安)
  • リモートケーブル オーム電機

    リモートケーブル

    オーム電機
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    適合品番全型式
  • 簡易保冷庫 オーム電機

    簡易保冷庫

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • 空冷式冷風攪拌型電子冷却器 オーム電機

    空冷式冷風攪拌型電子冷却器

    オーム電機
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
    タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内
  • アース端子 ECK型 篠原電機

    アース端子 ECK型

    篠原電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機
    35,980税込39,578
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 篠原電機

    DINレール・専用金具

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(5本)ほか
    3日以内出荷
    JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
    用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。材質(本体)アルミ製仕上アルマイト処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所

    LED照明ユニット MLWシリーズ

    壬生電機製作所
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。
    材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM使用温度(℃)-20~50色温度(K)6000~6500

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット