カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,473)
- 日東工業(911)
- RS PRO(508)
- WEIDMULLER(476)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(220)
- SIEMENS(185)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(111)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(29)
- IDEC(和泉電気)(27)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

PHEW Eクール(水冷熱交換器)・側面取付型・高機能タイプ
日東工業¥180,360~税込¥198,396~1台3日以内出荷省エネルギー・省メンテナンス・低コストを実現用途・高温・塵埃環境で使用可能なFA向け熱対策機器です。・工場内の冷却水(循環水など)を制御盤などの冷却に利用が可能です。・冷却構造が簡単で、イニシャルコスト・ランニングコストを低減します。・消費電力はおもにファンのみのため設備の省エネが可能です。・冷却水温度によっては高効率の冷却が可能です。・外部ファンがなく、塵埃環境・クリーンルーム・高温環境でも使用可能です。・エアーフィルターレスでメンテナンスが容易です。・周囲への排熱がありません。〔制御・警報機能〕。・温度センサによるファンのON・OFF運転により省エネが可能です。・ドレン排水不良や漏水異常を知らせる警報表示・警報接点付です。・設定温度(運転・キャビネット内温度警報)が変更可能です。・ファンの動作状況(ON・OFFと連続運転モード)が確認できる運転表示ランプ付。 です。・キャビネット内温度を表示するデジタル温度表示付です。・キャビネット内温度異常を知らせる警報表示・警報接点付です。付属品取付ナット、端子カバー、取扱説明書、ホースクランプ、排水ホース定格電圧(V)AC200周波数50/60Hz塗装色ライトベージュ(5Y7/1)使用限界水圧(MPa)0.5IP等級IP54
AWD Accessories
IDEC(和泉電気)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷電源供給、操作入力、配線接続を担うアクセサリ群です。バッテリー、コントローラ、専用ケーブルを組み合わせることで、駆動システムの安定動作と安全な運用を支えます。
ラックマウントアダプタ(JIS)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― JISタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ラックマウントアダプタ(EIA)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― EIAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
(BP11-BD)底面小扉
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷キャビネット底面を開閉可能にする底面小扉用途・イベント開催時の仮設電源ケーブルや非常電源用コンセントへの接続など一時的な入出線用としてご利用ください。・施錠可能なラッチハンドルを採用しています。(キーNO.N200)・底面小扉の開閉角度は約90°です。材質鉄適合板厚(mm)【キャビネット】1.6~3.2板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP33
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681組3日以内出荷スラブ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。お手持ちの取付用ねじにてスラブ天井以外にもご使用いただけます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。適合躯体:コンクリート、コンクリート部穿孔深さ35mm以上材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒適合ドリル径(mm)5
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681組3日以内出荷吊りボルトに、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 。ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 。W3/8、W1/2に兼用できます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒適合吊りボルトW3/8、W1/2
ネットワークカメラ取付金具用保護カバー
ネグロス電工¥899税込¥9891枚3日以内出荷ネットワークカメラ取付金具のプレート部へ容易に取り付けができます。 。透明なので、穴位置が確認しやすく、空間デザインを妨げません。色透明
図面ホルダー
LION (ライオン事務器)¥3,798~税込¥4,178~1セット(10枚)5日以内出荷大型図面を折り目を付けずに収納できます。ハトメ留めなので図面を入れたまま丸めて持ち運びができます。収容物が抜け落ちにくく、本体を丸めることもできるハトメ留めタイプで、見出しラベルが付属しており、任意の位置に貼付できます。仕様見出しラベル付材質再生PPシート・透明・0.2mm厚色透明グリーン購入法適合
RAT形制御盤キャビネット横長上開きタイプRAT-Y
日東工業¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷・空間有効性・扉が上方向に開くため、製造ライン上部や設備上部などの設置に適しています。また、飛び出しが小さいハンドルの採用で上部のスペースが小さい場所でも使用可能です。・安全性・扉は解放状態で固定し、扉を下に押すことでゆっくりと閉まるダンパーステー付きです。扉の閉まる速さは調節可能です。・利便性・鉄製基盤を底面に組替え可能です。使用用途に合わせてご活用ください。また、既存の盤用パーツ鉄製基盤を使用して、背面と底面の両方をご活用いただくことも可能です。材質鉄ハンドル丸形防水平面ハンドル(キーNO.0200)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)キャビネット板厚(mm)扉1.2ボデー1.6扉形式片扉(上開き)取付基板鉄製基板2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)
自立形キャビネット OFZシリーズ・屋外用タイプ
日東工業¥339,800税込¥373,7801台14日以内出荷高気密、高剛性、軽量なフレーム式自立キャビネット・情報通信をはじめ幅広い分野での対応が可能・25mmピッチの取付穴(モジュラー寸法)を利用して、フレキシブルなシステム設計が可能です。・前後扉式のため配線作業や保守作業が容易に行えます。材質鉄質量(kg)111外形寸法(mm)1110規格(IP規格)IP55KAカテゴリー2ハンドルIPハンドル(キーNO.N200、1コ)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉2.3、天板、側板、底板、下面開口プレート、屋根1.6扉形式片扉(前後とも)寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1000×800
電力量計取付板(化粧カバー付)ND4型
日動電工¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ND4型に化粧カバーを取付けた製品です。都市再生機構仕様品です。付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なベタッピン4.0×35(2本)、なベタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル色ライトブラック種類1個用適合範囲30A~120A
電力メーターボックス
日動電工¥10,980税込¥12,0781個60日以内出荷デザイン性を重視したメーターボックスです。隠蔽配線対応です。付属品丸木ねじ(SUS)4.5×38(6本)、丸木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)、貫通材(2組)材質ベース・カバー/難燃性ABS、窓/ポリカーボネート色クラシックゴールド種類L型適合範囲30A~120A
APC NetShelter SX 48U 750mm幅 AR3157
APC(シュナイダーエレクトリック)¥349,800税込¥384,7801台7日以内出荷高密度のサーバおよびネットワーク機器向けの、幅広で多様なケーブル管理が可能なラック。より多くの機器を収容できるように、高さが48Uスペースに拡張されています。付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】48U幅(mm)750質量(kg)169.09色黒取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2258タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/914.9、最小/261.9奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
APC NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3355
APC(シュナイダーエレクトリック)¥369,800税込¥406,7801台7日以内出荷付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】45U幅(mm)750質量(kg)169色黒取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2124タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/1048、最小/261.9奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。付属品インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ、上部固定金具幅(mm)97質量(kg)4.09色黒取付特に希望なし高さ(mm)1778タイプ(製品またはコンポーネント)ケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)、月単位:24取付け方法ラックマウント式RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/前、後各種認証適合製品/TAA準拠
APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3347
APC(シュナイダーエレクトリック)¥469,800税込¥516,7801台7日以内出荷シュナイダーエレクトリックは、NetShelter SX Networking Enclosureで、高密度ネットワーキングアプリケーション対応型ITディスクロージャの製品ラインをさらに拡充しました。統合された高密度ケーブルマネージャ、改良の施されたケーブルアクセスルーフが、大量のケーブル束の処理を支援します。Side Airflow Duct Kitと組めば、大型スイッチやSANディレクタをNetworking Enclosureが冷気取り入れや暖気の排気から完全に分離、防護します。付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル、垂直型ケーブル整理部品仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】48U幅(mm)750質量(kg)185.45色黒取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2258タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/958.9、最小/279.4奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide×1070mm Deep Networking Enclosure with Sides AR3140
APC(シュナイダーエレクトリック)¥389,800税込¥428,7801台7日以内出荷シュナイダーエレクトリックは、NetShelter SX Networking Enclosureで、高密度ネットワーキングアプリケーション対応型ITディスクロージャの製品ラインをさらに拡充しました。統合された高密度ケーブルマネージャ、改良の施されたケーブルアクセスルーフが、大量のケーブル束の処理を支援します。Side Airflow Duct Kitと組めば、大型スイッチやSANディレクタをNetworking Enclosureが冷気取り入れや暖気の排気から完全に分離、防護します。付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル、垂直型ケーブル整理部品仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】42U幅(mm)750質量(kg)155.95色黒取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)1991タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/819.2、最小/279.4奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/前、後適合ラック幅/19インチ
APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150
APC(シュナイダーエレクトリック)¥329,800税込¥362,7801台7日以内出荷高密度のサーバおよびネットワーク機器向けの、幅広で多様なケーブル管理が可能なラック。高さは42Uで、建物の入り口も楽に通過できます。付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】42U幅(mm)750質量(kg)155.96色黒取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)1991タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/914.9、最小/261.9奥行(mm)1070適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
APC NetShelter SX 45U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black AR3305
APC(シュナイダーエレクトリック)¥329,800税込¥362,7801台7日以内出荷業界標準のサーバーラックは、中密度から高密度の環境に対応し、従来のネットワーククローゼットの2ポストおよび4ポストラックの高さに加え、3Uの追加スペースを備えています。奥行きのあるラック設計により、最も奥行きのあるデバイスでも十分なラックマウントスペースを確保でき、ラックPDUの垂直マウントやケーブル管理のためのスペースも十分に確保されています。付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】45U幅(mm)600質量(kg)141色黒取付特に希望なし許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)高さ(mm)2124タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャーピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/1048、最小/190.5奥行(mm)1200適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応適合ラック幅/19インチ
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350
APC(シュナイダーエレクトリック)¥359,800税込¥395,7801台欠品中APC(Schneider Electric)製 NetShelter SX AR3350 は、。高密度サーバーおよびネットワーク機器の設置に適した42Uサーバーラックです。幅750mm・奥行1200mmのワイド設計により、ケーブル配線やエアフロー管理を効率的に行うことが可能です。高さは42U(1991mm)で、建物の出入口を通過しやすい設計となっており、。データセンターやサーバールームでの設置・運用に適しています。【特長】。・42U 大容量サーバーラック。・幅750mmのワイド設計。高密度機器構成や多量のケーブル配線に対応。・奥行1200mm:サーバー・ネットワーク機器を余裕をもって搭載可能。・高耐荷重設計。静荷重:1701kg。動荷重:1020kg。・19インチラック規格対応:EIA-310E準拠。・標準装備が充実。鍵付きドア・サイドパネル。キャスター・レベラー標準装備。・安全規格対応:UL 2416、UL 60950-1 対応用途【用途】。データセンターでのサーバー・ネットワーク機器収納。サーバールームでのIT機器集約。高密度ラック構成が必要な業務環境。【仕様】。型番:AR3350。ラックユニット数:42U。外形寸法:。高さ:1991mm×幅:750mm×奥行:1200mm。色:黒。本体重量:約161kg。対応ラック幅:19インチ。規格:UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E。保証期間:5年(60か月)メーカー保証。【同梱品】。連結用金具。鍵。鍵付きドア・サイドパネル。キャスター。レベラー。設置用ハードウェア保証期間無償保証期間:5年間RoHS指令(10物質対応)対応
BP セーフティキャッチ D型 ブラック
フジテック・ジャパン¥2,879税込¥3,1671個8日以内出荷番号変更可能でコンパクトなキーボックスです。トラスコ品番711-1873幅(mm)74高さ(mm)148奥行(mm)37
機器取付アダプタ板
三桂製作所¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷露出丸形ボックスにパナソニック電工(株)製の感知器ベースを取り付けるためのアダプタ板です。取り付けできる感知器ベースはBVK4000 及びBVK4010 です。仕様取り付けできる感知器ベース:BVK4000/BVK4010材質SUS304質量(g/個)64適合ボックス適合する丸形ボックス:20/25
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ
タカチ電機工業¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントボックス用取付台(ねじ付) VVF5分岐用
明工社¥439税込¥4831個3日以内出荷VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型用 取付台
明工社¥349税込¥3841個3日以内出荷結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。RoHS指令(10物質対応)対応![LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス] SANKOSHA(サンコーシャ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72570621-260220-02.jpg)
LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス]
SANKOSHA(サンコーシャ)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷LAN-WPB1-Pは、SPDを屋外に設置する際の防水対応ボックスです。LAN用SPDおよび同軸用SPDを1つ収納することができ、SPDを雨風から守ることができます。
放熱ケース HENシリーズ
タカチ電機工業¥4,898税込¥5,3881台3日以内出荷デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン色シルバー質量(g)640寸法H(mm)54.7寸法D(mm)200寸法W(mm)111.2RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター 両面2ヶ穴タイプ(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)3日以内出荷難燃グレードUL94 V-0を取得した樹脂材料で形成しており、難燃性に優れています。従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。ブスバーを2点固定できるため、供回りを防ぐことができます。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製タイプ難燃性寸法H(mm)50取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
図面ホルダー
エスコ¥2,790税込¥3,0691セット(5枚)翌々日出荷入数:5枚。透明ポリプロピレン製の為、内容が見え、検索に便利です。大判図面を折り目をつけずに収納。ハトメ留めなので図面を入れたまま丸めて持ち運びができます。見出しラベル付き。材質再生PPシート厚さ(mm)0.2寸法(mm)609×438規格A2判グリーンマーク認定![クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71021225-260127-02.jpg)
クーレット・クーラユニット[密閉冷却]
日東工業¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷DC電源により強制冷却が可能!。。。クーラユニットを複数台使用の場合、各ユニットは上下連結可能で省スペースです。。。屋内で使用される密閉型キャビネット専用。。。サーモスタットは内蔵されていません。・温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。質量(kg)1.4定格電圧(V)DC24定格電流(A)3.24深さ(mm)140定格消費電力(W)78縦(mm)140横(mm)140起動電流(A)4.7騒音レベル(dB(A))49冷却能力(W)36
熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)
日東工業¥169,800税込¥186,7801台20日以内出荷発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。質量(kg)103材料鉄有効深さ(mm)324縦(mm)(アイボルト含)1501塗装色ライトベージュ塗装寸法(横×縦)(mm)【鉄製基盤】680×1280扉形式片扉外形寸法縦(mm)1450(基台50含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1400×350
盤用キャビネット
河村電器産業¥29,980税込¥32,9781面41日以内出荷盤用キャビネット BXT材質鉄板製形式函体:屋内用 露出形構造額縁構造深さ(mm)120保護等級IP2XD縦(mm)800横(mm)600
熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)
日東工業¥159,800税込¥175,7801台20日以内出荷発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。材質鉄質量(kg)89有効深さ(mm)324縦(mm)アイボルト含:1301塗装色ライトベージュ塗装寸法(横×縦)(mm)鉄製基盤:720×1120扉形式片扉外形寸法縦(mm)1250寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1200×350
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス


































![LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス] SANKOSHA(サンコーシャ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72570621-260220-02.jpg)



![クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71021225-260127-02.jpg)