FA現場のお役立ち情報
7,057件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低価格型 DINレール取付足 DRFシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 DINレール取付足 DRFシリーズ

    タカチ電機工業
    189税込208
    1個ほか
    3日以内出荷
    ワンタッチで取り外しができるDINレール取付足です。まとめてご購入の場合はパック売りをご利用ください。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ナイロン6長さ(mm)77ホワイトグレー耐荷重(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダー カメダデンキ

    バーホルダー

    カメダデンキ
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリプロピレン幅(mm)50
  • ロックシリンダー リタール

    ロックシリンダー

    リタール
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。
    用途ハンドルシステムへの取り付け。VX クイックハンドル、シリンダー錠用。TS クイックハンドル、シリンダー錠用。AX クイックハンドル。AX ミニクイックハンドル。ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用。AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用。エルゴフォームSハンドル(標準)付属品キー2個付き長さ(mm)40質量(g)56ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁六角サポーター カメダデンキ

    絶縁六角サポーター

    カメダデンキ
    3,798税込4,178
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状六角RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • コントロールユニット LAMP(スガツネ工業)

    コントロールユニット

    LAMP(スガツネ工業)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6LEDをご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    ジャンパプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌々日出荷
    絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CNMB ポリカーボネイト 160 x 58 x 90mm CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CNMB ポリカーボネイト 160 x 58 x 90mm

    CAMDENBOSS
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ: Long Wall Kit●材質: ポリカーボネイト●長さ: 160mm●奥行: 58mm●高さ: 90mm●色: グレー●シリーズ: CNMB●ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 9P 固定端子台 TSシリーズ マルヤス電業

    9P 固定端子台 TSシリーズ

    マルヤス電業
    559税込615
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 7P 固定端子台 TSシリーズ マルヤス電業

    7P 固定端子台 TSシリーズ

    マルヤス電業
    439税込483
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 75A レール端子台 TMD-75シリーズ マルヤス電業

    75A レール端子台 TMD-75シリーズ

    マルヤス電業
    969税込1,066
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 60A レール端子台 TMD-60シリーズ マルヤス電業

    60A レール端子台 TMD-60シリーズ

    マルヤス電業
    969税込1,066
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 600A レール端子台 TMD-600シリーズ マルヤス電業

    600A レール端子台 TMD-600シリーズ

    マルヤス電業
    5,998税込6,598
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 5P 固定端子台 TSシリーズ マルヤス電業

    5P 固定端子台 TSシリーズ

    マルヤス電業
    329税込362
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 500A レール端子台 TMD-500シリーズ マルヤス電業

    500A レール端子台 TMD-500シリーズ

    マルヤス電業
    8,398税込9,238
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 4P 固定端子台 TSシリーズ マルヤス電業

    4P 固定端子台 TSシリーズ

    マルヤス電業
    589税込648
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 400A レール端子台 TMD-400シリーズ マルヤス電業

    400A レール端子台 TMD-400シリーズ

    マルヤス電業
    3,898税込4,288
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 35A レール端子台 TUMD-35シリーズ マルヤス電業

    35A レール端子台 TUMD-35シリーズ

    マルヤス電業
    569税込626
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 300A レール端子台 TMD-300シリーズ マルヤス電業

    300A レール端子台 TMD-300シリーズ

    マルヤス電業
    5,198税込5,718
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 2P 固定端子台 TSシリーズ マルヤス電業

    2P 固定端子台 TSシリーズ

    マルヤス電業
    329税込362
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 20A レール端子台 TUMD-20シリーズ マルヤス電業

    20A レール端子台 TUMD-20シリーズ

    マルヤス電業
    418税込460
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 200A レール端子台 TMD-200シリーズ マルヤス電業

    200A レール端子台 TMD-200シリーズ

    マルヤス電業
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 15A レール端子台 TUMシリーズ マルヤス電業

    15A レール端子台 TUMシリーズ

    マルヤス電業
    349税込384
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 150A レール端子台 TMD-150シリーズ マルヤス電業

    150A レール端子台 TMD-150シリーズ

    マルヤス電業
    3,498税込3,848
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●極数:5P●定格:150Aアズワン品番67-4666-64
  • 100A レール端子台 TMD-100シリーズ マルヤス電業

    100A レール端子台 TMD-100シリーズ

    マルヤス電業
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 電池ホルダ 1 表面実装 HARWIN

    電池ホルダ 1 表面実装

    HARWIN
    73,980税込81,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.75 x 15.60 x 5.30mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPS
  • HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7 HOBUT

    HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7

    HOBUT
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    ベース取り付け小型変流器 シリーズ16. 成形ケース入りの小型変流器です。1~50 Aの一次電流に適した製品です。 160シリーズの変流器には、はめ込み式密閉型端子カバーと一次電流接続用のM6ねじ止め端子が付属しています。 この変流器は、さまざまな一次電流を5 A又は1 Aの標準二次電流に変換します。. はめ込み式密閉型端子カバーが付属 取り付け脚が付属 DINレール取り付けクリップが付属 狭幅 60 mm 定格システム電圧: 0.72 3 kV 連続電流: 1.2 定格電流 IEC185、BS7626、BSEN60044-1、及びIEC60044-1に適合
    仕様シリーズ = Series 16動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = DINレール寸法 = 60 x 43 x 85 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINレール 109mm x 35mm x 8mm ,4DR3512 DELTRON

    Deltron DINレール 109mm x 35mm x 8mm ,4DR3512

    DELTRON
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    125 x 125 x 80 mm 及び 125 x 125 x 90 mm のエンクロージャに適合固定ねじが付属しています。
    仕様互換性 = トップハット長さ = 109mm奥行 = 35mm高さ = 8mmDINレールタイプ = 無孔材質 = 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINレール 114mm x 35mm x 8mm ,4DR3513 DELTRON

    Deltron DINレール 114mm x 35mm x 8mm ,4DR3513

    DELTRON
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    130 x 80 x 60 mm のエンクロージャに適しています。固定ねじが付属しています。
    仕様互換性 = トップハット長さ = 114mm奥行 = 35mm高さ = 8mmDINレールタイプ = 無孔材質 = 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINレール 200mm x 35mm x 8mm ,4DR3522 DELTRON

    Deltron DINレール 200mm x 35mm x 8mm ,4DR3522

    DELTRON
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    220 x 120 x 80 mm と 220 x 120 x 90 mm のエンクロージャに適しています。固定ねじが付属しています。
    仕様互換性 = トップハット長さ = 200mm奥行 = 35mm高さ = 8mmDINレールタイプ = 無孔材質 = 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01SWH CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01SWH

    CAMDENBOSS
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    CamdenBossルームセンサエンクロージャ. 壁面取り付け用のルームセンサスタイルエンクロージャです。. ABS成形、UL94-V0 フロント及びバッククリップ(壁に取り付け後は分解に工具が必要になります) ハウジングのフロント及びバックセクションに合わせて成形された内部基板取り付けピラー スナップイン基板用内部クリップ オーバーレイ用陥凹フロントフェース ラベル追加用陥凹リアフェース 上部に通気口なし/ありのバージョンを用意 ケーブル挿入用リアノックアウト(直径20 mm)
    仕様高さ = 86 mm幅 = 86 mm外形寸法 = 86 x 86 x 25.5mm色 = 白シールド = なしシリーズ = CBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01VWH CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01VWH

    CAMDENBOSS
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    CamdenBossルームセンサエンクロージャ. 壁面取り付け用のルームセンサスタイルエンクロージャです。. ABS成形、UL94-V0 フロント及びバッククリップ(壁に取り付け後は分解に工具が必要になります) ハウジングのフロント及びバックセクションに合わせて成形された内部基板取り付けピラー スナップイン基板用内部クリップ オーバーレイ用陥凹フロントフェース ラベル追加用陥凹リアフェース 上部に通気口なし/ありのバージョンを用意 ケーブル挿入用リアノックアウト(直径20 mm)
    仕様高さ = 86 mm幅 = 86 mm外形寸法 = 86 x 86 x 25.5mm色 = 白シールド = なしシリーズ = CBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡単に作れるシンプルなサイレン音発生キット マイコンキットドットコム

    簡単に作れるシンプルなサイレン音発生キット

    マイコンキットドットコム
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • ロボット/女性/男性の声に変わる!マイク・ライン入力・アンプ付きボイスチェンジャーキット マイコンキットドットコム

    ロボット/女性/男性の声に変わる!マイク・ライン入力・アンプ付きボイスチェンジャーキット

    マイコンキットドットコム
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • ねんどでつくるモンスター貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ねんどでつくるモンスター貯金箱

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    418税込460
    1個
    11日以内出荷
  • ねんどでつくるファンシーミラー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ねんどでつくるファンシーミラー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    418税込460
    1個
    11日以内出荷
  • Spring Terminals - PCB Mount 4-Pin SPARKFUN

    Spring Terminals - PCB Mount 4-Pin

    SPARKFUN
    589税込648
    1個
    欠品中
  • Spring Terminals - PCB Mount 3-Pin SPARKFUN

    Spring Terminals - PCB Mount 3-Pin

    SPARKFUN
    579税込637
    1個
    欠品中
  • Drawdioキット v1.1 Adafruit

    Drawdioキット v1.1

    Adafruit
    5,098税込5,608
    1個
    10日以内出荷
  • 2ピンワイヤジョイント 3個入り Adafruit

    2ピンワイヤジョイント 3個入り

    Adafruit
    339税込373
    1セット(3個)
    10日以内出荷
  • 8P150SQ固定端子台 マルヤス電業

    8P150SQ固定端子台

    マルヤス電業
    7,998税込8,798
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●太さ:150SQ●極数:8Pアズワン品番67-4667-20
キャビネットパーツ