FA現場のお役立ち情報
7,057件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着脱式端子台5極 ヒューマンデータ

    着脱式端子台5極

    ヒューマンデータ
    1,688税込1,857
    1個
    10日以内出荷
    仕様●プラグ●内部シリンダゲージ:A3質量(kg)0.008603ピッチ(mm)5.08極数5定格電圧(V)320寸法a(mm)20.32定格電流(A)12接続方式ネジ接続対応機種USB-003、USB-010、USB-018、USB-502、LNX-003、LNX-003、MLNX-003-24V、LNX-010、LNX-013W材質(絶縁体)PA締付トルク(N・m)最小:0.5、最大:0.6難燃性UL94V-0標準剥線長(mm)7最大負荷電流(A)12(接続電線断面積が1.5mm2の場合)アズワン品番67-0435-08ねじ山M3電線断面積(mm2)2.5表面処理(コンタクト)すず
  • 端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS

    端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入

    SIEMENS
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal 付き)長寿命 ゼロメンテナンス
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1206アズワン品番65-7529-95
  • 端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS

    端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入

    SIEMENS
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens Label の前面、1-10、水平、Terminal Width : 6.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1215アズワン品番65-7522-36
  • 端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS

    端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入

    SIEMENS
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens ラベル、フラット、21 ~ 30、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1212アズワン品番65-7522-35
  • 端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS

    端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入

    SIEMENS
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens ラベル、マイナス、1-10、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、H : 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1210アズワン品番65-7527-78
  • 端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS

    端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入

    SIEMENS
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal 付き)長寿命 ゼロメンテナンス
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1205アズワン品番65-7527-93
  • 端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン

    端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
    仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736アズワン品番65-7570-80
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入

    WEIDMULLER
    7,198税込7,918
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8446アズワン品番65-7596-98
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 3個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 3個入

    WEIDMULLER
    1,698税込1,868
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.62 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8445アズワン品番65-7597-07
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入

    WEIDMULLER
    6,498税込7,148
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8439アズワン品番65-7637-82
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入

    WEIDMULLER
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8359アズワン品番65-7600-03
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 1セット 9個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 1セット 9個入

    WEIDMULLER
    5,698税込6,268
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8434アズワン品番65-7635-26
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入

    WEIDMULLER
    7,198税込7,918
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8353アズワン品番65-7653-59
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入

    WEIDMULLER
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8350アズワン品番65-7639-25
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入

    WEIDMULLER
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8428アズワン品番65-7656-28
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 180個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 180個入

    WEIDMULLER
    70,980税込78,078
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8273アズワン品番65-7596-24
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1袋 4個入

    WEIDMULLER
    1,298税込1,428
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8426アズワン品番65-7655-54
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 320個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 320個入

    WEIDMULLER
    109,800税込120,780
    1セット(320個)
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8282アズワン品番65-7603-79
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 180個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 180個入

    WEIDMULLER
    62,980税込69,278
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8271アズワン品番65-7595-82
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1セット 47個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1セット 47個入

    WEIDMULLER
    8,198税込9,018
    1セット(47個)
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8423アズワン品番65-7654-81
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入

    WEIDMULLER
    8,798税込9,678
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8408アズワン品番65-7647-01
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極

    WEIDMULLER
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8409アズワン品番65-7636-41
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極

    WEIDMULLER
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8252アズワン品番65-7599-54
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入

    WEIDMULLER
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8404アズワン品番65-7597-02
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1セット 320個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1セット 320個入

    WEIDMULLER
    129,800税込142,780
    1セット(320個)
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8263アズワン品番65-7609-34
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極

    WEIDMULLER
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8264アズワン品番65-7610-01
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極

    WEIDMULLER
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8247アズワン品番65-7648-31
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1セット 320個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1セット 320個入

    WEIDMULLER
    99,980税込109,978
    1セット(320個)
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8258アズワン品番65-7639-78
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1セット 320個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1セット 320個入

    WEIDMULLER
    99,980税込109,978
    1セット(320個)
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8256アズワン品番65-7597-24
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1セット 18個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1セット 18個入

    WEIDMULLER
    7,698税込8,468
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8419アズワン品番65-7654-03
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入

    WEIDMULLER
    959税込1,055
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。5.08 mm で最適化されたピッチ長さです。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8418アズワン品番65-7602-86
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1セット 23個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1セット 23個入

    WEIDMULLER
    9,398税込10,338
    1セット(23個)
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.81 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8393アズワン品番65-7636-86
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入

    WEIDMULLER
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8308アズワン品番65-7599-27
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 6個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 6個入

    WEIDMULLER
    1,298税込1,428
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.81 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8386アズワン品番65-7596-56
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極

    WEIDMULLER
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8303アズワン品番65-7602-53
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入

    WEIDMULLER
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8372アズワン品番65-7602-85
  • 端子台コネクタ 40極 HEAVYCON フエニックス・コンタクト

    端子台コネクタ 40極 HEAVYCON

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金
    仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6346アズワン品番65-7505-49
  • 端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 10個入 SIEMENS

    端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 10個入

    SIEMENS
    56,980税込62,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●結線方法:プラグイン●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4767アズワン品番65-7595-33
  • 端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    43,980税込48,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:SC●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:5.2mm●モデル番号:SC 2,5/ 4●コード番号:204-7670アズワン品番65-7527-23
  • 端子台 プッシュイン PTIOシリーズ 13.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 プッシュイン PTIOシリーズ 13.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のセンサ / アクチュエータ Terminal Block は、プッシュイン接続、各 Terminal Point でのテスト機能、読み取りやすい大型ラベルオプションにより、使いやすくなっています。Terminal Width の小さな 3.5色はグレーです。レベル 4 の数 定格サージ電圧: 4 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PTIO●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:13.5A●モデル番号:PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 RD●コード番号:201-4879アズワン品番65-7737-06
キャビネットパーツ