絞り込み
エコロジープロダクト

PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
日東工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
EC-G EMCグランドストラップ
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌日出荷付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線RoHS指令(10物質対応)対応
スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ
篠原電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。仕様OUTLINE※C-82:[J]タイプ端子台形・コンパクト取付方式4点取付寸法H(mm)50定格電圧(V)端子台:600寸法D(mm)92定格電流(A)端子台:40寸法W(mm)280電気容量(W)200取付穴(mm)5.5取付穴径(Φmm)5.5寸法P1(mm)202寸法P2(mm)84ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
クーレット モデルチェンジ品
日東工業¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(カバー)質量(kg)2.5色ライトベージュ(5Y7/1)定格電圧(V)DC24使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50定格電流(A)3.01定格消費電力(W)73寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159騒音レベル(dB(A))約38RoHS指令(10物質対応)対応
バンロム電子除湿器
日新電機¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷から63日以内出荷空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。 電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。電源コード(m)1特性徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命
スペースヒーター 端子台タイプ
篠原電機(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から12日以内出荷電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷から4日以内出荷高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-20~+70入力端子リード線(0.3m)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用除湿器
日東工業¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)定格電圧(V)AC100~240(単相)定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
EC-M シールドメッシュ
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1巻翌日出荷材質スズめっき銅導電率93.0%以上電気抵抗(Ω/cm2)1.64RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果45dB以上(1M~1000MHz)
盤用換気扇金属製ファン RD45-122
Nito¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷インピーダンスプロテクトまたは、サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。取付面、取付向は自由です。トラスコ品番211-8006材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M
Nito¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷トラスコ品番209-3035材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
可変式湿度センサ
日東工業¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷設定湿度が変更可能です。 ON・OFF湿度幅が変更可能です。 IECレールに取付可能です。 オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用定格電圧(V)AC100~250設定湿度(%)30~90(10%毎)接点仕様c接点RoHS指令(10物質対応)対応組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)湿度定格精度(%RH)±10
盤用ヒータ
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
サーモスタット
篠原電機¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷質量(g)90接点CM:コモン (共通)、HT : ヒーティング(ヒーター用 設定値以上OFF)、CL : クーリング(換気ファン用 設定値以上ON)設定温度(℃)0~120絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上復帰温度差(℃)4±2容量(A)20(AC 250V (抵抗負荷) AC専用、接点)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対アース間)設定値誤差(℃)±4有負荷接点寿命(回)100000
PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷付属品取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下
(PD)盤用除湿機(パネルドライ)・スタンダード
日東工業¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷キャビネット内機器の湿度によるトラブルを防止付属品取付ねじ・排水ホース(1m)・ホースクランプ・端子カバー・取扱説明書寸法(mm)110×170(195)×76質量(kg)1.3色ライトベージュ塗装(5Y7/1)使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)13.5電圧・単相(VAC)100~240設定温度(℃)なし(連続運転)RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(mL/h)8適合容積(m3)2.4
組立キット
オーム電機¥12,980税込¥14,2781式3日以内出荷電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。仕様【最大温度差】約27Kタイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ運転方式連続 (反転動作不可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用場所屋内冷却能力(W)約10過熱保護装置なし(放熱側)
電子除湿器
日新電機¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷幅(mm)100質量(kg)3.6高さ(mm)400タイプ自動強制対流式奥行(mm)100消費電力(VA)36機種中型使用温度-10 ~ +55RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC1500V 1分間 lmp. (1.2/50)μs ± 3000V 3回グリーン購入法適合除湿能力(mL/h)6適合容積(m3)6
ベンチレーションパネル
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。 ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。仕様高さ1U材質ステンレス質量(kg)0.24色ブラック(N1.0)規格EIA規格表面処理ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×15×43.7RoHS指令(10物質対応)対応
レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション
日東工業¥3,698~税込¥4,068~1セット(2枚)4日以内出荷から5日以内出荷汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。セット内容2枚入厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
可変式温度調節器
日東工業¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から翌日出荷タイプ機械式出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応使用温度調節器PTV-M61A組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
盤用換気扇 金属製ファン
日東工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9最大風量(m3/min)0.85/1.01入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約31/36最大静圧(Pa)49/65RoHS指令(10物質対応)対応
クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
日東工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)仕様屋内用材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP2X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)0.76/0.9入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約37/40最大静圧(Pa)43/57RoHS指令(10物質対応)対応
カバー付スペースヒーター
篠原電機(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却
日東工業¥76,980税込¥84,6781個翌日出荷付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)2.4定格電圧(V)AC100-240定格電流(A)0.6/0.3定格消費電力(W)60起動電流(A)2.2/0.8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)33色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷付属品取付金具、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)1.7定格消費電力(W)15/13寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140騒音レベル(dB(A))約37/41色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)2.0/2.5
FANシャシ
日東工業¥38,980~税込¥42,878~1個翌日出荷から9日以内出荷換気扇の位置を前後に移動、固定できます。付属品付属ねじなし種別AC100V用材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕定格周波数(Hz)50/60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応














































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)