油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
9,437件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
94 税込103
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。 材質ナイロン 難燃性VW-1
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 最小曲げ半径(mm)90 補強層2W 質量(g/m)ホース/470
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質炭素鋼(SS400相当) 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)12.0 接続PT(管用テーパネジ)
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)


高圧用カプラー ソケット モノタロウ 動画あり
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa)21 適合流体作動油
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高圧用カプラー プラグ モノタロウ 動画あり
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa)21 適合流体作動油
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法リザーバータンクの上部に取付けて使用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
278 税込306
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
特価
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。 材質ナイロン 難燃性VW-1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 材質(継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)12.0 材質炭素鋼 形状プラグ 接続PT(管用テーパネジ)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.8 最小曲げ半径(mm)70 補強層1W 質量(g/m)ホース/250
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります