油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
形状ニップル
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層2W
質量(g/m)ホース/470
形状ニップル
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
材質炭素鋼(SS400相当)
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。
【分離時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。
分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。
【連結時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。
このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。
外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管
最高使用圧力(MPa)21
ソケットorプラグプラグ
適合流体作動油
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。
構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法リザーバータンクの上部に取付けて使用
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。
【分離時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。
分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。
【連結時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。
このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。
外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管
最高使用圧力(MPa)21
ソケットorプラグソケット
適合流体作動油
最高使用圧力(MPa)12.0
材質炭素鋼
形状プラグ
接続PT(管用テーパネジ)
形状カップリング
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12
接続PT(管用テーパネジ)
【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。
【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。
材質ナイロン
難燃性VW-1
形状ニップル
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.8
最小曲げ半径(mm)70
補強層1W
質量(g/m)ホース/250
Gネジキャップ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。
材質ナイロン
難燃性VW-1
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホースの保護に最適なチューブです。
強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。
編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
材質ナイロンマルチフィラメント
幅(mm)面ファスナー:20
使用温度範囲(℃)-60~125
標準色黒
難燃性VW-1 相当
融点(℃)220±10
関連資料YHKMカタログ資料.pdf(0.36MB) RoHS証明書(YHKM).pdf(0.12MB) YHKM非含有証明書.pdf(0.07MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。