絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(982)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(535)
- ダイキン工業(448)
- ParkerTAIYO(345)
- 清水製作所[継手](307)
- NACHI(不二越)(282)
- フジトク(235)
- イハラサイエンス(168)
- ニッタ(122)
- 十川ゴム(120)
- ニューマシン(119)
- RIKEN(理研機器)(94)
- エスコ(88)
- ヤマト特殊鋼(84)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(76)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- 油研工業(58)
- 大生工業(54)
- 正和(52)
- ブランドをもっと見る
特価

シーケンスバルブ(継手接続用)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥56,220~税込¥61,842~1個3日以内出荷1つの油圧回路で、ワークの位置決めからクランプへの順序制御が可能です。小型であるため、場所をとりません。継手で作動油を供給します。油圧のポート数が削減できます。冶具の油圧クランプ・エレメントを順次作動させるために使います。最高使用圧力(MPa)50流量(L/min)(最大)8バルブ種類順序制御弁
シーケンスバルブ(Oリング接続用)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥53,450~税込¥58,795~1個3日以内出荷1つの油圧回路で、ワークの位置決めからクランプへの順序制御が可能です。小型であるため、場所をとりません。Oリング接続で作動油を供給します。油圧のポート数が削減できます。冶具の油圧クランプ・エレメントを順次作動させるために使います。最高使用圧力(MPa)50流量(L/min)(最大)8バルブ種類順序制御弁
スイベル型流量絞り弁
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥34,930税込¥38,4231個3日以内出荷絞り開度を変えることで、流量を無段階に調整することができます。Φ8口に接続されたパイプ、ホースからG1/4へ向かう作動油の流量の調整可能です。振動による絞り開度の変化がありません。スイベルカップリングとの置き替えが可能です。用途油圧シリンダーの動作スピードを調整するために使います。質量(g)130管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)50ねじの種類Gバルブ種類流量制御弁
ブロックシリンダー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥80,700~税込¥88,770~1個3日以内出荷本体アルミニウム製のため、磁気センサー(オプション)取り付け可能な複動式油圧シリンダーです。冶具の軽量化が図れます。用途自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした治具の、設計や製作時に使用できます。材質本体:アルミニウム
ねじ付クランプシリンダー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥50,350~税込¥55,385~1個3日以内出荷複動式ねじ付クランプ・シリンダーは、自動化設備などに適しています。外周部のねじにて治具などに埋め込んで使用しますので場所をとりません。用途ロッドの戻り時間を調整する必要がある時に使用します。材質本体 スチール、シールゴム NBRおよびFKM
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース









![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)