曜日別特売

油圧ユニットスーパーユニット

油圧ユニットスーパーユニット - ダイキン工業油圧ユニットスーパーユニット - ダイキン工業油圧ユニットスーパーユニット - ダイキン工業油圧ユニットスーパーユニット - ダイキン工業油圧ユニットスーパーユニット - ダイキン工業油圧ユニットスーパーユニット - ダイキン工業油圧ユニットスーパーユニット - ダイキン工業油圧ユニットスーパーユニット - ダイキン工業

スーパーユニット(アナログ入力・高精度タイプ)は、従来のスーパーユニットを更に高精度に制御可能、運転領域を高圧・大流量まで拡大したものです。
従来定容量ポンプシステムに比べて省エネ率60%以上(運転条件により異なります)
アナログ入力電圧に応じた安定したサーボ制御が可能です。
機械動作時の騒音低減
油温上昇抑制による周囲温度上昇の低減
メーカー独自のIPMモータを搭載(電動機高効率規制対象外)
欧州CE規格に加え、米国のUL規格に対応しました。(37kW 400Vのモータおよびコントローラ)

タイプ
【タンク】モータポンプタイプ(タンクレス)
内容量
1台
注意
※本製品のご使用には、別途回生抵抗やDCリアクトルなどの電装品が必要となります。
※許容電源電圧変動範囲内でご使用される場合でも、マイナス側に変動した場合、PQ出力特性が下がる可能性があります。また、プラス側に変動すると、運転条件によっては回生過負荷などのアラームが発生する可能性があります。なるべく電源変動の少ない環境でのご使用を推奨いたします。
※吐出ブロックに安全弁が付いていない仕様のものは、機械側油圧回路にて安全弁を付けてご使用ください。安全弁は使用圧力最大値+2MPaに設定してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全39種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ポンプの種類
端子箱位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03766179SUT00D26021-41-L11.0(合流)/20.6(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥4,623,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766267SUT00D8021-40-BX17.6(合流)/20.6(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥1,893,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766328SUT00D20025-41-LX12.3(合流)/25.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥3,646,000
¥2,898,000
¥3,187,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766389SUT00D30028-41YL9.0(合流)/28.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥4,708,000
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766416SUT00D20025-40YLX16.5(合流)/25.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥3,209,000
¥2,598,000
¥2,857,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766459SUT00D22028-41YL14.0(合流)/28.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥4,631,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766529SUT00D15021-40-BX20.6ダブルポンプ仕様モータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱標準
¥2,458,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766556SUT00D30021-41-LR10.0(合流)/20.6(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱左
¥4,586,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766590SUT00D8028-40-LHX28ダブルポンプ仕様モータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥2,758,000
¥2,198,000
¥2,417,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
03766608SUT00D30028-41YLU9.0(合流)/28.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱上
¥4,708,000
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766836SUT00D22028-41-LR14.0(合流)/28.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱左
¥4,478,000
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766922SUT00S5021-40-A20.6シングルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥1,891,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766958SUT00D15021-40YLH20.6ダブルポンプ仕様モータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥3,521,000
¥2,798,000
¥3,077,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767019SUT00D30021-41YLR10.0(合流)/20.6(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱左
¥4,676,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767132SUT00S8018-40YA17.6シングルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥1,824,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767202SUT00D20025-40YL16.5(合流)/25.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥3,296,000
¥2,598,000
¥2,857,800(税込)
85日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767378SUT00D30028-41-LR9.0(合流)/28.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱左
¥4,618,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767482SUT00D20025-41-L12.3(合流)/25.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥3,406,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767518SUT00D30021-41-L10.0(合流)/20.6(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥4,586,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767701SUT00D30028-41YLR9.0(合流)/28.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱左
¥4,708,000
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767710SUT00D22028-41-L14.0(合流)/28.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥4,478,000
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767789SUT00D30021-41YLU10.0(合流)/20.6(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱上
¥4,676,000
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767832SUT00D26021-41-LR11.0(合流)/20.6(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱左
¥4,623,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767929SUT00D30021-41-LU10.0(合流)/20.6(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱上
¥4,586,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767999SUT00D26021-41YLR11.0(合流)/20.6(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱左
¥4,712,000
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768060SUT00D30028-41-L9.0(合流)/28.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥4,618,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768121SUT00D22028-41YLU14.0(合流)/28.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱上
¥4,631,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768139SUT00D26021-41YLU11.0(合流)/20.6(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱上
¥4,712,000
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768157SUT00D13025-40YL15.0(合流)/25.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):右(標準)
¥2,524,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768191SUT00D30021-41YL10.0(合流)/20.6(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥4,676,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768218SUT00S8018-40-A17.6シングルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥1,686,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768252SUT00D22028-41-LU14.0(合流)/28.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱上
¥4,478,000
¥3,598,000
¥3,957,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768367SUT00D22028-41YLR14.0(合流)/28.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱左
¥4,631,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768471SUT00D26021-41-LU11.0(合流)/20.6(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱上
¥4,623,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768516SUT00D20025-41-LR12.3(合流)/25.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱左
¥3,406,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768550SUT00D20021-40YL11.0(合流)/25.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥2,241,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768690SUT00D26021-41YL11.0(合流)/20.6(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥4,712,000
¥3,798,000
¥4,177,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768708SUT00D30028-41-LU9.0(合流)/28.0(単独)ダブルギヤポンプモータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱上
¥4,618,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768726SUT00S15018-40YLH17.6シングルポンプ仕様モータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
¥3,038,000
¥2,498,000
¥2,747,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする