曜日別特売

油圧ユニットエコリッチR40シリーズ

油圧ユニットエコリッチR40シリーズ - ダイキン工業油圧ユニットエコリッチR40シリーズ - ダイキン工業

省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)
保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。
エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
IoTに対応

用途
マシニングセンタ
旋盤
研削盤
質量(kg)
29(作動油含まず)
色
黒
タンク容量(L)
18
湿度(%RH)
85以下(結露なきこと)
電源電圧(V)
3~ 200-220、50/60Hz(許容変動幅:±10%)
保存温度(℃)
-20~60
デジタル出力
[外部出力信号]2点/フォトカプラ絶縁/FET出力/DC24V 50mA 以下/1ch
出力接点
[外部出力信号]1点/リレー出力/接点容量:DC30V 0.5A(抵抗負荷)/1c接点
使用周囲温度(℃)
0~40
使用作動油
(汚染度)NAS10級以内、(粘度範囲)15~400mm2/s、(種類)石油系一般作動油(R&O)/耐摩耗性作動油、(水分)0.1以下%VOL、(粘度グレード)ISOVG32~68
設置場所
屋内(必ずボルト等で固定してください)
標高(m)
1000以下
防水保護等級
IP44
油温(℃)
【タンク】0~60(推奨使用温度範囲:15~50)
デジタル入力
[外部入力信号]5点/フォトカプラ絶縁/DC24V(最大DC27V) 5mA/1ch
耐振動性能(m/s2)
4.9(X方向)/4.9(Y方向)/14.7(Z方向)/2.5Hr(7.5~100Hz)
内容量
1台
注意
※流量は理論値であり保証値ではありません。
※鉱油系作動油以外(含水系/合成系)の作動油(例:水・グリコール)は使用できません。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa)
流量調整範囲(L/min)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
定格電流(A)
圧力調整範囲(MPa)
流量調整範囲(L/min)
容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03766319EHU30R0702-40-C05710.3使用圧力:0.5~7.03.5~28.5【ノーヒューズブレーカ】15
¥1,381,000
¥819,800
¥901,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766547EHU30R0702-40-CP710.3使用圧力:0.5~7.03.5~28.5【ノーヒューズブレーカ】15
¥1,275,000
¥789,800
¥868,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766739EHU15R1002-40-C07105.7使用圧力:0.5~10.02.5~15.2【ノーヒューズブレーカ】10
¥1,063,000
¥679,800
¥747,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766791EHU15R0702-40-C0777.4使用圧力:0.5~7.02.5~15.2【ノーヒューズブレーカ】10
¥911,000
¥599,800
¥659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767570EHU15R1002-40-C05105.7使用圧力:0.5~10.02.5~15.2【ノーヒューズブレーカ】10
¥1,180,000
¥779,800
¥857,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767622EHU30R0702-40-C07710.3使用圧力:0.5~7.03.5~28.5【ノーヒューズブレーカ】15
¥1,264,000
¥779,800
¥857,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768200EHU15R0702-40-C0577.4使用圧力:0.5~7.02.5~15.2【ノーヒューズブレーカ】10
¥1,028,000
¥719,800
¥791,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768586EHU30R0702-40-404710.3使用圧力:0.5~7.03.5~28.5【ノーヒューズブレーカ】15
¥1,153,000
¥669,800
¥736,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする