カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(2,623)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,116)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(734)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(565)
- 堀内機械(555)
- ダイキン工業(370)
- ParkerTAIYO(349)
- 清水製作所[継手](307)
- NACHI(不二越)(306)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](257)
- RS PRO(256)
- フジトク(235)
- エナパック(213)
- RIKEN(理研機器)(203)
- イハラサイエンス(171)
- ニッタ(156)
- エスコ(139)
- 油研工業(130)
- ニューマシン(124)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

SPA 六角穴付プラグ
イハラサイエンス(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から3日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質S45C又はS25C形状プラグ接続ねじ種類R
KLN エルボニップル(おす)
イハラサイエンス¥719~税込¥791~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
DSG-03シリーズ電磁切替弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7補強層1Wホース外径(Φmm)19質量(g/m)ホース/380
ラインメイトホース 1000-04
ニッタ(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から6日以内出荷外径小・軽量・キャンパカ継手使用可適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)30呼称04内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)10.4内径(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
メスオスエルボ
フローバル¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷表面は3価クロメート処理。RoHS適合品用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
日阪製作所¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から51日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
HI-MID 15
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,567~税込¥1,724~1本翌日出荷から3日以内出荷低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)25最小曲げ半径(mm)180適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
フィルタエレメント
大生工業¥519~税込¥571~1個当日出荷から15日以内出荷リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
レベックス SWP210 9(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,174~税込¥3,491~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)18内径(mm)9.5
中圧ホース L35 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,264~税込¥5,790~1本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ)
日東工器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]![SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684343-161130-02.jpg)
SWO3座付エルボ(Oリング付)
清水製作所[継手](2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR![UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681857-160212-02.jpg)
UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ)
清水製作所[継手](1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
三方ボールバルブ(Lポート)
フジトク(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)
十川ゴム¥2,108~税込¥2,319~1本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19補強層1Wホース外径(Φmm)26.5質量(g/m)ホース/600
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)
フジトク¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状ユニオン最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,791~税込¥3,070~1本翌日出荷から3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)鉄概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
BI-カップラーJCA ノーズ(プラグ) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ材質(本体)スチール質量(g)60使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最大流量(L/min)15(推奨)最高使用圧力(MPa)68.5寸法F(mm)7寸法E(mm)47表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応寸法Y2(mm)24
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443







![UL90(0609)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685831-221128-04.jpg)
![SR33Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683826-221128-04.jpg)

![SKL33スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33034102-221128-04.jpg)

















![SSO09 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686355-221128-04.jpg)
![SWO4 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684754-221128-02.jpg)
![SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684343-161130-02.jpg)
![UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681857-160212-02.jpg)






![SSORGアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480249-230202-02.jpg)