絞り込み
ストローク長(mm)
- 25(799)
- 50(1,769)
- 75(790)
- 100(1,781)
- 150(1,517)
- 200(1,468)
- 250(1,277)
- 300(1,208)
- 350(1,051)
- 400(1,116)
- 450(935)
- 500(1,079)
- 600(929)
- 700(870)
- 800(878)
- 900(767)
- 1000(806)
- 1100(609)
- 1200(619)
- 1300(564)
- ストローク長(mm)をもっと見る
内径(mm)
ブランド
- SMC(2,562)
- 堀内機械(555)
- ParkerTAIYO(265)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](255)
- エナパック(139)
- RIKEN(理研機器)(59)
- 北川鉄工所(14)
- NORGREN(11)
- KYB(カヤバ)(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- 日東工器(1)
- エヌピーエーシステム(1)
- エナバック(1)
エコロジープロダクト
油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
「ストローク長(mm)」から絞り込む
50(1,769)
100(1,781)
150(1,517)
200(1,468)
250(1,277)
300(1,208)
350(1,051)
400(1,116)
450(935)
500(1,079)
ストローク長(mm)をもっと見る

10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)
ParkerTAIYO¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から10日以内出荷本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3
センターホールシリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から26日以内出荷ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。最高使用圧力(MPa)70
RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥54,980~税込¥60,478~1個翌日出荷から40日以内出荷単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)最高使用圧力(MPa)70
RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)
エナパック¥86,980~税込¥95,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。最高使用圧力(MPa)70
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD
ParkerTAIYO¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷から13日以内出荷取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ストローク(mm)10.3質量(kg)1.4最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)15能力(kN)101
ミニプレスセット(手動式)
RIKEN(理研機器)¥199,800~税込¥219,780~1セット4日以内出荷から5日以内出荷シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。圧力計AS100-100M
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~
堀内機械¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷から16日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
単動式シリンダ(MSシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し![ミニ高圧油圧シリンダHK-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019266-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHK-25(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥37,938~税込¥41,732~1個22日以内出荷から35日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。設置し易い角型シリーズとなります。用途角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25タイプ角型シリンダ形式HK最高使用圧力(MPa)7使用作動油石油系作動油最大ストローク(mm)200周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)【サージ】10.5最低作動圧力(MPa)0.3最高使用速度(mm/s)200支持形式一山クレビス形![ミニ油圧シンリンダ―用先端金具 JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66700938-251119-02.jpg)
ミニ油圧シンリンダ―用先端金具
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥2,098~税込¥2,308~1個16日以内出荷シリンダロット先端部に装着する先端金具です。【製品の仕様】1山先端金具(Tタイプ)、2山先端金具(Yタイプ)2種からの選択となります。※本製品は、「単体販売品」の扱いとなります。用途ミニ油圧シリンダ『12シリーズに共有した製品』となります。
シリンダ部品 二山クレビス
RIKEN(理研機器)¥82,980~税込¥91,278~1個4日以内出荷シリンダのピストンねじ・ベースねじに取り付けて使用しますねじ径(M×P)55×3最大出力(kN)500
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から26日以内出荷接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
引きシリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から26日以内出荷ストローク(mm)150接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻しピストン径(Φmm)30































![ミニ高圧油圧シリンダHK-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82019266-260706-02.jpg)
![ミニ油圧シンリンダ―用先端金具 JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66700938-251119-02.jpg)