10,335件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,302税込2,532
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,268税込2,495
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • ニップル WIZ'A

    ニップル

    WIZ'A
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
  • シャトル弁(ねじ接続形) ダイキン工業

    シャトル弁(ねじ接続形)

    ダイキン工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
    質量(kg)0.5形式ST形シャトル弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/390推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
  • 1040 高圧プラグ 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1040 高圧プラグ 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1016 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1016 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1011 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1011 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パスカラート PA1406 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:19最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75ねじ規格金具ネジ:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:85材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)16.6材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:350RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • クイックディスコネクター BL型 ソケット ニューマシン

    クイックディスコネクター BL型 ソケット

    ニューマシン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)55使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)60寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)29.7最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 ソケット

    ニューマシン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューオートジョイント AP型 プラグ ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 プラグ

    ニューマシン
    429税込472
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット

    ニューマシン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • SR0913アダプター 清水製作所[継手]

    SR0913アダプター

    清水製作所[継手]
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • カプラ YZ024F-06SAAAP YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YZ024F-06SAAAP

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)炭素鋼表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)ねじ規格(Rc)3/8
  • カプラ YL190F YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YL190F

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
    用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
  • カプラ YS330M YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YS330M

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
  • カプラ Y160F AAAP(ピン付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Y160F AAAP(ピン付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
  • 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ブッシング 三価クロメート処理品 マルエム産業

    高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ブッシング 三価クロメート処理品

    マルエム産業
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
    材質炭素鋼
  • Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズRc:3/8"、G:3/8"
  • WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,407税込2,648
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    一般の油圧回路に使用するホースや配管のサイズは、内径50ミリまでで充分ですが、特殊な用途、例えば海洋開発、船舶用、製鉄や航空機関係の一部などでは、101ミリ程度のホースを使用することがあります。この需要にお応えするために、大口径ホースを用意しています。本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)300適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)300内径(Φインチ)2026/01/04推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-0405・AMR1004-0405・AMR1005-0405
  • SPオイル 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    SPオイル 15

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,277税込3,605
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27最小曲げ半径(mm)160適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)510内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
  • 高圧捻込形異径カップリング ヤマト特殊鋼

    高圧捻込形異径カップリング

    ヤマト特殊鋼
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 炭素鋼 スイベルアダプター SK-13 フジトク

    炭素鋼 スイベルアダプター SK-13

    フジトク
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 炭素鋼 ホースアダプター SL34 ロングエルボ フジトク

    炭素鋼 ホースアダプター SL34 ロングエルボ

    フジトク
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス鋼 ホースアダプター SR34 アダプター(90°エルボ) フジトク

    ステンレス鋼 ホースアダプター SR34 アダプター(90°エルボ)

    フジトク
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング フジトク

    ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング

    フジトク
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス形状カップリング
  • パスカラート PA3504(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3504(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)6.3補強層2Wホース外径(Φmm)15.2
  • パスカラート PA0304(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0304(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)14質量(g/m)170概略質量(g)口金具/50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47
  • 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)

    高圧メスオスソケット

    RIKEN(理研機器)
    1,147税込1,262
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    仕様ねじ込み継手形状ソケット最高使用圧力(MPa)70使用流体接続ねじ種類Rc×R
  • T605形座金付配管バンド ダイキン潤滑機設

    T605形座金付配管バンド

    ダイキン潤滑機設
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCC
  • サクションストレーナ MSYタイプ 増田製作所

    サクションストレーナ MSYタイプ

    増田製作所
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ろ材をプリーツ状のステンレス金網としたコンパクトサイズです。 一般鉱物油・リン酸エステル系作動油に使用できます。 水-グリコール系 : 材質が一部変更になります。
  • LV分配弁 ダイキン潤滑機設

    LV分配弁

    ダイキン潤滑機設
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8最高使用圧力(MPa)17ねじの種類Rc/Rpグリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)バルブ種類方向制御弁
  • 熱交換器 TCW 大生工業

    熱交換器 TCW

    大生工業
    78,980税込86,878
    1台
    22日以内出荷
    シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。 シェル側allステンレス製の熱交換器。 油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。 水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
    材質(冷却管)SUS304タイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
  • インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    インライン形チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • コネクター PQ 正和

    コネクター PQ

    正和
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状コネクタ
  • レベックス SWP210 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 12(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)20.3内径(mm)12.7
  • レベックス SWP210 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 6(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,451税込2,696
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
  • DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース