絞り込み
最高使用圧力(MPa)
吐出口径
ブランド
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・NACHI(不二越)・ダイキン工業・RIKEN(理研機器)・油研工業・ボッシュ・レックスロス・エナパック・大阪ジャッキ製作所・日東造機・ダイキン潤滑機設・JPN[油圧機器・油圧ホース]・ParkerTAIYO・マサダ製作所・イチネンTASCO・ダイキ・YUKEN・RS PRO・ミルウォーキーツール・FSC藤原産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用 NACHI(不二越)

    UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用

    NACHI(不二越)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)21許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]吐出口径G1
  • 定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ ボッシュ・レックスロス

    定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ

    ボッシュ・レックスロス
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    定格圧力(MPa)25温度範囲(℃)-25~90最高圧力(MPa)瞬間:28使用作動油石油系作動油フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)14.8
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
    形式Mシリーズモータポンプ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)
  • パワージャッキ用エアーブースターポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用エアーブースターポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    84,980税込93,478
    1個
    6日以内出荷
    吐出量(L/min)150(70MPa時)吐出圧力(MPa)70
  • 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越)

    可変ピストンポンプ PVSシリーズ

    NACHI(不二越)
    105,695税込116,265
    1個
    翌々日出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷から97日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
  • 可変ベーンポンプ(シングル) NACHI(不二越)

    可変ベーンポンプ(シングル)

    NACHI(不二越)
    77,540税込85,294
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    損失動力を低減した高効率運転。静かな作動音。小型でシンプル、取扱いが簡単。シャープな特性と鋭敏な応答性。高効率と長寿命を支える堅牢構造
    質量(kg)4.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8ポンプ容量(cm3/rev)8.3
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)23
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付

    NACHI(不二越)
    66,980税込73,678
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • PF型フィラーパック ダイキン潤滑機設

    PF型フィラーパック

    ダイキン潤滑機設
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付適合16kg及び18kg質量(kg)5最高使用圧力(MPa)2グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2吐出量(cm3/ストローク)40
  • ピストンベース RIKEN(理研機器)

    ピストンベース

    RIKEN(理研機器)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)30吐出口径Rc3/8
  • 油圧ポンプ QT 中圧ポンプ 住友精密工業

    油圧ポンプ QT 中圧ポンプ

    住友精密工業
    87,980税込96,778
    1台
    5日以内出荷から74日以内出荷
    超低騒音性能。騒音レベルがきわめて低く、圧力や回転数が大きくなっても騒音値はほとんど変りません。また、内接ギヤポンプという構造に加えて特殊な歯形の採用により閉じ込み容積を極めて小さくしているため、音質はよく、運転音はまったく気になりません。すぐれた耐久性。シンプルな構造に加えて、部品の摺動面を強制的に潤滑しているため、部品同士の接触がなく、機能部品の摩耗はほとんどありません。したがって潤滑性の悪い油(水グライコール油等)を標準ポンプで使用(シャフトシールのみ変更)しても驚くほど摩耗量が少なく、高圧力(24.5MPa)でも使用できます。小さな脈動。脈動がほとんどないため、精密な速度制御を必要とするシステムに最適です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格圧力(MPa)13.7最高圧力(MPa)15.7
  • ポータブルバッテリーポンプ 大阪ジャッキ製作所

    ポータブルバッテリーポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。通気不要・全方向使用可能です。
    用途ジャッキ用、工具用。電圧(V)DC14.4・DC18最高使用圧力(MPa)【高圧】72吐出口径Rc3/8圧力(MPa)【低圧】2【高圧】72
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    319,800税込351,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)43.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)2.2
  • トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    259,800税込285,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)27.7種類ベーンポンプ使用作動油石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)0.75
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    249,800税込274,780
    1個
    50日以内出荷から58日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
  • 空気駆動オイルマチックポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    空気駆動オイルマチックポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    309,800税込340,780
    1個
    4日以内出荷
    空気源により、ポンプのピストンを作動し、200MPa の油圧を発生させます。 軽量、かつコンパクトで、操作も簡単です。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ 30PM(ダスターキャップ付)が付属しています。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください
    概略質量(kg)14最高使用圧力(MPa)200供給空気圧力(MPa)0.45~0.7吐出量(m3/min)無負荷時:110、200MPa 時:20使用作動油ISO VG46有効油量(cm3)1300油量(cm3)タンク:1450
  • 油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)使用流体石油系作動油吐出口径G1
  • 内接式歯車モーター ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車モーター

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油
  • 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    76,980税込84,678
    1個
    13日以内出荷から61日以内出荷
    低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 小型単段ベーンポンプ ダイキン工業

    小型単段ベーンポンプ

    ダイキン工業
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。 高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。
    質量(kg)4.4種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形外形寸法(mm)116×123×118使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油吐出口径Rc3/8
  • Bシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り) エナパック

    Bシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り)

    エナパック
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。 加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。 ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。 ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。 油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。 正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。
    シリンダ内径(Φmm)180ストローク(mm)134使用空気圧力(MPa)0.05~0.7空気消費量(m3/min)0.27使用推奨温度範囲(℃)(油)+15℃~+55℃油槽容量(cm3)820最高使用頻度(回/min)10有効油量(cm3)220
  • 油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    11,660税込12,826
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
  • DS用フート ダイキン工業

    DS用フート

    ダイキン工業
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番101-7101質量(kg)1.4
  • PV2R形単段ポンプ 油研工業

    PV2R形単段ポンプ

    油研工業
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)吐出口径Φ21ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
  • 小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用) 日東造機

    小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)

    日東造機
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
    種類その他ポンプ電流(A)9.5(最大時)電圧(V)単相100(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5絶縁種別E種全閉油タンク油量(L)3油タンク有効油量(L)2電動機出力(kW)0.45
  • 小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用) 日東造機

    小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)

    日東造機
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
    用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)23
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    136,401税込150,041
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    111,510税込122,661
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
  • TCP用フランジ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    TCP用フランジ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 単段ベーンポンプ 油研工業

    単段ベーンポンプ

    油研工業
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    種類ベーンポンプ最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油、合成作動油
  • シャフト RIKEN(理研機器)

    シャフト

    RIKEN(理研機器)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から37日以内出荷
  • フランジキット NACHI(不二越)

    フランジキット

    NACHI(不二越)
    6,489税込7,138
    1台
    当日出荷
    フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
  • 高圧単段ベーンポンプ ダイキン工業

    高圧単段ベーンポンプ

    ダイキン工業
    429,800税込472,780
    1個
    90日以内出荷
    低騒音_x000D_。高信頼_x000D_。ベーンとカムリングの摩耗を低減するため、減圧機構を採用し、高圧時での摩耗を低減しました。
  • 小形単段ベーンポンプ ダイキン工業

    小形単段ベーンポンプ

    ダイキン工業
    63,980税込70,378
    1個
    翌日出荷
    吸込み口が広いため、吸込み抵抗が小さく低騒音です。_x000D_。クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定で、高速回転で使用する場合でも焼き付き、摩耗がなく、安定した高い効率を保ちます。_x000D_。吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ