カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ(1)
- 油圧シリンダ(146)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
油圧機器・油圧ホース :「CH25」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLD25TN
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)30ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB25TN
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)30ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB25TN
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷ストローク(mm)35ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-25M
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25TNV
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9NAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25TN
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷ストローク(mm)20ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25V
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25TNR
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25R
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDL25
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB25
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)20ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25TN
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPT
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース












![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)