絞り込み
リベット径使用範囲
- 2.4mm(1)
- 3.2mm(1)
- 4.0mm(1)
- 4.8mm(1)
- 6.0mm(1)
- 6.4mm(1)
ブランド
- JTC
- モノタロウ(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20)
- ATI(13)
- ポップリベット・ファスナー(4)
- エスコ(3)
- インガソール・ランド(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- パオック(1)
- ハゼット(1)
- ボーセイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

エアーリベッター
JTC(10件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷ステンレスリベット使用可能付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ仕様チャック付引込力:1600kg/f幅(mm)165(キャップを含まず)質量(kg)1.85高さ(mm)240対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4RoHS指令(10物質対応)対応
超強力エアーリベッター
JTC¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷車体整備は、接着剤とリベットの時代! 引張力23,500Nm ステレンレスモノボルト使用可能!! ロングストローク:18.5mm 能力:4.0・4.8・6.0・6.4mm 引込力:23500N エアーインレット:Rc1/4用途ベンツの特殊リベットにも使用可能 純正部品番号:004-990-28-97超高強度リベット対応専用アダプター付 作業性を考えてジョイント付本体質量(kg)2.11