絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100/200(1)
  • AC200/220(14)
  • AC400/400/440(3)
  • AC85~225(2)
  • AC100(56)
  • AC180~240(1)
  • AC200~240(2)
  • AC200~275(1)
  • AC208(1)
  • AC210(1)
  • AC220(1)
  • AC310~415(1)
  • AC320~390(2)
  • AC345~415(2)
  • AC345~480(1)
  • AC380(6)
  • AC390(1)
  • AC400(6)
  • DC12(2)
最大風量(m3/min)
  • 2.2(5)
  • 5(6)
  • 6(9)
  • 7(6)
  • 8(6)
  • 10(7)
  • 11(6)
  • 11.5(5)
  • 15(7)
  • 16(7)
  • 17(5)
  • 18(10)
  • 20(11)
  • 28(5)
  • 29(8)
  • 30(5)
  • 32(6)
  • 38(5)
  • 42(5)
  • 60(5)
羽根車の種類
  • 羽根車の種類エアホイルファン(10)
  • 羽根車の種類シロッコファン(14)
  • 羽根車の種類ターボファン(35)
  • 羽根車の種類プレートファン(8)
  • 羽根車の種類渦流ファン(1)
  • 羽根車の種類軸流ファン(2)
使用液
  • 空気(1)
ブランド
  • 淀川電機製作所(28)
  • 昭和電機(26)
  • SDG株式会社(13)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(6)
  • 西村電機(4)
  • 富士電機(2)
  • テラル(2)
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(2)
  • スイデン(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 鎌倉製作所(1)
  • パーカーコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(14)
AC400/400/440(3)
AC100(56)
AC200
AC200~240(2)
AC320~390(2)
AC345~415(2)
AC380(6)
AC400(6)
DC12(2)
定格電圧(V)をもっと見る
  • プレート型電動送風機 淀川電機製作所

    プレート型電動送風機

    淀川電機製作所(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
    用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 汎用シリーズ

    SDG株式会社(8件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
    用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
  • シロッコ型電動送風機 淀川電機製作所

    シロッコ型電動送風機

    淀川電機製作所(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
    無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン
  • リングブロー VFZ テラル

    リングブロー VFZ

    テラル(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
    仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
  • 電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 低騒音シリーズ

    SDG株式会社
    61,980税込68,178
    1個ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
    用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
  • リングブロー VFZ 三相低騒音形 テラル

    リングブロー VFZ 三相低騒音形

    テラル(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート型電動送風機 淀川電機製作所

    プレート型電動送風機

    淀川電機製作所(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)
    用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)プレートファン
  • コンパックパワーファン 羽根径50cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径50cm

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)。全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています。目の細かい網目状ガードを採用していますので、安全性に優れています
    質量(kg)12.5スイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz305/330角度(°)俯仰上/下:30/10首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7構造(羽根車)軸流ファン騒音値(dB)(50/60Hz)65/69公称出力(W)250羽根径(Φmm)500
  • 淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚) 淀川電機製作所

    淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)

    淀川電機製作所
    48,980税込53,878
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
    タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)150吸気湿度(℃)150吐出口可変方向3方向
  • 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 高圧シリーズ

    SDG株式会社(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
    用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
  • SMM3型マルチエースファン(直動形) エバラポンプ(荏原製作所)

    SMM3型マルチエースファン(直動形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    小型/軽量/薄形。[小規模なビルの換気用、ロッカールーム、管理人室などの個別換気用、機器の組み込み用に最適]。据付自由。取扱容易
    用途小規模なビルの換気用。ロッカールーム、管理人室などの個別換気用。機器の組み込み用。その他一般の送・排風用仕様【構造(羽根車)】多翼極数4形式(SMM3型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(羽根車)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63T-R313 昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63T-R313

    昭和電機
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.1電源(V)三相200級概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
  • 送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り) エバラポンプ(荏原製作所)

    送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    低騒音 高効率 リミットロード特性 コンパクト 据付自由 取扱容易
    用途ビルの空気調和、給・排気、換気用 工場の給・排気、換気用 各種機器の送・排風、冷却用 その他一般の送・排風用形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機)取扱液清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)設置方法天井吊り構造(羽根車)斜流材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)保護方式IP40(屋内)効率IE1使用場所屋内
  • ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品

    日立産機システム
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
  • 電動送風機  多段シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 多段シリーズ

    SDG株式会社
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
    用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
  • 電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ

    SDG株式会社
    64,980税込71,478
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
    用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
  • 電動送風機 多段シリーズ Uタイプ U75-H5-R313 昭和電機

    電動送風機 多段シリーズ Uタイプ U75-H5-R313

    昭和電機
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・多段シリーズは、吐出フランジ径75mmと100mmのシリーズで構成され、自社開発の専用電動機を組み込んだ小風量多段送風機です。・2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種のなかから、吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。・吸気温度が60℃(U100Bは40℃)を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:バーナー、印刷機械、集塵機、クリーニング機械、ダンボール機械、紡績機械、塗装機械、圧送用、吸引用、吸着用
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123タイプUイプ出力(kW)1電源(V)三相200級概略質量(kg)27周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.7/5.9回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.9/7.1
  • フリクションブロワー 西村電機

    フリクションブロワー

    西村電機(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    優れた設計と多年の研究による特殊ファンと専用モータのコンビネーションから小形で軽量、消費電力と回転音僅少で強力な風圧を発生します。 独特の全閉外扇形モータと密封ベアリングの使用で煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。
    用途プラスチック機械:オートローダ用 紙工機械:紙の送り又は押上げ用 繊維機械:糸の吸引用 食品機械:食品の搬送用 気体紛体の輸送装置、その他各種産業機械に於ける気体の圧送等
  • 高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    高圧ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
    用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
  • コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    85,980税込94,578
    1台
    欠品中
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。遠距離集中送風可能です。冷却・乾燥等に最適です
    質量(kg)8.5タイプ首振り固定タイプ電源(V)3相200 50/60Hzスイッチ無し風量(m3/min)50Hz/60Hz125/140角度(°)俯仰上/下:45/45消費電力(W)(50/60Hz)380/520塗装色鋼板地肌色電源コード1付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.46/1.68風速(m/min)(50Hz/60Hz)825/935プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)73/77公称出力(W)250羽根径(Φmm)300
  • SMU2型ラインファン(消音多翼形) エバラポンプ(荏原製作所)

    SMU2型ラインファン(消音多翼形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    低騒音 サイレンサ付。[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]。高効率。コンパクト。据付自由。取扱容易
    用途マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用。低騒音を要求される場所用。その他一般の送・排風用仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼形式(SMU2型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75THT-R313 昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75THT-R313

    昭和電機
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)10周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:250最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
  • 電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H04-L313 昭和電機

    電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H04-L313

    昭和電機
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):148タイプAHタイプ出力(kW)0.4電源(V)三相200級概略質量(kg)20周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)22/26回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1/1.45
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75-R313 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75-R313

    昭和電機
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.25電源(V)三相200級概略質量(kg)8周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
  • 電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H22-R311 昭和電機

    電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H22-R311

    昭和電機
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
    寸法(mm)【概略】(吐出):148、(吸込):175タイプKSB出力(kW)2.2電源(V)三相200級概略質量(kg)53周波数50Hz回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60
  • 電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H15-R311 昭和電機

    電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H15-R311

    昭和電機
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
    寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175タイプKSB出力(kW)1.5電源(V)三相200級概略質量(kg)45周波数50Hz回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60
  • 送風機 パーカーコーポレーション

    送風機

    パーカーコーポレーション
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途機械換気に。
  • 汎用送排風機 西村電機

    汎用送排風機

    西村電機
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    最も進んだ専用モータと高い効率を誇る特殊ファンとの直結により円滑な回転から強力な風力を発生します。 全閉外扇形モータと密封ベアリングの採用で、煩雑な保守の心配はありません。 すぐれたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を備えています。
    用途タバコ粉末の回収(細刻機運転中) 空気の圧送(プラスチック合成) プラスチック成形機 湿気の除去(製パン作業) 金粉イリヂューム粉の回収(ペン先研磨作業) フィルムの乾燥 鉄粉塵埃の集塵(ベアリング研磨作業) 高圧空気の送風(オイルバーナー用)
  • 高風圧送排風機 西村電機

    高風圧送排風機

    西村電機
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    独特設計の専用ファンにより同一容量の送風機中では最高の風圧と風量を発生します。 メーカー独特の全閉外扇形専用モータと密封ベアリングの使用により煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインは優美な外観と一貫作業の長所と合わせ、堅牢な構造を誇っております。
    用途送風:重油バーナーを始めとする汎ゆる燃焼装置・合成化学・製氷・製粉・ガラス工業の気体圧送 排気:クリーニング機械・化学・食品工場に於ける気体の分離・或いは有害ガスの除去 集塵:研磨・セメント・製粉・製茶・製材・紡績工場に於ける塵埃・細粉細片の回収
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
    用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低騒音型電動送風機 淀川電機製作所

    低騒音型電動送風機

    淀川電機製作所
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    低騒音型電動送風機は、特に効率の優れたエアーホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た新製品です。高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として機器組込用など巾広い用途に使用できます。
    タイプ標準型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)エアホイルファン吐出口可変方向3方向
  • ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
    用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    39,980税込43,978
    1個ほか
    翌々日出荷から50日以内出荷
    吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
    用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
  • 送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン

    送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)

    スイデン
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
    用途酸素欠乏・窒息事故防止に。トラスコ品番422-7511電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)410/560最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58ファン翼数4枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)432外寸法・奥行(mm)332標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h
  • 電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社

    電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)

    SDG株式会社
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
    用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。形状ファン:ターボ電源(V)三相200
  • SMUK型ラインファン(厨房形) エバラポンプ(荏原製作所)

    SMUK型ラインファン(厨房形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    429,800税込472,780
    1台
    6日以内出荷
    耐熱仕様。[厨房の排気に最適]。低騒音。高効率。コンパクト。取扱容易
    用途厨房の排気仕様【ボックス(外板)】ステンレス鋼板【構造(羽根車)】多翼極数4形式(SMUK型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~80℃、湿度100%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内
  • SMTU型ラインファン(直列式消音多翼形) エバラポンプ(荏原製作所)

    SMTU型ラインファン(直列式消音多翼形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    319,800税込351,780
    1台
    6日以内出荷
    低騒音 サイレンサ付。[吸込口騒音、周辺騒音の低騒音、高圧を要求される建設設備の空調用および換気用に最適]高効率。リミットロード特性。取扱容易
    用途建築設備における空調用および換気用。天井裏に設置され、低騒音を要求される場所。消音ボックス付ファンで高圧を要求される場合仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼形式(SMTU型専用特殊電動機)全閉形電圧(V)200対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内三相
  • LFU4型消音ボックス付ラインファン エバラポンプ(荏原製作所)

    LFU4型消音ボックス付ラインファン

    エバラポンプ(荏原製作所)
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    低騒音 サイレンサ付。[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]。高効率。リミットロード特性。コンパクト。取扱容易
    用途マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用。低騒音を要求される場所用。その他一般の送・排風用仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール張り 密度40K相当【消音ボックス(外面)】SGCC【ファン】LFM4型ラインファン【構造(羽根車)】斜流形式(LFM4型専用特殊電動機)全閉形対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)設置方法天井吊り材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機) SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機)

    SDG株式会社
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
    用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。電源(V)三相200ファンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
送風機