絞り込み
定格電圧(V)
- AC220
- 3相200(50/60Hz)(1)
- AC100/200(1)
- AC200/220(14)
- AC400/400/440(3)
- AC85~225(2)
- AC100(56)
- AC180~240(1)
- AC200(86)
- AC200~240(2)
- AC200~275(1)
- AC208(1)
- AC210(1)
- AC310~415(1)
- AC320~390(2)
- AC345~415(2)
- AC345~480(1)
- AC380(6)
- AC400(6)
- DC12(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
最大風量(m3/min)
- 2.2(1)
- 2.6(1)
羽根車の種類
ターボファン(1)
ブランド
- SDG株式会社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(14)
AC400/400/440(3)
AC100(56)
AC200(86)
AC200~240(2)
AC320~390(2)
AC345~415(2)
AC380(6)
AC400(6)
DC12(2)
定格電圧(V)をもっと見る

電動送風機 汎用シリーズ
SDG株式会社(8件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から30日以内出荷高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風