絞り込み
定格電圧(V)
  • AC380
  • AC100/200(1)
  • AC200/220(14)
  • AC400/400/440(3)
  • AC85~225(2)
  • AC100(58)
  • AC180~240(1)
  • AC200(99)
  • AC200~240(2)
  • AC200~275(1)
  • AC208(1)
  • AC210(1)
  • AC220(1)
  • AC310~415(1)
  • AC320~390(2)
  • AC345~415(2)
  • AC345~480(1)
  • AC390(1)
  • AC400(6)
  • DC12(2)
最大風量(m3/min)
  • 9.5(2)
  • 11(2)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 33(3)
  • 34(2)
  • 42(3)
  • 50(2)
  • 100(1)
羽根車の種類
  • 羽根車の種類エアホイルファン(1)
  • 羽根車の種類シロッコファン(3)
  • 羽根車の種類ターボファン(3)
  • 羽根車の種類プレートファン(1)
ブランド
  • SDG株式会社(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(14)
AC400/400/440(3)
AC100(58)
AC200(99)
AC200~240(2)
AC320~390(2)
AC345~415(2)
AC380
AC400(6)
DC12(2)
定格電圧(V)をもっと見る
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • 電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 低騒音シリーズ

    SDG株式会社
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
    用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
  • 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 高圧シリーズ

    SDG株式会社(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷から50日以内出荷
    0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
    用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
  • 電動送風機  多段シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 多段シリーズ

    SDG株式会社
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
    用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から50日以内出荷
    吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
    用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
    用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却RoHS指令(10物質対応)対応
送風機