絞り込み
定格電圧(V)
- AC400/440
- AC100/200(1)
- AC200/220(19)
- AC100/110(2)
- AC380/400/415(2)
- AC400/400/440(3)
- AC85~225(2)
- AC100(59)
- AC115(2)
- AC180~240(1)
- AC200(110)
- AC200~240(2)
- AC200~275(1)
- AC230(3)
- AC320~390(2)
- AC345~415(2)
- AC380(6)
- AC400(6)
- AC460(3)
- DC12(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- テラル(2)
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(19)
AC400/400/440(3)
AC100(59)
AC200(110)
AC230(3)
AC345~415(2)
AC380(6)
AC400(6)
AC460(3)
DC12(2)
定格電圧(V)をもっと見る

産業用送風機 リングブロワ
テラル¥109,800~税込¥120,780~1個翌日出荷から8日以内出荷VZFシリーズの機種統合。 ・低騒音、多重定格対応。寸法互換。 ・従来のVFZ-PN型、VFZ-A型・VFZ-ANと取付ピッチ、配管接続位置が互換。CE、RoHS対応。 ・単相機種はCE非対応。IP54・単相はIP40周波数(Hz)50/60
産業用送風機 リングブロワ
テラル¥109,800~税込¥120,780~1個翌日出荷から8日以内出荷VZFシリーズの機種統合。・低騒音、多重定格対応。寸法互換。・従来のVFZ-PN型、VFZ-A型・VFZ-ANと取付ピッチ、配管接続位置が互換。CE、RoHS対応。・単相機種はCE非対応。IP54・単相はIP40周波数(Hz)50/60