絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(8)
  • AC208(1)
  • AC210(1)
  • AC380(4)
  • AC390(1)
  • AC400(4)
  • AC415(1)
  • AC420(1)
最大風量(m3/min)
  • 16
  • 1.3(9)
  • 2(8)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 10(7)
  • 11.5(8)
  • 14(8)
  • 15(10)
  • 17(8)
  • 18(9)
  • 20(14)
  • 28(9)
  • 29(15)
  • 31(9)
  • 32(15)
  • 33(9)
  • 35(12)
  • 38(11)
  • 42(14)
羽根車の種類
  • 羽根車の種類シロッコファン(3)
  • 羽根車の種類ターボファン(4)
  • 羽根車の種類プレートファン(1)
ブランド
  • SDG株式会社(9)
  • 淀川電機製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
AC200(8)
AC208(1)
AC210(1)
AC380(4)
AC390(1)
AC400(4)
AC415(1)
AC420(1)
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • 電動送風機  多段シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 多段シリーズ

    SDG株式会社
    179,800税込197,780
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
    用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
  • 高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    高圧ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所(2件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
    用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
    用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    69,980税込76,978
    1台ほか
    翌々日出荷から50日以内出荷
    吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
    用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
  • 送風機 高圧ターボ耐熱 淀川電機製作所

    送風機 高圧ターボ耐熱

    淀川電機製作所
    159,800税込175,780
    1台
    30日以内出荷
    高圧ターボ型電動送風機(耐熱型)です。
    用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。仕様自社製IE3トップランナーモータ搭載その他吸込口ダンパなし電源(V)3Φ200モーター全閉外扇吸気温度(℃)250
  • 電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機) SDG株式会社

    電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)

    SDG株式会社
    179,800税込197,780
    1台
    31日以内出荷
    トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。
    用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。形状ファン:ターボ電源(V)三相200
  • 電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ 耐熱型 SDG株式会社

    電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ 耐熱型

    SDG株式会社
    479,800税込527,780
    1台
    50日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 耐圧防爆形 多段シリーズ

    SDG株式会社
    439,800税込483,780
    1台
    50日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ 耐熱型 SDG株式会社

    電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ 耐熱型

    SDG株式会社
    399,800税込439,780
    1台
    50日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 安全増防爆形 多段シリーズ

    SDG株式会社
    349,800税込384,780
    1台
    50日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    高圧ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所
    119,800税込131,780
    1台
    22日以内出荷
    高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。 燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
    用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33吸入口径(Φmm)100電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×315×570電源電圧(V)三相200構造(羽根車)高圧ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
送風機