絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(3)
- AC400/400/440(2)
- AC100(2)
- AC200(1)
最大風量(m3/min)
- 3.1
- 1.3(9)
- 2(8)
- 5.5(7)
- 6(9)
- 8(9)
- 10(7)
- 11.5(7)
- 14(8)
- 15(10)
- 16(10)
- 17(8)
- 18(9)
- 20(12)
- 28(9)
- 29(9)
- 31(7)
- 32(14)
- 35(11)
- 42(13)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- 日立産機システム(6)
- SDG株式会社(1)
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(3)
AC400/400/440(2)
AC100(2)
AC200(1)

ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品
日立産機システム¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から4日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
ガストブロア(U2V-E)
SDG株式会社¥139,800税込¥153,7801台20日以内出荷大風量・高静圧性能 従来のガストブロアシリーズにはなかった大風量を選択できます! 一体型 ケーシング・サイレンサ・電動機を一体型したコンパクト設計で各種機器・装置への組込みが容易な一体型です!用途吸引(負圧)用 OA機器/包装機/ 医療機器 / 吸着搬送 / クリーニング機械/自動織機/印刷機械 / 脱気処理 / 工業用ミシン / 粉体輸送 / その他 吐出(正圧)用 浄化槽 / 医療機器 / 養殖 / 乾燥 / 裁断機/印刷機械 / 焼却炉 / OA機器/洗浄/ 粉体輸送 / 自動織機 / その他電圧(V)50Hz(3相・200・2P)、60Hz(3相・200/220・2P)
低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品
日立産機システム¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷従来比に比べ-4~-7bB(A)の減衰、音エネルギーが50%以下となりました。用途医療機器・FA/OA関連・食品機械・出版・光学機器仕様(コンデンサモータ)屋内全閉外扇形極数2相数1
低騒音型ボルテックスブロア(Eシリーズ)三相品
日立産機システム1台欠品中独自に開発した専用羽根車により 4~7dB(A)の静音化(メーカー比)仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
日立産機システム¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から91日以内出荷放射羽根車で大風量 逆転でも同等の性能を発揮仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3