絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(8)
- AC200(9)
- AC208(1)
- AC210(1)
- AC380(1)
- AC390(1)
- AC400(1)
- AC415(1)
- AC420(1)
最大風量(m3/min)
- 6
- 1.3(9)
- 2(8)
- 3.1(7)
- 5.5(7)
- 8(9)
- 10(7)
- 11.5(7)
- 14(8)
- 15(10)
- 16(10)
- 17(8)
- 18(9)
- 20(12)
- 28(9)
- 29(9)
- 31(7)
- 32(14)
- 35(11)
- 42(13)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
羽根車の種類
シロッコファン(5)
プレートファン(4)
ブランド
- 淀川電機製作所(6)
- 昭和電機(2)
- SDG株式会社(1)
- 西村電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(8)
AC200(9)
AC208(1)
AC210(1)
AC380(1)
AC390(1)
AC400(1)
AC415(1)
AC420(1)

電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
シロッコ型電動送風機
淀川電機製作所(5件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から30日以内出荷小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン
淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)
淀川電機製作所¥48,980税込¥53,8781個20日以内出荷から30日以内出荷ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)150吸気湿度(℃)150吐出口可変方向3方向
高風圧送排風機
西村電機¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷独特設計の専用ファンにより同一容量の送風機中では最高の風圧と風量を発生します。 メーカー独特の全閉外扇形専用モータと密封ベアリングの使用により煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインは優美な外観と一貫作業の長所と合わせ、堅牢な構造を誇っております。用途送風:重油バーナーを始めとする汎ゆる燃焼装置・合成化学・製氷・製粉・ガラス工業の気体圧送 排気:クリーニング機械・化学・食品工場に於ける気体の分離・或いは有害ガスの除去 集塵:研磨・セメント・製粉・製茶・製材・紡績工場に於ける塵埃・細粉細片の回収
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63T-L313
昭和電機¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプEPタイプ出力(kW)0.1電源(V)三相200級概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)5/6回転方向左回転構造(羽根車)プレート吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EP-63S-L3A3
昭和電機¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプEPタイプ出力(kW)0.1電源(V)単相100概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)5/6回転方向左回転構造(羽根車)プレート吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
シロッコ型電動送風機(フランジ取付)
淀川電機製作所¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷から30日以内出荷フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)200吸気湿度(℃)200吐出口可変方向4方向
シロッコ型電動送風機(フランジ取付)
淀川電機製作所¥43,980税込¥48,3781個20日以内出荷から30日以内出荷フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
淀川電機 シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)
淀川電機製作所¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から30日以内出荷ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吐出口可変方向3方向
逆吸い込み型電動送排風機
淀川電機製作所¥47,980税込¥52,7781台ほか20日以内出荷逆吸込み型のプレート型送風機です。吸込がモータ冷却も兼ねるため、外扇も無く、吸込口も無い為、従来の送風機よりも圧倒的にコンパクトになった画期的な製品です。用途食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、熱風発生機、集じん機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。タイプ標準型モータータイプ専用自社モータ無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)プレートファン